絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4]
  • 9.5[3/8](221)
  • 12.7[1/2](288)
  • 19.0[3/4](35)
  • 25.4[1](27)
  • 38.1[1-1/2](8)
  • その他(4)
二面幅(mm)
  • 1.5(1)
  • 2(10)
  • 2.5(14)
  • 3(31)
  • 4(31)
  • 5(31)
  • 5.5(5)
  • 6(37)
  • 6.35(2)
  • 7(14)
  • 8(31)
  • 9(2)
  • 10(30)
  • 11(2)
  • 12(22)
  • 13(3)
  • 14(8)
  • 15(1)
  • 17(4)
  • その他(2)
全長(mm)
  • 25(6)
  • 28(2)
  • 30(4)
  • 36(3)
  • 37(3)
  • 40(4)
  • 44(5)
  • 48(4)
  • 50(15)
  • 54.5(4)
  • 55(11)
  • 57(3)
  • 59.5(4)
  • 65(6)
  • 70(31)
  • 100(34)
  • 110(2)
  • 121.5(6)
  • 150(9)
  • 200(5)
二面幅(inch)
  • 1/16(1)
  • 5/64(1)
  • 3/32(1)
  • 1/8(8)
  • 9/64(4)
  • 5/32(9)
  • 3/16(8)
  • 7/32(9)
  • 1/4(9)
  • 9/32(1)
  • 5/16(3)
  • 3/8(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NAC(長堀工業)(97)
  • エスコ(26)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13)
  • KTC(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • nepros(7)
  • ホーザン(6)
  • ミトロイ(6)
  • TRUSCO(5)
  • エイト(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • Wera(2)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • ベストツール(2)
  • ハゼット(2)
  • Pro-Auto(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • マタドール(MATADOR)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
6.35[1/4]
9.5[3/8](221)
12.7[1/2](288)
19.0[3/4](35)
25.4[1](27)
38.1[1-1/2](8)
その他(4)
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(20件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ヘキサゴンソケット 6.35sq モノタロウヘキサゴンソケット 6.35sqモノタロウ(30件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に材質クロムバナジウム鋼(ソケット部)、S2(ビット部)差込角(mm)6.35
ショートヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)6.35全長(mm)25
ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)6.35全長(mm)100
トルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット TRUSCOヘキサゴンソケットTRUSCO(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
ヘキサゴンソケットセット 差込角6.35mm (ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットセット 差込角6.35mm (ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
セット内容6角:2H-02、2.5、03、04、05、06、07、08、10プラス:2H-P1、P2、P3差込角(mm)6.35質量(kg/セット)0.28トラスコ品番323-5068質量(g)280
ヘキサゴンソケット 差込角6.35 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角6.35TRUSCO(13件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
40V対応 ビット差替式パワーソケット用替ビット ベストツール40V対応 ビット差替式パワーソケット用替ビットベストツール
529税込582
1個
当日出荷
ビット差替え式パワーソケット用に開発された、40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替え軸ビット!両側フラット仕上げでソケット内部やインパクトドライバーのチャック内部への食い込みを最小限に抑えます。軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。NKD-1を採用したことで長すぎず短すぎない全長57mm設計を実現し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。安心安全の100%日本製品。着脱ソケットのスライド部分が上向きまたは下向きのどちらでも使用可能です。
用途40V対応ビット差替式パワーソケットの軸交換用の差替ビットに材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)全長(mm)57タイプビット差替ソケット用交換ビット差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)6.35軸(mm)6.35対辺6.35
(6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケット KTC(6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケットKTC(6件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン
ヘックスビットソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応
40V対応 ビット差替式パワーソケット ベストツール40V対応 ビット差替式パワーソケットベストツール
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ビットが折れても交換可能!40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替えビットをセットした、プロ向け高耐久仕様の軸交換式電動ドライバー用ソケットビット!軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。さらに負荷のかかる軸部の全長を見直し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても軸折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。深穴タイプで首下の長いボルト・ナットや、ダブルナットの締結にも使用出来ます。要となるビット部とソケット部の接合部は3ポイントロック方式の特殊圧入式(PAT.)を採用。ビットにかかる負荷を分散し最小限に抑えます。
用途14.4Vから40Vまでのインパクトドライバーを使用したボルト・ナットの脱着作業にセット内容2点(ソケット本体&差替ビット)、ビット差替式パワーソケット+40V対応差替用交換ビット材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)、ソケット部:SCM鋼全長(mm)110タイプ軸ビット差替え式差込角(mm)6.35軸(mm)6.35対辺六角サーフェイス
ソケットレンチビットセット(6角タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチビットセット(6角タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
使用頻度の高いソケットとビットを一つにしたセットです。 高さを18mmに抑えて作業ができる極短ソケットを採用しています。 ラチェットハンドルからT型ハンドルに可能です。 用途に合わせて様々な使いかたが可能です。
用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用トラスコ品番205-3393材質構造用鋼、樹脂質量(kg)0.36差込角(mm)6.35ハンドル内容ラチェットハンドル、エクステンションバー(130mm)付属ビットドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8)間口×高さ(mm)(ケース)143×40アズワン品番64-8610-11ソケット内容(mm)8、10、12、13、14
ヘキサゴンビットソケット KTCヘキサゴンビットソケットKTC(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
差込角(sq.)6.3質量(g)36寸法D(mm)16先端形状ヘキサゴン
ヘックスビットソケット 1/4 PROXXON(プロクソン)ヘックスビットソケット 1/4PROXXON(プロクソン)
2,198税込2,418
1セット(7個)
当日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4セット内容HX2/2.5/3/4/5/6/8mmアズワン品番64-9674-55RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケットレンチセット H2072 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットレンチセット H2072TONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1セット(9点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)6.35トラスコ品番122-1060セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、エクステンションバー(206:50mm)質量(kg)0.8
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
549税込604
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35
ヘックスソケット(スタンダードタイプ) ミトロイヘックスソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
ショートヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1セット
欠品中
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
セット内容2H-2.5S、03S、04S、05S、06S、07S、08S、10S質量(kg/セット)0.47トラスコ品番387-6519質量(kg)0.21差込角(mm)6.35
6.35mm差込 Z-EALヘックスビットソケット 全長50mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35mm差込 Z-EALヘックスビットソケット 全長50mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
859税込945
1個
当日出荷
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)50
六角棒 ソケットビット エイト六角棒 ソケットビットエイト(1件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/4sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)6.35先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1/4"(6.35mm)SQ. ヘックスビットソケット(ボールポイント) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4"(6.35mm)SQ. ヘックスビットソケット(ボールポイント)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
899税込989
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]寸法L(mm)50差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法H(mm)34寸法D(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
6.3sq ロングヘキサゴンビットソケット nepros6.3sq ロングヘキサゴンビットソケットnepros(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35材質特殊工具鋼
Z-EAL ヘックスビットソケット 差込角6.35mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL ヘックスビットソケット 差込角6.35mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)25
(6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット KTC(6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケットKTC(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン
(6.3SQ)ヘキサゴンビットソケット KTC(6.3SQ)ヘキサゴンビットソケットKTC(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3外径D(Φmm)16先端形状ヘキサゴン
6.3sq ヘキサゴンビットソケット nepros6.3sq ヘキサゴンビットソケットnepros
2,598税込2,858
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35材質特殊工具鋼全長(mm)38.7ビット全長(mm)19
ヘックスビットソケットセット SK11ヘックスビットソケットセットSK11
3,598税込3,958
1セット(8個)
当日出荷
自転車メンテナンスに便利なセット内容です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
用途六角穴付ボルト・トルクスネジ、プラスネジの締め付け、緩め作業。セット内容六角(3・4・5・6・8・10mm)・トルクス(T25)・プラス(PH2)材質ソケット:クロームバナジウム鋼・ビット:S2 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄差込角(mm)6.35
1/4″SQヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQヘキサゴンビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(inch)1/4先端形状ヘキサゴン全長L1(mm)28外径d(mm)11.6
1/4差込 ヘックスソケット ハゼット1/4差込 ヘックスソケットハゼット
1,898税込2,088
1個
当日出荷
1/4差込のヘックスソケット。チタンコーティングされており、従来のHAZETヘックスソケットより20%強度UP。
差込角(mm)6.35寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)6.5、(ラチェット差込部分の幅)12全長(mm)28
1/4"(6.35mm)SQ. ヘックスビットソケットレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4"(6.35mm)SQ. ヘックスビットソケットレールセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,998税込5,498
1セット(8点組)
当日出荷
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]セット内容1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、3/8質量(g)130差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.レール(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンボールポイントソケット GEDOREヘキサゴンボールポイントソケットGEDORE
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、刃部分:リン酸マンガン処理差込角(mm)6.35ビット全長(mm)142018年トラスコ掲載ページ4 0196
ドライバーソケット 差込6.35x対辺7mmx100L NAC(長堀工業)ドライバーソケット 差込6.35x対辺7mmx100LNAC(長堀工業)
599税込659
1本
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)6.35二面幅(mm)7全長(mm)100
ドライバーソケット 差込6.35x対辺14mmx100L NAC(長堀工業)ドライバーソケット 差込6.35x対辺14mmx100LNAC(長堀工業)
799税込879
1本
当日出荷
差込角(mm)6.35二面幅(mm)14全長(mm)100質量(g)55
ドライバーソケット 差込6.35x対辺13mmx100L NAC(長堀工業)ドライバーソケット 差込6.35x対辺13mmx100LNAC(長堀工業)
799税込879
1本
当日出荷
差込角(mm)6.35二面幅(mm)13トラスコ品番853-0930全長(mm)100質量(g)55
ドライバーソケット 差込6.35x対辺10mmx200L NAC(長堀工業)ドライバーソケット 差込6.35x対辺10mmx200LNAC(長堀工業)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から7日以内出荷
差込角(mm)6.35二面幅(mm)10全長(mm)200質量(g)70
スタッビヘキサゴンビットソケット neprosスタッビヘキサゴンビットソケットnepros
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)6.35材質特殊工具鋼
ドライバーソケット 差込6.35x対辺8mmx200L NAC(長堀工業)ドライバーソケット 差込6.35x対辺8mmx200LNAC(長堀工業)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
差込角(mm)6.35二面幅(mm)8トラスコ品番853-0921全長(mm)200質量(g)65
ドライバーソケット 差込6.35x対辺8mmx100L NAC(長堀工業)ドライバーソケット 差込6.35x対辺8mmx100LNAC(長堀工業)
639税込703
1本
当日出荷
差込角(mm)6.35二面幅(mm)8トラスコ品番853-1069全長(mm)100質量(g)36

ビットソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ヘキサゴン