絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- モノタロウ(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(59)
- KTC(42)
- NAC(長堀工業)(34)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(27)
- ミトロイ(水戸工機)(24)
- GEDORE(19)
- ハゼット(15)
- TRUSCO(13)
- Pro-Auto(12)
- エイト(9)
- FPC(8)
- nepros(8)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(7)
- SK11(7)
- Wera(5)
- S.E.K.(スエカゲツール)(5)
- SIGNET(シグネット)(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- BONDHUS(4)
- ブランドをもっと見る
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

ヘックスビットソケット セット ワンタッチタイプ
(92件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(8個)当日出荷六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。用途六角穴付きボルトの締め・緩めに差込角(mm)9.5セット内容3mm・4・5・6・7・8・10・12材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)
ヘキサゴンソケット 9.5sq
(163件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)9.5
ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)9.5全長(mm)100
(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット
KTC(17件のレビュー)¥739~税込¥813~特価1個当日出荷から翌々日出荷軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。差込角(sq.)9.5先端形状ヘキサゴン
ヘキサゴンソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(18件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット 12.7sq
(60件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)12.7
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(6個)ほか当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。差込角(mm)9.5
ヘキサゴンソケット 差込角12.7
TRUSCO(7件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ヘキサゴンソケット インパクト用
(24件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。ピン、Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に差込角(mm)12.7付属品Oリング、ピン材質SCM440全長(mm)78硬度50~55
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(6個)ほか当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。差込角(mm)12.7
ヘキサゴンビットソケット(9.5mm)
KTC(30件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。差込角(mm[inch])9.5(3/8")先端形状ヘキサゴン
インパクト用ヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷差込角(mm[inch])19.0 [3/4]寸法L(mm)75寸法D(mm)40
ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)6.35全長(mm)100
ショートヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)6.35全長(mm)25
インパクト用ヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。差込角(mm[inch])12.7 [1/2]寸法L(mm)60
ヘキサゴンソケット 6.35sq
(30件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に材質クロムバナジウム鋼(ソケット部)、S2(ビット部)差込角(mm)6.35
ヘキサゴンソケット 差込角9.5
TRUSCO(24件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。寸法L(mm)100差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
ヘキサゴンビットソケット(12.7mm)
KTC(8件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。差込角(mm[inch])12.7(1/2")先端形状ヘキサゴン
ヘキサゴンソケットレンチセット H4100MP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(12点組)当日出荷グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 機能性・デザインを考慮にいれた軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。 持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。 重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。差込角(mm)12.7トラスコ品番344-8452セット内容ソケット内容(mm):ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14、17、19ハンドル内容:ラチェットハンドル(RH43K)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)2.6
9.5sq. ヘキサゴンビットソケットセット
KTC(9件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1セット(6個組)ほか当日出荷ビット部は差込式で、交換が可能です。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。差込角(sq.)9.5付属品ソケットホルダ先端形状ヘキサゴン
ヘキサゴンソケット 3H
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより、締め付けが素早く行えます。材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥669~税込¥736~1個当日出荷角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。材質構造用鋼全長(mm)75差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ロングタイプです。インパクトレンチなどの動力工具用にも使用可能です。強力タイプです。差込角(mm)9.5全長(mm)100タイプ強力タイプ
ロングヘキサゴン ビットソケット
KTC(21件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から4日以内出荷ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。差込角(sq.)9.5全長(mm)128先端形状ヘキサゴン
40V対応 ビット差替式パワーソケット用替ビット
ベストツール¥529~税込¥582~1個当日出荷ビット差替え式パワーソケット用に開発された、40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替え軸ビット!両側フラット仕上げでソケット内部やインパクトドライバーのチャック内部への食い込みを最小限に抑えます。軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。NKD-1を採用したことで長すぎず短すぎない全長57mm設計を実現し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。安心安全の100%日本製品。着脱ソケットのスライド部分が上向きまたは下向きのどちらでも使用可能です。用途40V対応ビット差替式パワーソケットの軸交換用の差替ビットに材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)全長(mm)57タイプビット差替ソケット用交換ビット差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)6.35軸(mm)6.35対辺6.35
12.7sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ
KTC(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。差込角(mm)12.7寸法L(mm)60寸法D(mm)25
ヘキサゴンソケット 差込角6.35
TRUSCO(13件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
Z-EALヘックスビットソケット(差込角9.5mm)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)50材質クロムモリブデン鋼(SCM435)先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqヘックスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応