「差込角(mm[inch])」から絞り込む
インパクトヘキサゴンソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から4日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌々日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)38.1
インパクト用ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)38.1全長(mm)110質量(kg)2先端形状ヘキサゴン
UXX1036用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)38.1二面幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
UXX1032用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)38.1二面幅(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
UXX1027用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)38.1二面幅(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
UXX1024用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)38.1二面幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
UXX1022用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)4日以内出荷
差込角(mm)38.1二面幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
『ビットソケット』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3