絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ヘキサゴン

1,247件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
599税込659
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35
ヘックスソケット ロング(パワータイプ) ミトロイヘックスソケット ロング(パワータイプ)ミトロイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)100
ヘックスビットソケット 1/4 PROXXON(プロクソン)ヘックスビットソケット 1/4PROXXON(プロクソン)
2,198税込2,418
1セット(7個)
当日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4セット内容HX2/2.5/3/4/5/6/8mmアズワン品番64-9674-55RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2 GEDOREボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2GEDORE(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
差込角(mm)12.7
ヘキサゴンソケットレンチセット (強力タイプ) KH3072 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットレンチセット (強力タイプ) KH3072TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(9点組)
予約販売
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)9.5トラスコ品番122-1086セット内容ソケット内容:ヘキサゴン(強力タイプ):3、4、5、6、8、10、12ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm)質量(kg)1.9
ヘキサゴンソケットレンチセット H3082 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットレンチセット H3082TONE(トネ/旧:前田金属工業)
8,998税込9,898
1セット(10点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)9.5トラスコ品番122-1078セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm)質量(kg)1.8
6.35mm差込 Z-EALヘックスビットソケット 全長50mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35mm差込 Z-EALヘックスビットソケット 全長50mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
879税込967
1個
当日出荷
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)50
インパクト用ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンビットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)19.0
タフソケットビット マキタタフソケットビットマキタ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止します。
寸法L1(mm)6.5寸法L2(mm)22寸法L3(mm)61
ヘキサゴンレンチソケット(ロングタイプ) (差込角12.7mm) NAC(長堀工業)ヘキサゴンレンチソケット(ロングタイプ) (差込角12.7mm)NAC(長堀工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
インパクトソケット
差込角(mm)12.7
2段式ソケット trad2段式ソケットtrad
2,498税込2,748
1個
当日出荷
連続使用頻度の高い2サイズ(17・21mm)を1本で兼用でき、大幅に仕事効率がUPします。カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。TDCW-1721はビット差替え可能でビットが折れても市販のビット(両頭ビット・段付ビット両方可)を使えばまた使用できます。
用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。二面幅(mm)17、21材質ビット/S2、ソケット/CR-V全長(mm)60
ボールポイントヘキサゴンソケットHP TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールポイントヘキサゴンソケットHPTONE(トネ/旧:前田金属工業)
799税込879
1個
当日出荷
角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
Z-EAL ヘックスビットソケット 差込角6.35mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL ヘックスビットソケット 差込角6.35mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)25
インパクト用ロングヘキサゴンソケット TRUSCOインパクト用ロングヘキサゴンソケットTRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘキサゴンソケットです。 ロングタイプなのでエクステンションバーで調整せずに遠い場所の締め付け作業ができます。
差込角(mm)12.7セット内容ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)150
六角棒 ソケットビット エイト六角棒 ソケットビットエイト(1件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/4sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)6.35先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ヘックスソケット ロング(パワータイプ) ミトロイヘックスソケット ロング(パワータイプ)ミトロイ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)200
ヘックスソケット(スタンダードタイプ) ミトロイヘックスソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
インパクト用セミロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用セミロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。セミロングタイプです。
差込角(mm)12.7全長(mm)75付属品ピン・Oリング
19.0sqショートソケット FPC19.0sqショートソケットFPC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(sq.)19.0(3/4")
6.3sq ロングヘキサゴンビットソケット nepros6.3sq ロングヘキサゴンビットソケットnepros(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35材質特殊工具鋼
ヘキサゴンビットソケットセット KTCヘキサゴンビットソケットセットKTC(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1セットほか
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7先端形状ヘキサゴン
ボールポイントヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ボールポイントヘックスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
(6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット KTC(6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケットKTC(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン
(6.3SQ)ヘキサゴンビットソケット KTC(6.3SQ)ヘキサゴンビットソケットKTC(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3外径D(Φmm)16先端形状ヘキサゴン
(12.7SQ)インパクト用ヘキサゴンレンチセット KTC(12.7SQ)インパクト用ヘキサゴンレンチセットKTC
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ピン・リング付き
トラスコ品番373-8477セット内容インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ(BTP4-06P・08P・10P・12P・14P・17P)、ソケットホルダー10個用(EHB410)質量(g)768
(12.7SQ)ロングヘキサゴンビットソケット KTC(12.7SQ)ロングヘキサゴンビットソケットKTC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロングタイプ、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7全長L(mm)132先端形状ヘキサゴン
(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケットセット KTC(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケットセットKTC
9,998税込10,998
1セット(9個)
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5トラスコ品番383-9541セット内容ショートヘキサゴンビットソケットBT3-1/8S、9/64S、5/32S、3/16S、7/32S、1/4S、5/16S、3/8S、7/16S、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)580先端形状ヘキサゴン
ヘックスソケット(スタンダードタイプ) ミトロイヘックスソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
インパクト用ヘックスビットソケット(差込角12.7) TRUSCOインパクト用ヘックスビットソケット(差込角12.7)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。
全長(mm)60差込角(mm)12.7先端形状ヘキサゴン
ボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
トラスコ品番323-5041セット内容ソケット×6(3BH-03/3BH-04/3BH-05/3BH-06/3BH-08/3BH-10)、ソケットホルダー(アルミタイプ)×1(SH1306)材質内容品:構造用鋼、ホルダ:アルミ、クリップ:樹脂質量(g)300差込角(mm)9.5先端形状ボールポイントヘキサゴンソケット内容(mm)3/4/5/6/8/10
ヘックスビットソケットセット SK11ヘックスビットソケットセットSK11
3,598税込3,958
1セット(8個)
当日出荷
自転車メンテナンスに便利なセット内容です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
用途六角穴付ボルト・トルクスネジ、プラスネジの締め付け、緩め作業。セット内容六角(3・4・5・6・8・10mm)・トルクス(T25)・プラス(PH2)材質ソケット:クロームバナジウム鋼・ビット:S2 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄差込角(mm)6.35
1/4"(6.35mm)SQ. ヘックスビットソケット(ボールポイント) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4"(6.35mm)SQ. ヘックスビットソケット(ボールポイント)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
899税込989
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]寸法L(mm)50差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法H(mm)34寸法D(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーヘッド ソケットビット エイトテーパーヘッド ソケットビットエイト
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの3/8sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)9.5全長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ヘキサゴンソケット トップ工業ヘキサゴンソケットトップ工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途穴付六角ボルト廻しにRoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイヘックスソケット(パワータイプ)ミトロイ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]
ヘックスソケット ロング(スタンダードタイプ) ミトロイヘックスソケット ロング(スタンダードタイプ)ミトロイ(7件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)19
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)75差込角(mm)19.0
超ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。 超ロングタイプで、今まで作業できなかった箇所にもアクセスします。
差込角(mm)12.7
ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。ソケット差込角(mm)12.7付属品ソケットホルダ材質構造用鋼、(ホルダー)ステンレス

ビットソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ヘキサゴン