絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ヘキサゴン

1,247件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
(9.5SQ)ヘキサゴンビットソケット KTC(9.5SQ)ヘキサゴンビットソケットKTC(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5先端形状ヘキサゴン
(9.5SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット(9 KTC(9.5SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット(9KTC
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ビットの交換が可能です。 ロングタイプ
差込角(sq.)9.5トラスコ品番383-9532セット内容ロングヘキサゴンビットソケットBT3-1/8L、9/64L、5/32L、3/16L、7/32L、1/4L、5/16L、3/8L、7/16L、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)865先端形状ヘキサゴン
ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイヘックスソケット(パワータイプ)ミトロイ
7,698税込8,468
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])25.4寸法L(mm)110寸法D2(Φmm)54
ヘックスソケット ロング(スタンダードタイプ) ミトロイヘックスソケット ロング(スタンダードタイプ)ミトロイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)107寸法D2(Φmm)25
3/8差込 ヘックスソケット ハゼット3/8差込 ヘックスソケットハゼット
3,398税込3,738
1個
当日出荷
3/8差込のスタンダードヘックスソケット。ヘックス部分はクロムバナジウム鋼を採用しており、優れた粘り強さ、しなやかさを持ち合わせています。硬いながらも折れ難い、高い強度を誇っています。
差込角(mm)9.5
インパクト用ヘックスビットソケット(差込角9.5) TRUSCOインパクト用ヘックスビットソケット(差込角9.5)TRUSCO
759税込835
1個
当日出荷
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。
差込角(mm)9.5全長(mm)50付属品ピン・Oリング先端形状ヘキサゴン
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)25.4
ロングソケット(12角) tradロングソケット(12角)trad(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。
用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。穴角12角
インパクト用ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]二面幅S(mm)17トラスコ品番119-7193質量(g)310寸法L(mm)150寸法L1(mm)20寸法D(mm)28
ヘックスビット 5mm ホーザンヘックスビット 5mmホーザン
519税込571
1個
3日以内出荷
適合機種D-700/D-700-1全長(mm)65質量(g)16対辺寸法(mm)5差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)RoHS指令(10物質対応)対応
ショートヘキサゴンソケット(差込角6.35mm・チタンコーティング) ハゼットショートヘキサゴンソケット(差込角6.35mm・チタンコーティング)ハゼット
2,698税込2,968
1個
59日以内出荷
トラスコ品番429-2867
9.5sq.ロングヘキサゴンビットソケット(インチ) KTC9.5sq.ロングヘキサゴンビットソケット(インチ)KTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トラスコ品番859-1579差込角(mm)9.5
3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケットレールセット 全長25mm 8ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケットレールセット 全長25mm 8ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
セット内容3/4/5/6/7/8/10/12質量(g)244差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqインパクト用ヘキサゴンレンチ FPC9.5sqインパクト用ヘキサゴンレンチFPC
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
高級合金鋼を用い最適な熱処理を施した、一体型のソケットです。
用途インパクト用のヘキサゴンレンチソケットです。ピン形式3-POリング3-O
スタッビヘキサゴンビットソケット neprosスタッビヘキサゴンビットソケットnepros
2,498税込2,748
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35材質特殊工具鋼
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスプラスソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. トルクスプラスソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット 1 GEDOREヘキサゴンソケット 1GEDORE
7,998税込8,798
1個
当日出荷
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
差込角(mm)25.4全長(mm)75材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0353
ヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19 GEDOREヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19GEDORE
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。
差込角(mm)12.7材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ全長(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 0196
9.5mm差込 Z-EALヘックスビットソケット 全長75mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5mm差込 Z-EALヘックスビットソケット 全長75mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)75
1/4″SQヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQヘキサゴンビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(inch)1/4先端形状ヘキサゴン全長L1(mm)28外径d(mm)11.6
ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1セット(8個)
当日出荷
ロングタイプのため、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 スタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用差込角(mm)9.5付属品ソケットホルダ(アルミタイプ)(3H-03L、04L、05L、06L、07L、08L、10L、12L)トラスコ品番810-9749材質内容品:構造用鋼、ホルダ:アルミ、クリップ:樹脂質量(kg)0.68
ヘックスビットソケットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から13日以内出荷
差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビットソケット6mm Pro-Autoヘックスビットソケット6mmPro-Auto
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
二面幅(mm)6先端形状ヘキサゴン
ヘックスビットソケット3/16 Pro-Autoヘックスビットソケット3/16Pro-Auto
519税込571
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5二面幅(inch)3/16トラスコ品番774-0662質量(g)30先端形状ヘキサゴン
ヘキサゴンソケット3mm S.E.K.(スエカゲツール)ヘキサゴンソケット3mmS.E.K.(スエカゲツール)
399税込439
1個
4日以内出荷
差込角(sq.)9.5二面幅(mm)3材質クロームバナジューム鋼質量(g)24
ヘキサゴンソケット10mm S.E.K.(スエカゲツール)ヘキサゴンソケット10mmS.E.K.(スエカゲツール)
499税込549
1個
当日出荷
二面幅(mm)10
ドライバーソケット 差込6.35x対辺5mmx70L NAC(長堀工業)ドライバーソケット 差込6.35x対辺5mmx70LNAC(長堀工業)
549税込604
1本
当日出荷
差込角(mm)6.35二面幅(mm)5トラスコ品番853-0914全長(mm)70質量(g)20
ドライバーソケット 差込6.35x対辺14mmx100L NAC(長堀工業)ドライバーソケット 差込6.35x対辺14mmx100LNAC(長堀工業)
799税込879
1本
当日出荷
差込角(mm)6.35二面幅(mm)14全長(mm)100質量(g)55
ドライバーソケット 差込6.35x対辺13mmx100L NAC(長堀工業)ドライバーソケット 差込6.35x対辺13mmx100LNAC(長堀工業)
799税込879
1本
当日出荷
差込角(mm)6.35二面幅(mm)13トラスコ品番853-0930全長(mm)100質量(g)55
ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) ハゼットヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)ハゼット
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7全長(mm)60
インパクト ヘキサゴンソケット 1/2(12.7) 旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクト ヘキサゴンソケット 1/2(12.7)旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])12.7[1/2]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
トラスコ品番810-9173セット内容4AH-05L、06L、08L、10L、12L、14L質量(kg)0.9
ヘキサゴンソケットセット(強力タイプ、ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットセット(強力タイプ、ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
トラスコ品番396-4469セット内容3KH-03、04、05、06、08、10質量(g)330
電動ドライバーソケット(フォームタイ(仮枠)・小判型用) TRUSCO電動ドライバーソケット(フォームタイ(仮枠)・小判型用)TRUSCO(1件のレビュー)
609税込670
1丁
当日出荷
型枠工事用です。(小判型フォームタイまわし用) 充電工具:12V対応
摘要仮枠用小判型用軸径(Φmm)6.35全長L(mm)90質量(g)170トラスコ品番253-0082差込角(mm[inch])6.35対辺寸法(mm)20
(9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケットセット KTC(9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケットセットKTC
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
軸長が大変短いヘキサゴンビットソケット。 ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5トラスコ品番383-9559セット内容スタッビヘキサゴンビットソケットBT3-03SS、04SS、05SS、06SS、07SS、08SS、09SS、10SS、12SS、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)562先端形状ヘキサゴン
(9.5SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(9コ組 KTC(9.5SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(9コ組KTC
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5トラスコ品番383-9516セット内容ヘキサゴンビットソケットBT3-1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)645先端形状ヘキサゴン
インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角19.0mm・差替式) TRUSCOインパクト用ヘキサゴンソケット(差込角19.0mm・差替式)TRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)19.0
(6.3SQ) ネプロス・ヘキサゴンソケット nepros(6.3SQ) ネプロス・ヘキサゴンソケットnepros(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
差込角(mm)6.3寸法D(mm)12
ビットソケットセット(ホールド付) Weraビットソケットセット(ホールド付)Wera
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
堅牢なテキスタイルベルトで、9個のナットと最も狭いスペースでもナット取り外しツールを備えています。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容六角ビットソケット 3・4・5・6・7・8・9・10mm(003030・003031・003033・003035・003037・003039・003041・003043)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm差込角(inch)3/8
ダイヤモンドチップヘックスビットソケットロング Pro-AutoダイヤモンドチップヘックスビットソケットロングPro-Auto
5,698税込6,268特価
1セット
当日出荷
ダイヤモンドチップヘックスビットソケットロング9.5(3/8)セット従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。
用途あらゆる整備作業にセット内容3・4・5・6・7・8・10・12mm質量(g)600差込角(sq.)9.5

ビットソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ヘキサゴン