絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ヘキサゴン

1,247件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイヘックスソケット(パワータイプ)ミトロイ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
3/8差込 ショートヘックスソケット ハゼット3/8差込 ショートヘックスソケットハゼット(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
3/8差込のショートヘックスソケット。ヘックス部分はクロムバナジウム鋼を採用しており、優れた粘り強さ、しなやかさを持ち合わせています。硬いながらも折れ難い、高い強度を誇っています。
差込角(mm)9.5寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)17、(ラチェット差込部分の幅)17全長(mm)43.5
インパクト用ヘキサゴンソケット(マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケット(マグネット付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
先端にマグネットが付いています。インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)60差込角(mm)12.7質量(g)80
インパクト用ロングヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
差込角(mm)12.7全長(mm)150
25.4sqショートソケット FPC25.4sqショートソケットFPC
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(sq.)25.4(1/1")
19.0sqヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sqヘックスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ビットソケット トップマン[工具・金物]ビットソケットトップマン[工具・金物]
389税込428
1個
8日以内出荷
充電ドライバー用高強度ソケット
材質ソケット部:クロムバナジウム鋼/六角軸部:クロムモリブデンバナジウム鋼
絶縁ヘキサビットソケット 408 フィスコインターナショナル絶縁ヘキサビットソケット 408フィスコインターナショナル
16,980税込18,678
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具0.5mmの超薄膜コーティング1000Vの耐電圧試験済みフィスコインターナショナル社製品の絶縁ソケットレンチ、絶縁トルクレンチと組み合わせてご使用ください。絶縁エックステンションバー12.7mm(1/2")をご使用になれば、深い位置のボルトも楽に操作できます。最大長:100mmレンチ側差し込み角:12.7mm(1/2")6角ビット対辺寸法:8mm(M10ボルトに多く使用されています)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ヘキサビットソケット 406 フィスコインターナショナル絶縁ヘキサビットソケット 406フィスコインターナショナル
16,980税込18,678
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具0.5mmの超薄膜コーティング 1000Vの耐電圧試験済みフィスコインターナショナル社製品の絶縁ソケットレンチ、絶縁トルクレンチと組み合わせてご使用ください。絶縁エックステンションバー12.7mm(1/2")をご使用になれば、深い位置のボルトも楽に操作できます。最大長:100mmレンチ側差し込み角:12.7mm(1/2")6角ビット対辺寸法:6mm(M8ボルトに多く使用されています)RoHS指令(10物質対応)対応
ビットソケットセット (INHEX) エスコビットソケットセット (INHEX)エスコ
5,680税込6,248
1セット(1セット)
翌日出荷
全長(mm)100差込角(mm)12.7対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17入組点数9差込角(inch)1/2
ヘックスビットセット ホーザンヘックスビットセットホーザン
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
使用頻度の高い5サイズをセット。
適合機種D-700/D-700-1セット内容J-60-2.5/J-60-3/J-60-4/J-60-5/J-60-6全長(mm)65質量(g)85対辺寸法(mm)2.5/3/4/5/6差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)
ヘックスビット 2.5mm ホーザンヘックスビット 2.5mmホーザン
519税込571
1個
3日以内出荷
適合機種D-700/D-700-1全長(mm)65質量(g)15対辺寸法(mm)2.5差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビット 3mm ホーザンヘックスビット 3mmホーザン
519税込571
1個
3日以内出荷
適合機種D-700/D-700-1全長(mm)65質量(g)15対辺寸法(mm)3差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)RoHS指令(10物質対応)対応
1/2 6PCS ヘックスソケットビットセット JTC1/2 6PCS ヘックスソケットビットセットJTC
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
ロングタイプ
セット内容H5、H6、H7、H8、H10、H12全長(mm)200差込角(mm)12.7
9点ビットソケットセット(ホールド付) Wera9点ビットソケットセット(ホールド付)Wera
15,980税込17,578
1セット
翌日出荷
小さなスペースに 9個のビットソケットを備えた典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルト。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容トルクスビットソケット TX10・15・20・25・27・30・40・45・50(003059・003060・003061・003062・003064・003066・003068・003070・003072)、布製ベルト 45×310mm、ベルクロストリップ 200×30mm差込角(inch)3/8
9.5sq ロングヘックスビットソケット Pro-Auto9.5sq ロングヘックスビットソケットPro-Auto
699税込769
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ロングヘックスビットソケット9.5(3/8)
全長(mm)100差込角(sq.)9.5
3/8ロングヘックスビットソケットハンガーセット Pro-Auto3/8ロングヘックスビットソケットハンガーセットPro-Auto
5,898税込6,488
1個
当日出荷
8個組ロングヘックスビットソケットハンガー9.5(3/8)セット
セット内容3・4・5・6・7・8・10・12mm・ハンガー質量(g)600差込角(sq.)9.5
ダイヤモンドチップヘックスビットソケットセット Pro-AutoダイヤモンドチップヘックスビットソケットセットPro-Auto
5,698税込6,268
1セット
3日以内出荷
ダイヤモンドチップヘックスビットソケット9.5(3/8)セット従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。
用途あらゆる整備作業にセット内容3・4・5・6・7・8・10・12mm質量(g)500差込角(sq.)9.5
ダイヤモンドチップスペシャルビットソケット Pro-AutoダイヤモンドチップスペシャルビットソケットPro-Auto
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
ダイヤモンドチップヘックスビットソケット9.5(3/8)セット従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。
用途あらゆる整備作業にセット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55質量(g)500差込角(mm)9.5
ヘックスビットソケット Pro-AutoヘックスビットソケットPro-Auto
239税込263
1個
当日出荷
ラチェットハンドルやスピンナハンドルと組み合わせて使用します。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35外径(Φmm)ソケット:12.5RoHS指令(10物質対応)対応
RIBE CVドライバーソケット(差込角12.7mm) ハゼットRIBE CVドライバーソケット(差込角12.7mm)ハゼット
5,598税込6,158
1個
59日以内出荷
1/2 ヘックスソケット ロング ホルダーセット 7コマ8点 ミトロイ1/2 ヘックスソケット ロング ホルダーセット 7コマ8点ミトロイ
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えますロングタイプです。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-1866セット内容405HTL、406HTL、408HTL、410HTL、412HTL、414HTL、417HTL材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7
3/8 ヘックスソケット ロング ホルダーセット 6コマ7点 ミトロイ3/8 ヘックスソケット ロング ホルダーセット 6コマ7点ミトロイ
8,198税込9,018
1セット
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えますロングタイプです。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-0377セット内容303HTL、304HTL、305HTL、306HTL、308HTL、310HTL材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)9.5
3/8 ヘックスソケット ホルダーセット 6コマ7点 ミトロイ3/8 ヘックスソケット ホルダーセット 6コマ7点ミトロイ
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-1869セット内容303HT、304HT、305HT、306HT、308HT、310HT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)9.5
ロングヘキサゴンソケット ハゼットロングヘキサゴンソケットハゼット
4,798税込5,278
1個
当日出荷から60日以内出荷
ブレードは窒化チタンコーティングで耐摩耗性に優れています。ターレット付きで早回しができます。
用途自動車・産業機械整備材質クロムバナジウム全長(mm)100差込角(mm)12.7軸(mm)62ビット全長(mm)62
DA2200用ビット 旭金属工業(旧:新日本ツール)DA2200用ビット旭金属工業(旧:新日本ツール)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)67質量(g)363対辺寸法(mm)22
DA1900用ビット 旭金属工業(旧:新日本ツール)DA1900用ビット旭金属工業(旧:新日本ツール)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)67質量(g)326対辺寸法(mm)19
DA1700用ビット 旭金属工業(旧:新日本ツール)DA1700用ビット旭金属工業(旧:新日本ツール)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)60質量(g)230対辺寸法(mm)17
インパクトヘックスビットソケット3/8"SQ.DR. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトヘックスビットソケット3/8"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
3/8sq-9.5 インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]寸法D(mm)22寸法H(mm)20全長L(mm)52適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
インパクトヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトヘックスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)150ビット寸法(mm)11.2
インパクトヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトヘックスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)75ビット寸法(mm)11.2
インパクトヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトヘックスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
849税込934
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)35ビット寸法(mm)11.2
1/4"DRx 3/16" [Ball-Hex]ロングビットソケット エスコ1/4"DRx 3/16" [Ball-Hex]ロングビットソケットエスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
全長(mm)121.5質量(g)55寸法D(mm)16寸法I(mm)99差込角(inch)1/4"アズワン品番64-7898-65対辺(inch)3/16
1/4"DRx 5/32" [INHEX]ロングビットソケット エスコ1/4"DRx 5/32" [INHEX]ロングビットソケットエスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
寸法(mm)D:16、l:99全長(mm)121.5質量(g)54差込角(inch)1/4"アズワン品番64-7898-52対辺(inch)5/32
1/4"DRx 1/8"  [INHEX]ロングビットソケット エスコ1/4"DRx 1/8" [INHEX]ロングビットソケットエスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
全長(mm)121.5質量(g)54寸法D(mm)16寸法I(mm)99差込角(inch)1/4"アズワン品番64-7898-50対辺(inch)1/8
1/4"DRx6mm [INHEX]ロングビットソケット エスコ1/4"DRx6mm [INHEX]ロングビットソケットエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
寸法(mm)D:16、l:99全長(mm)121.5質量(g)56対辺(mm)6差込角(inch)1/4"アズワン品番64-7898-49
1/2"DR/T30-T70[Torx]ビットソケットセット(イジリ止付 エスコ1/2"DR/T30-T70[Torx]ビットソケットセット(イジリ止付エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
全長(mm)74サイズT30・T40・T45・T50・T55・T60・T70(7個組)差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-18
1/2"DR/T50 [Torx]ビットソケット エスコ1/2"DR/T50 [Torx]ビットソケットエスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
寸法(mm)D:22、A:42全長(mm)74サイズT50質量(g)100差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7896-25
3/8"DR/ 8.0x150mm [HEX] 超ロングビットソケット エスコ3/8"DR/ 8.0x150mm [HEX] 超ロングビットソケットエスコ
1,600税込1,760
1個
8日以内出荷
全長(mm)150対辺(mm)8差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7895-40

ビットソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ヘキサゴン