「差込角(mm[inch])」から絞り込む
スライドハンドル T型
(62件のレビュー)当日出荷
差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに材質クロムバナジウム鋼
T形スライドハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)当日出荷
角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに。
T型スライドハンドルTRUSCO(8件のレビュー)当日出荷
ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
(6.3SQ)スライドヘッドハンドル (パック)KTC当日出荷
作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。
ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
差込角(sq.)6.3全長120トラスコ品番373-2827質量(g)70ハンドル径(Φmm)7ヘッド径(Φmm)13
T型ハンドルnepros当日出荷
差込角(mm)6.3全長(mm)200トラスコ品番114-6012材質特殊工具鋼質量(g)160全幅(mm)140直径(mm)7.5
T型スライドハンドルSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
T型ハンドルとスピンナハンドルの機能を兼ね備えた優れものヘッド部は180°回転可能です。ハンドル両端の溝でヘッドをしっかり固定します。
1/4sqT型スライドハンドルDEEN5日以内出荷
エクステンションバーと組み合わせてT型ハンドルとして、ソケットをそのまま差してL型レンチのようにもお使いいただけます。
スライドする部分はバーの中央で止まるようになっているので、T型レンチとして使った時に簡単にセンターからずれてしまう心配もありません。
バーに溝が切ってあるため、力を入れる際にスライドする部分が回ってしまうこともなくお使いいただけます。
また、バーの端までスライドできるのでトルクをかける際に長さを最大限活かしてお使いいただけます。
全長(mm)120差込角(sq.)6.35[1/4]
T形スライドハンドルGEDORE当日出荷
差込角(mm)6.35全長(mm)115トラスコ品番114-5547材質クロムバナジウム鋼、クロム仕上げ質量(g)39モデル2087
スライディングTハンドルSIGNET(シグネット)翌日出荷
エキステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利。
1/4″SQスライドTハンドルSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
差込角(mm)6.3差込角(sq.)1/4全長(mm)116仕様クリックリリースボタン付き質量(g)52
クロスバー2分115S.E.K.(スエカゲツール)4日以内出荷
差込角(mm)6.35全長(mm)115トラスコ品番853-1891材質クロームバナジューム鋼質量(g)30
スライディンハンドル2分115S.E.K.(スエカゲツール)4日以内出荷
差込角(inch)1/4全長(mm)115材質クロームバナジューム鋼質量(g)45
T型スライドハンドル 差込角6.35mmハゼット当日出荷
差込角(mm)6.35トラスコ品番439-4780材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)115質量(g)46表面処理クロムメッキ、ヘッド研磨仕上げ
1/4インチ角スライディングTハンドルHIT(ヒット)5日以内出荷
ハンドソケット用のスライディングTハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)6.35全長(mm)115質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
クロスバーミトロイ7日以内出荷
差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法L(mm)110質量(g)23寸法D(Φmm)4
T型スライドハンドルミトロイ7日以内出荷
差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法L(mm)115質量(g)35寸法H(mm)21サイズ(inch)115寸法D(Φmm)6
VT2 T形スライドハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
T形スライドバーTRUSCO当日出荷
角ドライブはハンドル上で移動し、任意の位置で使用可能です。
角ドライブはどちらかの端に固定でき、L形レンチとして強い締め付けが可能です。
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
材質はクロムバナジウム鋼です。
『ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
T形ハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥2,198¥1,998
スピンナハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥9,348¥8,498