絞り込み
差込角(mm[inch])
ブランド
エコロジープロダクト
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

TONE フレックススピーダー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981個欠品中握り部で軽く押しつけながら、片方の手でクランクを回して使用する、早回しのできるハンドルです。 横に倒すと強力に締めることができます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7全長(mm)430トラスコ品番326-8798質量(kg)0.82寸法H(mm)110寸法D(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. フレックススピーダー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)450全長(mm)450質量(g)1000寸法H(mm)80寸法D(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
スピードブレース 1/2
GEDORE¥1,998税込¥2,1981本当日出荷手回しでトルクをかけられます。早回し作業に適しています。差込角(mm)12.7全長(mm)395トラスコ品番855-4449材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ仕上げ質量(g)6192018年トラスコ掲載ページ4 0284
スピーダーハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷握り部で軽く押しつけながら、片方の手でフランクを回して使用する、早回しのできるハンドルです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7全長(mm)395トラスコ品番864-2137材質構造用鋼
3/8 スピーダー
BAHCO(バーコ)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷トラスコ品番384-7492質量(g)510寸法L(mm)435寸法A(mm)50寸法E(mm)200寸法B(mm)10寸法C(mm)80
(1/2SQ)スピーダーブレース (501N)
STAHLWILLE(スタビレー)¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷作業半径は約105mm差込角(sq.)1/2全長(mm)456質量(g)620
スピードブレース 3/8
GEDORE¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷手回しでトルクをかけられます。早回し作業に適しています。差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0284