絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](3)
- 9.5[3/8](2)
- 12.7[1/2](6)
- 19.0[3/4](3)
- 25.4[1](1)
全長(mm)
- 50(1)
- 62.4(1)
- 63(1)
- 87(1)
- 88(1)
- 93.5(1)
- 98.5(1)
- 105(1)
- 114.5(1)
- 118.5(1)
- 146.8(1)
ブランド
- トップ工業
- モノタロウ(2)
- エスコ(45)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(33)
- STAHLWILLE(スタビレー)(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- ハゼット(11)
- KTC(10)
- BAHCO(バーコ)(10)
- WILLIAMS(10)
- ミトロイ(水戸工機)(9)
- HIT(ヒット)(7)
- NAC(長堀工業)(7)
- JTC(7)
- Pro-Auto(7)
- SIGNET(シグネット)(7)
- TRUSCO(5)
- FPC(5)
- SK11(5)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](3)
9.5[3/8](2)
12.7[1/2](6)
19.0[3/4](3)
25.4[1](1)

電動ドリル用ユニバーサルジョイントL型
トップ工業(6件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。 接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。 固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。仕様インパクト対応寸法L(mm)114.5寸法D(mm)20差込角対辺(mm)6.35差込角S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ユニバーサルジョイントスライドロック式
トップ工業¥5,298税込¥5,8281個当日出荷最大首振り角度30°曲がります。 全長87mmのショートタイプでコーナー・壁際での作業も楽々。 スライドロック式で着脱がスムーズにでき安全に確実に各種ビット類を固定します。 スライドロック部は空転するので指で押さえることで先端のブレを抑えることができます。用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。トラスコ品番779-6552材質SCM435全長(mm)87質量(g)73差込角(mm)6.35外径D(Φmm)(本体)18首振角度(°)30
インパクト用ユニバーサルジョイント
トップ工業(5件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷仕様差込角 12.7mm(1/2")Oリングピン付トラスコ品番431-0501質量(g)210差込角(mm)12.7
インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター
トップ工業(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷首振り角度30°、壁際や狭所等に最適 インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットを脱落の心配なく使えます インパクトレンチ用ソケットをOリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能。トラスコ品番483-4062全長(mm)88質量(g)290差込角(mm)12.7寸法D1(mm)28寸法D2(mm)30
インパクト用ユニバーサルソケット
トップ工業¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付用途コーナー等の狭い場所に最適。 狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。各種ボルトナットの締め付けに。形状ソケット部6角サーフェイス(角丸)タイプインパクトレンチ用差込角(mm)12.7首振角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用本管ユニバーサルソケット
トップ工業¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷待望のダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮した本管用ディープタイプ。奥行き60mm 本管用ボルトにジャストフィット。ソケット部 6角サーフェイス(角丸)形状。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。用途水道本管やサドル分水栓のナットの締め付けに全長(mm)118.5差込角(mm)12.7首振角度(°)30
ユニバーサルジョイント
トップ工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌日出荷際作業等、30度の首振り角度で楽々作業が可能です用途ラチェットハンドル・スピンナハンドル等の手工具に取り付けて使用しますRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ユニバーサルソケット (差込角19.0mm)
トップ工業¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から4日以内出荷首振り角度30°コーナー等の狭い場所に最適。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。用途コーナー等の狭い場所に。狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。全長(mm)146.8差込角(mm)19首振角度(°)30
インパクト用ユニバーサルジョイント(ショートタイプ)
トップ工業¥5,198税込¥5,7181個当日出荷首振り角度30°、壁際や狭所等に最適。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 Oリング:ピンは付属しています。 ピンセットを紛失等で別途お買い求めの際はOP-4Sをご使用ください。用途建築・土木工事。 自動車。 機械設備の組立、解体作業に最適です。トラスコ品番723-1008材質SCM435質量(g)200寸法L(mm)63寸法D1(mm)31寸法D2(mm)30寸法S1(mm)12.7(1/2")寸法S2(mm)12.7(1/2")RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用ユニバーサルソケットセット
トップ工業¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。 アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付用途コーナー等の狭い場所に最適。各種ボルトナットの締め付けに。 狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。形状ソケット部6角サーフェイス(角丸)タイプインパクトレンチ用差込角(mm)12.7首振角度(°)30ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×140×45RoHS指令(10物質対応)対応ケースメタル