2ページ目: ユニバーサルジョイント
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](42)
9.5[3/8](64)
12.7[1/2](77)
15.9[5/8](1)
19.0[3/4](39)
25.4[1](19)
31.75[1-1/4](1)
38.1[1-1/2](4)
44.5[1-3/4](1)
63.5[2-1/2](2)
差込角(mm[inch])をもっと見る
こんなお得な商品も!
ユニバーサルジョイント
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
用途直線作業ができない場所に使用が可能です。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理ノンクロムメッキ(ボール:六価クロムメッキ)
差込角(mm)DIN3126 E6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ユニバーサルジョイント
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
際作業等、30度の首振り角度で楽々作業が可能です
用途ラチェットハンドル・スピンナハンドル等の手工具に取り付けて使用します
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い場所へのアクセスを可能とする2箇所の可動部分を設けたユニバーサルジョイントです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
全長(mm)90
付属品Cリング
トラスコ品番395-6911
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)220
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
こんなお得な商品も!
ユニバーサルジョイント
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
待望のダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮した本管用ディープタイプ。奥行き60mm 本管用ボルトにジャストフィット。ソケット部 6角サーフェイス(角丸)形状。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
用途水道本管やサドル分水栓のナットの締め付けに
全長(mm)118.5
差込角(mm)12.7
首振角度(°)30
首振り角度30°コーナー等の狭い場所に最適。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
用途コーナー等の狭い場所に。狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。
全長(mm)146.8
差込角(mm)19
首振角度(°)30
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法L(mm)86
適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-4
質量(g)760
寸法D1(Φmm)44
寸法D2(Φmm)42
寸法l(mm)51
首振角度(°)30
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)49.5
適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-2
質量(g)76
寸法D1(Φmm)24
寸法D2(Φmm)22
寸法l(mm)31.8
首振角度(°)30
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
約15度首を振れるため、ボルト・ナットに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。ピン・リングが不要なボール止め付です。
ジョイント部は30°に曲がるため、狭い箇所での作業が楽に行えます。
ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。
用途狭い所や角際部分のネジ締め作業に。
トラスコ品番362-6014
材質六角軸部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、アダプター部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、アダプター回転部:アルミニウム
全長(mm)117
差込角(mm)6.35
首振角度(°)30
軸(mm)6.35
サイズ(mm)凹6.35から凸6.35
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
用途ソケットレンチセット用部品
差込角(mm)凹凸12.7
全長(mm)73
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)150
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
寸法L(mm)31
質量(g)20
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
首振り角度30°、壁際や狭所等に最適。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
Oリング:ピンは付属しています。
ピンセットを紛失等で別途お買い求めの際はOP-4Sをご使用ください。
用途建築・土木工事。
自動車。
機械設備の組立、解体作業に最適です。
寸法L(mm)63
トラスコ品番723-1008
材質SCM435
質量(g)200
寸法D1(mm)31
寸法D2(mm)30
寸法S1(mm)12.7(1/2")
寸法S2(mm)12.7(1/2")
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
差込角(mm)12.7
トラスコ品番774-6393
材質クロームモリブデン鋼
質量(g)148
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ピン・リング付
差込角(sq.)12.7
全長L(mm)194
付属品ピン、リングPR-2026
寸法D2(Φmm)29(差し込み部)
深さH(mm)18
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
質量(g)720
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
寸法L(mm)33
トラスコ品番811-8627
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構に使用できる製品です。
長さ(mm)31
高さ(mm)12
タイプロッドエンド
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
ねじ寸法(mm)M6×1
引張荷重(N)最大:1370
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチで狭い場所へのアクセスを可能とする2つの可動部があるユニバーサルジョイントです。
標準のユニバーサルジョイントとくらべて、中間部を極力スリム(Φ35をΦ27へ)に設計することで、狭い箇所へのアクセス可能な範囲が大幅に拡大しています。
レンチ側ジョイント部分にはブレやガタツキを軽減する独自のリターン機構(画像参考)を内蔵。
スムーズな回転が可能です。ピンの強度や本体の精度、耐久性など基本性能が高く、過酷な状況でも安心して使用できます。
脱着がし易いボールロック機能です。上下に60°首を振ります。
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
こんなお得な商品も!
インパクト用ユニバーサルボールジョイント
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
狭い場所での作業に最適なユニバーサルジョイントです。高級合金鋼の一体物で耐久性抜群です。
用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。
材質特殊合金製
差込角(mm)12.7(1/2インチ)
駆動角(mm)12.7(1/2インチ)
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
用途ソケットレンチセット用部品
差込角(mm)凹凸9.5
全長(mm)53
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)60
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。
アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付
用途コーナー等の狭い場所に最適。各種ボルトナットの締め付けに。
狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。
差込角(mm)12.7
形状ソケット部6角サーフェイス(角丸)
タイプインパクトレンチ用
首振角度(°)30
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×140×45
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースメタル
ソケット各種を電動ドライバーに取付けるためのアダプター
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)9.5
差込角(inch)3/8
寸法(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
翌日出荷
入り組んだ場所での作業に便利な1/2”SQのユニバーサルジョイント。
差込角(mm)12.7
差込角(sq.)1/2"
全長L(mm)71
質量(g)146
外径d(Φmm)25
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
ストレートにアクセスできない狭く入り組んだ箇所用にソケットやラチェットを接続して使います。
ショートタイプで可動域が広く大変便利です。
ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。
用途狭く入り組んだ箇所でのソケット使用時に。
差込角(mm)凹凸9.5
全長(mm)46.5
トラスコ品番439-5565
材質クロームバナジューム
質量(g)57
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- クイックアダプター
- ソケットアダプター
- 電動工具用ソケットアダプター
- ビットアダプター
- エクステンションバー
- ラチェットアダプター
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。