248件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ボールジョイント NJ
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました
トラスコ品番859-1897
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

質量(g)110 寸法L(mm)88 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法H(mm)8 寸法D1(mm)19 寸法D2(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

差込角(mm)DIN3126 E6.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

質量(g)1100 寸法L(mm)200 差込角(mm)1"(25.4mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)210 寸法L(mm)74 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

質量(g)110 寸法L(mm)56 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

質量(g)30 寸法L(mm)39 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO2936に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 材質ステンレス鋼(AISI420)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,530 税込7,183
翌日出荷

1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え作業性に優れています。
差込角(inch)1/2” 全長(mm)65 仕様ロックボール付
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

インパクトソケットと動力工具の間に接続し、角度をつけた斜め作業が可能です。
用途インパクトレンチ用アタッチメントです。
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロッキング機構付きユニバーサルジョイントです。取り付け取り外しはロッド操作で行います。斜め作業で発生しやすい食い付き現象やソケット類の取り残し、脱落が起きません。
用途ハンドルとソケットの間に装着することで、角度をつけた作業が可能になります。 差込角(sq.)9.5(3/8) 質量(g)77 寸法H(mm)65 寸法D(mm)18 駆動角(sq.)9.5(3/8)
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

用途ハンドルとソケットの間に装着することで、角度をつけた作業が可能になります。
1個
1,988 税込2,187
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7mm差込 Z-EALダブルジョイント
2箇所の関節を設け、最大50°の首振り角度を実現したユニバーサルジョイントです。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています(PAT.)。スムーズに動く2箇所の関節により、片側50°の首振りが可能です。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 全長(mm)87.2 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)170 首振角度(°)50
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

入り組んだ場所での作業に便利な1/2”SQのインパクト用ユニバーサルジョイント
差込角(sq.)1/2 全長L(mm)68 質量(g)210 外径d(Φmm)30
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

入り組んだ場所での作業に最適
外径d2(Φmm)19
1個
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレックスタイプなので入組んだ場所に最適
差込角(sq.)1/4 外径d2(Φmm)(差込部)12.7
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AS-drive(面接触)タイプのユニバーサルソケット
差込角(sq.)1/2 タイプ6角 外径d2(Φmm)(差込部)25
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。直線作業ができない複雑な箇所に使用します。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ4 0237
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1双
1,498 税込1,648
5日以内出荷

差込角(mm)凹凸12.7 全長(mm)67 トラスコ品番837-0327 材質特殊工具鋼 質量(g)180
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

角度をつけた斜め作業が出来ます。直線作業が出来ない箇所に最適です。
用途インパクトレンチ用アダプター 差込角(inch)1、3/4、1/2、3/8 全長(mm)112、91、65、49 首振角度(°)30
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

差込角(mm)凹凸9.5 全長(mm)57 トラスコ品番757-4517 材質特殊工具鋼 質量(g)100 取り付け形状スプリングプランジャー
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

差込角(mm)凹凸9.5 全長(mm)51 トラスコ品番757-8351 材質特殊工具鋼 質量(g)68
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

差込角(mm)凹凸19.0 全長(mm)89 トラスコ品番757-7630 材質特殊工具鋼 質量(g)585 取り付け形状ピン
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

差込角(mm)凹凸19.0 全長(mm)103 トラスコ品番757-9632 材質特殊工具鋼 質量(g)544
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

差込角(mm)凹凸19.0 全長(mm)103 トラスコ品番757-9543 材質特殊工具鋼 質量(g)544
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

差込角(mm)凹凸25.4 全長(mm)114 トラスコ品番757-7923 材質特殊工具鋼 質量(kg)1 取り付け形状ピン
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

差込角(mm)凹凸38.0 全長(mm)165 トラスコ品番757-8199 材質特殊工具鋼 質量(kg)4 取り付け形状ピン
1個
159,800 税込175,780
当日出荷

差込角(mm)凹凸6.35 全長(mm)36 トラスコ品番757-9918 材質特殊工具鋼 質量(g)22
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

差込角(mm)凹凸12.7 全長(mm)64 トラスコ品番757-7109 材質特殊工具鋼 質量(g)224 取り付け形状スプリングプランジャー
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

差込角(mm)凹凸12.7 全長(mm)68 トラスコ品番758-0665 材質特殊工具鋼 質量(g)132
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ハンドルとソケットの間に装着することで、角度をつけた作業が可能になります。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,990 税込6,589
翌日出荷

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

1個
9,280 税込10,208
翌日出荷

1個
6,960 税込7,656
翌日出荷