絞り込み
差込角(mm[inch])
- その他(31)
- 凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8](2)
- 凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4](2)
- 凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2](2)
- 凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8](3)
- 凹12.7[1/2]→凸15.9[5/8](1)
- 凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4](3)
- 凹15.9[5/8]→凸19.0[3/4](1)
- 凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2](3)
- 凹19.0[3/4]→凸15.9[5/8](1)
- 凹19.0[3/4]→凸25.4[1](2)
- 凹25.4[1]→凸19.0[3/4](2)
- 凹25.4[1]→凸38.1[1-1/2](1)
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
- モノタロウ(2)
- エスコ(89)
- ミトロイ(水戸工機)(22)
- トップ工業(20)
- ANEX(18)
- KTC(17)
- STAHLWILLE(スタビレー)(17)
- FPC(15)
- WILLIAMS(15)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- SIGNET(シグネット)(13)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(12)
- BAHCO(バーコ)(12)
- エーエスダブリュー(10)
- JTC(9)
- Wera(8)
- DEEN(8)
- HIT(ヒット)(7)
- TRUSCO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
その他(31)
凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8](2)
凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4](2)
凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2](2)
凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8](3)
凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4](3)
凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2](3)
凹19.0[3/4]→凸25.4[1](2)
凹25.4[1]→凸19.0[3/4](2)
凹25.4[1]→凸38.1[1-1/2](1)

12.7sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
19.0sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトロッキングアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。付属品Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷9.5mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷12.7mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
6.35sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番777-3676質量(g)16寸法L(mm)22差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(inch)1/4(凹)、3/8(凸)RoHS指令(10物質対応)対応
3/4"(19mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(19mm→12.7mm)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。 スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角3/4”SQから1/2"SQへの変換タイプです。質量(g)240寸法L(mm)70差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]寸法D1(mm)28.2寸法D2(mm)35
19mm差込 インパクトロッキングアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。 ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。トラスコ品番828-0666セット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)75、19差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番330-5333質量(g)108寸法L(mm)42差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(inch)1/2(凹)、3/4(凸)RoHS指令(10物質対応)対応
25.4sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から5日以内出荷タイプ差込ピン差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
19.0sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
25.4mm差込 インパクトアダプター 凸19mm ボール式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。 凸側ボールロック式です。トラスコ品番828-0665セット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)凹25.4、凸19差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
19mm差込 インパクトアダプター 凸25.4mm ボール式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。 凸側ボールロック式です。トラスコ品番828-0664セット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
SQ. トルクスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷45度組み時など、狭くなりがちなエキシビジョンシステムの固定。ボルトに対応可能な超ショートタイプのビットソケットです。トラスコ品番547-4340材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)23差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(12.7mm→19mm)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。 スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角1/2”SQから3/4"SQへの変換タイプです。質量(g)460寸法L(mm)75差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]寸法D1(mm)42寸法D2(mm)30
Z-EAL クイックスピンナーアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷トラスコ品番124-7043材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)26質量(g)35差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)12.7
12.7mm差込 Z-EALクイックスピンナー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番786-3560材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)33.5質量(g)84差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
1/2"(12.7mm)SQ. インパクトアダプター 凸1"(25.4mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷質量(g)280寸法L(mm)58差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
6.35mmH アダプター 全長60mm 凸12.7mm差込
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トラスコ品番821-8760材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)60質量(g)64差込角(mm)DIN3126 E6.3
1/4"(6.35mm)H アダプター 全長150mm 凸3/8"(9.5mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,598税込¥1,7581個11日以内出荷9.5mm差込角のソケットを取り付けることのできるアダプターです。全長150mmです。軸寸法(mm):6.35mmです。全長(mm)150軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)H アダプター 凸1/4"(6.35mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥539税込¥5931個当日出荷質量(g)7寸法L(mm)25差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL クイックスピンナー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷トラスコ品番124-7041材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)25質量(g)26差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
25.4mm差込 インパクトロッキングアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥9,998税込¥10,9981個欠品中インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。 ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。トラスコ品番828-0667セット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)95、25.4差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL エクステンションアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。(PAT.)トラスコ品番481-9845全長(mm)75質量(g)42差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998税込¥2,1981個欠品中トラスコ品番812-0169質量(g)15寸法L(mm)22差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(inch)1/4(凹)、3/8(凸)RoHS指令(10物質対応)対応
25.4sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,498税込¥4,9481個欠品中トラスコ品番777-7230質量(g)338寸法L(mm)60差込角(mm)1"(25.4mm)SQ差込角(inch)1(凹)、3/4(凸)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マキシマライトシステムのフレーム内にある固定ボルトにスムーズにアクセスできる丸軸ロングタイプのビットソケットです。トラスコ品番547-1131材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)80差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)H ロッキングアダプター(ビット差替え式) 凸1/2"(12.7mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷質量(g)115寸法L(mm)57寸法D(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. インパクトアダプター 全長200mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷寸法L(mm)200差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
5/8"(15.9mm)SQ. インパクトアダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ. ボール式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷質量(g)198寸法L(mm)65差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
5/8sq. インパクトアダプター 凸3/4sq.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷適合ピン・Oリング=1500A・B質量(g)200寸法L(mm)48差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQ差込角(mm[inch])凹15.9[5/8]/凸19.05[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応二面幅(inch)凹:5/8”、凸:3/4”
6.35mm差込 インパクトアダプター 凸9.5mm ボール式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。 凸側ボールロック式です。トラスコ品番828-0658セット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)27差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
防振インパクトアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(inch)凹1/2、凸3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングアダプター(ビット交換式)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷電動インパクトドライバーの6.35mm6角シャンクから12.7mmの差込角に変換するアダプターです。6角シャンクに汎用の両頭ビットが使用できます。両頭ビットとソケットの両方を一度にロックできるスライドチャックを採用しています。用途電動インパクトドライバーでのボルト締付作業に。トラスコ品番112-7597材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)57差込角(mm)6.35対辺1/2SQRoHS指令(10物質対応)対応差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)12.7