カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](17)
- 9.5[3/8](24)
- 12.7[1/2](21)
- 19.0[3/4](6)
- 25.4[1](6)
- 38.1[1-1/2](2)
- 63.5[2-1/2](2)
- その他(2)
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
- モノタロウ(9)
- エスコ(359)
- STAHLWILLE(スタビレー)(60)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(57)
- KTC(56)
- トップ工業(54)
- BAHCO(バーコ)(50)
- ミトロイ(水戸工機)(47)
- WILLIAMS(45)
- JTC(44)
- FPC(41)
- NAC(長堀工業)(38)
- SIGNET(シグネット)(38)
- Pro-Auto(36)
- Wera(31)
- ハゼット(31)
- TRUSCO(26)
- ANEX(23)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(88)

12.7sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
9.5sqオフセットエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D(mm)18
12.7sqインパクト用エクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷インパクトレンチ用のエクステンションバーです。 通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqオフセットエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/8”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。寸法L(mm)29.8寸法H(mm)17差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]
Z-EAL ユニバーサルジョイント
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。トラスコ品番387-9488全長(mm)42.5質量(g)44差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/2”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。寸法L(mm)30.5寸法H(mm)22差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]
19.0sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
6.35sqオフセットエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷9.5mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルナットセッター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)DIN3126 E6.3RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトロッキングアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。付属品Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
19.0sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.寸法D(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"インパクトユニバーサルジョイントボール付き
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷インパクトレンチ用のエクステンションバーです。 通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL エクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
9.5mm差込 オフセットエクステンションバーセット 6ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。 15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。付属品3763-32、50、75、125、150、250、ABS製トレイトラスコ品番821-8946材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)560差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
Z-EAL エクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷12.7mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
3/4"(19mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(32mm)やメガネレンチ(32mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/4”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。寸法L(mm)44.6寸法H(mm)32差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/4"(6.35mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/8”sqから1/4”sqへの変換アダプタータイプです。寸法L(mm)22.5寸法H(mm)17差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]
3/4"(19mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(19mm→12.7mm)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。 スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角3/4”SQから1/2"SQへの変換タイプです。質量(g)240寸法L(mm)70差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]寸法D1(mm)28.2寸法D2(mm)35
3/4”(19mm)差込 インパクトエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷セット内容Cリング差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
12.7sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番330-5333質量(g)108寸法L(mm)42差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(inch)1/2(凹)、3/4(凸)RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番777-3676質量(g)16寸法L(mm)22差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(inch)1/4(凹)、3/8(凸)RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"SQ.ロッキングオフセットエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷オフセットエクステンションバーで好評なフレキシブルと固定の2段階活用タイプ。不意にソケットが外れないロック機能を搭載。寸法D1(mm)18寸法D2(mm)15首振角度(°)15差込角(sq.)9.5
1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/4”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。寸法L(mm)24寸法H(mm)14差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]
12.7mm差込 Z-EALユニバーサルジョイント
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷トラスコ品番786-3608材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)55.8質量(g)100差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
25.4mm差込 インパクトアダプター 凸19mm ボール式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。 凸側ボールロック式です。トラスコ品番828-0665セット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)凹25.4、凸19差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
19mm差込 インパクトロッキングアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。 ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。トラスコ品番828-0666セット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)75、19差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL ユニバーサルジョイント
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)トラスコ品番481-9837全長(mm)29.9質量(g)15差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
25.4sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から5日以内出荷タイプ差込ピン差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
25.4sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法D(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
19.0sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
19mm差込 インパクトアダプター 凸25.4mm ボール式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。 凸側ボールロック式です。トラスコ品番828-0664セット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応