544件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット先端が6角形状になっており、締付作業後、ダクターチャンネルのフトコロから抜けやすく、作業性が向上します。
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。12角サーフェイス。
用途連続した足場クランプの着脱に 質量(g)122 対辺寸法(mm)17 トルク(N・m)75 アズワン品番65-1996-85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。 30°の首振り角度でコーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。 ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所のボルト・ナットにも対応。
用途コーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所のボルト・ナットにも対応。 全長(mm)170 形状開口部:12角 寸法L1(mm)14 角度(°)振り角:30 寸法L2(mm)29 軸(mm)6.35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全方向挿入可能で作業効率が大幅にアップします。 レースウェイ・ハンガーの挿入幅20mmに対応するΦ19.9mmで挿入が楽に行えます。 切り欠き部は6面カットを施し19.5mmと更に細くなっています。 レースウェイ・ハンガーの高さ15mm~75mmまでの全タイプに対応します。
用途レースウェイ・ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用 対辺寸法(mm)17 仕様充電式インパクトドライバー専用 トラスコ品番858-7519 材質本体:特殊鋼(表面処理:クロムメッキ) 全長(mm)127 質量(g)83 タイプ六面カットタイプ 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)19.9 深さ(mm)(ナット受部)75
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

3本のローラーがボルトを確実にホールドし、ねじ山を傷付けずにスピーディに締付けます。 天井インサートやプラグアンカーの全ねじ取付けに最適です。 サビに強いクロムメッキ仕上げです。 全ねじボルト専用ソケットです。
用途軽天・空調工事、電気・配電盤工事、配管工事など 全長(mm)66 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 外径(Φmm)28 対応18Vインパクト 軸(mm)6.35
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,330 税込1,463
当日出荷

1個
940 税込1,034
翌日出荷

1個
3,530 税込3,883
当日出荷

1個
3,270 税込3,597
当日出荷

ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト。 ナットにフィットする様に合わせてあります。 EHS-17以上は圧入式で、ねじれや折れに強いです(18V対応) 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です 。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。 ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト・ナットにフィットする様に合わせてあります。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。 対辺寸法(mm)22 トラスコ品番779-6536 材質SCM435 全長(mm)70 質量(g)85 奥行(mm)(ソケット)27 外径D(Φmm)(ソケット)29.5 トルク(N・m)75 深さH(mm)(六角部)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1本
999 税込1,099
欠品中

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)電ドル用蝶ネジソケット
RoHS
トラスコ品番811-7337 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます 13mmのメガネ類に装着して、手動用としても使用できます 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです
対辺寸法(mm)17 トラスコ品番431-6401 全長(mm)115 奥行(mm)(ソケット)70 深さ(mm)(六角部)5 外径(mm)(ソケット部)23.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクト ヘキサゴンソケット 3/8(9.5 )
RoHS
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


冷間鍛造、一体化仕上げです。充電・電気ドリルに取り付けて作業効率をアップします。鏡面仕上げです。(ミラーポリッシュ)
用途建設・土木工事・木造・鉄骨建築などに。電気・充電ドリルで効率よく作業できます。 軸径(Φmm)6.35 有効長l(mm)60
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウエルドナット(溶接ナット)用ソケットです。
形状対辺:四角 全長(mm)40 差込角(mm)12.7
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。40VMAX、36Vインパクトドライバー対応です。長軸効果と高耐久専用鋼材で折れにくく、六角圧入の効果で抜群のトルクを実現しました。
用途ボルト・ナットの締め/緩めに。 材質特殊鋼
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RBS1721O-12K ビット交換式ソケット 17/21mm 12角36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。首振り角度10°と固定(直線)状態を使い分ける事が出来ます。40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
用途少し角度を付けたい壁際の作業に 材質クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)6.35 トルク(N・m)保証:75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいセミロングサイズです。18Vインパクトドライバーに対応しています。ボルト、ナットに差し込みやすい12角ソケットです。
用途仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に。 全長(mm)90
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

40Vのインパクトドライバー対応!別売の落下防止アダプター(品番コード:19782・19797)と同時利用で、軸折れによる落下を防ぎます。
用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に。 軸径(Φmm)6.35 対辺寸法(mm)17/21
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40Vのインパクトドライバー対応!
用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に。 軸径(Φmm)6.35
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。
二面幅(mm)30 全長(mm)77 材質Cr-V鋼 質量(g)317 差込角(mm)12.7 アズワン品番64-8345-55 ソケット形状12角
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)。ソケット奥行45mmで取り回しがいい。20%軽量(メーカー比EDS) 軽くて疲れない!更に電池長持ち。ケースはおよそA4サイズ、立てても自立する設計で置く場所を選びません。鍵やストラップの取付けが可能、盗難防止や目印の取付けに便利。ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途各種ボルトナットの締め緩めに。 パワーが強い電動工具機種に適しています。 狭い建築現場での組立、解体作業に最適。 セット内容EDX-8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・ESA-4DX 質量(g)1700 奥行(mm)(ソケット部)45 シャンク径(Φmm)6.35 アズワン品番64-8498-86 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×230×65 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

天井埋込カセット形エアコン取り付け時に便利な奥行き150mmタイプ。 長く突き出した全ネジボルトでも飲み込めるスーパーロングタイプ。 レースウェイ(D-1・D-2)、電路支持金具D-3にも対応できる肉薄形状。 経済的なシャンク交換式!シャンクの接触面は非常に精度が高く芯ブレすることがありません。
用途天井埋込カセット形エアコン取り付け時に、空調機のレベル合わせやレースウェイ(D-1・D-2)・電路支持金具D-3の2段重ねなどに、空調関連・電設工事・配管工事に アズワン品番65-1996-63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

軸交換式 Wソケット MUST TOOL 動画あり
軸が折れてもビット交換可能!ソケットを寿命まで使えるビット交換式!
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

芯振れが少なく、ボルト・ナットの角をいためない設計です。ボルト・ナットの角をいためない、芯ブレの少ないロングソケットです。
用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。 適合機種電気ドリル・インパクトドライバー 軸径(Φmm)6.35(六角)
1本
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

首振り角度30°コーナー等の狭い場所でも楽に作業ができます。 ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。 ソケット部の奥行寸法は40mmと各種ボルトにジャストフィットします。 専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
用途狭い建築・建設現場での組立、解体作業に、壁際等で各種産業用ボルト・ナットの着脱に 仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応 トラスコ品番496-4501 セット内容8点/EUS-10、12、13、14、17、19、21、24 材質特殊鋼(SCM435) 質量(g)1410
1セット(8個)
31,980 税込35,178
当日出荷

インパクトドライバーでスピーディーな解体! 壁際などの狭所作業は手動で使えるマルチタイプ!!(12角ソケット対応です。) 廻せるギザ付ショートタイプ。
用途建築・土木工事の仮枠作業時に。 対辺寸法(mm)12 トラスコ品番779-6544 材質SCM435 質量(g)67 奥行(mm)(ソケット)38 外径D(Φmm)(ソケット)18 トルク(N・m)75 深さH(mm)(六角部)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

22mmサイズ追加!!軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比) ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。 エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。 ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします。 ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。 建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です。 対辺寸法(mm)22 トラスコ品番779-6528 材質SCM435 全長(mm)95 質量(g)125 奥行(mm)(ソケット)45 外径D(Φmm)(ソケット)29.5 トルク(N・m)75 深さH(mm)(六角部)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
2,798 税込3,078
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷

1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄肉ソケットタイプ。首振り角度自在の最大35度。 ナットをいためない気配り設計。タブルナットでもご使用できます。
用途壁際など狭い場所での六角ボルトの締め付けに最適。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)