絞り込み
全長(mm)
- 66
- 50(11)
- 55(12)
- 65(10)
- 70(18)
- 74(5)
- 75(27)
- 77(7)
- 80(9)
- 83(7)
- 90(9)
- 93(6)
- 95(5)
- 100(29)
- 103(4)
- 105(9)
- 110(8)
- 115(8)
- 165(5)
- 300(9)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- HIT(ヒット)(3)
- ベッセル(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
電動ドリル用ソケットとは、電動ドリルに装着して使用する、ナットやボルトの付け外しの際に使用するソケットのことです。電動ドリルに装着することで、手動用よりも強い力での作業が可能になります。コンパクトなソケットは、取り回しやすく、作業効率が良く、建築用金具などの組立や解体作業の際に最適。精度の高いトルク伝達が可能な花形口径のソケットは、六角口径よりもスムーズにボルトナットに挿入する事が可能です。ソケットをドリルに装着する際に必要なアダプタも各種揃っています。

全ネジソケット
ベッセル¥2,698税込¥2,9681個当日出荷3本のローラーがボルトを確実にホールドし、ねじ山を傷付けずにスピーディに締付けます。 天井インサートやプラグアンカーの全ねじ取付けに最適です。 サビに強いクロムメッキ仕上げです。 全ねじボルト専用ソケットです。用途軽天・空調工事、電気・配電盤工事、配管工事など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)66外径(Φmm)28対応18Vインパクト軸(mm)6.35
型枠用ソケット IB用
ミトロイ(水戸工機)¥879税込¥9671個当日出荷IBフォームタイの先端つぶし部分をくわえてまわす用途IBフォームタイ取付・取外し用仕様インパクトドライバー対応質量(g)55寸法L(mm)66寸法D(Φmm)19寸法l(mm)20呼称IB用
充電式電動ドリル用全ねじソケット 1/4inch
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用トラスコ品番810-9227材質構造用鋼全長(mm)66質量(g)80外径(Φmm)23軸(mm)6.35適合ねじ径(inch)(mm)1/4(6.35)
電ドルソケット ストロック18 全ネジ用ソケット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 全ネジボルト・フォームタイ・Pコンの着脱に。 ソケットを回転させると、自動的にローラーがボルトをつかみ、素早く取り付け。逆転にも使用可能。用途全ネジボルト・フォームタイ・Pコンの着脱に。全長(mm)66軸(mm)6.35
充電式電動ドリル用全ねじソケット 3/8inch
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用トラスコ品番810-9229材質構造用鋼全長(mm)66質量(g)100外径(Φmm)28軸(mm)6.35適合ねじ径(inch)(mm)3/8(9.5)
充電式電動ドリル用全ねじソケット 5/16inch
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用トラスコ品番810-9228材質構造用鋼全長(mm)66質量(g)80外径(Φmm)23軸(mm)6.35適合ねじ径(inch)(mm)5/16(7.9)
充電式電動ドリル用全ねじソケット 1/2inch
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用トラスコ品番810-9230材質構造用鋼全長(mm)66質量(g)100外径(Φmm)28軸(mm)6.35適合ねじ径(inch)(mm)1/2(12.7)
全ネジ用ソケット
HIT(ヒット)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。寸法L(mm)66寸法D(mm)27.9ビット径(mm)6.35適合ねじ径(Φmm)W1/2RoHS指令(10物質対応)対応
全ネジ用ソケット
HIT(ヒット)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。寸法L(mm)66寸法D(mm)27.9ビット径(mm)6.35適合ねじ径(Φmm)W3/8RoHS指令(10物質対応)対応
全ネジ用ソケット
HIT(ヒット)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。寸法L(mm)66寸法D(mm)23.0ビット径(mm)6.35適合ねじ径(Φmm)W5/16RoHS指令(10物質対応)対応