絞り込み
二面幅(mm)
- 5.5(2)
- 6(3)
- 7(4)
- 8(7)
- 9(2)
- 9.6(2)
- 10(7)
- 11(2)
- 12(5)
- 13(5)
- 14(5)
全長(mm)
- 55
- 50(11)
- 65(10)
- 66(11)
- 70(18)
- 74(5)
- 75(28)
- 77(7)
- 80(9)
- 83(7)
- 90(9)
- 93(6)
- 95(5)
- 100(29)
- 103(4)
- 105(9)
- 110(8)
- 115(8)
- 165(5)
- 300(9)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- トップ工業(4)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- KOSEI(2)
- エスコ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- GEDORE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
電動ドリル用ソケットとは、電動ドリルに装着して使用する、ナットやボルトの付け外しの際に使用するソケットのことです。電動ドリルに装着することで、手動用よりも強い力での作業が可能になります。コンパクトなソケットは、取り回しやすく、作業効率が良く、建築用金具などの組立や解体作業の際に最適。精度の高いトルク伝達が可能な花形口径のソケットは、六角口径よりもスムーズにボルトナットに挿入する事が可能です。ソケットをドリルに装着する際に必要なアダプタも各種揃っています。

ショートソケットビット
KOSEI(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷18V対応のインパクトドライバー用ショートソケットビットです。 狭く複雑な箇所での作業に便利です。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼タイプ六角口径軸(mm)6.35
タジマ SDソケット ショート
タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷ショートタイプ。18Vインパクトドライバー対応。短いから狭所でしっかり固定。ボルトの締め付けや狭い場所での作業に最適。摩耗に強いツインコート。用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ6角軸(mm)6.35
ビットソケット ショートスタビー
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷ビットソケットショート(EF-S)に比べ短く軽い。スムーズな作業が可能仕様インパクトドライバー対応寸法L(mm)55寸法l2(mm)20
5pcs.ショートソケットビット
KOSEI(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷8・10・12・13・14mmを含む5pcs入りのショートタイプソケットビットのセットです。 特殊圧入式シャンク((3ポイントロック(PAT.))により、従来品と比べて耐久力は抜群です。 ショートサイズの為、狭く複雑な箇所での作業に便利です。 市販されているほとんどの電動式・充電式・インパクトドライバー等で使用できます。 ソケット部2面幅交差はDIN西独規格内の9/100mm以内で製造されています。用途使用頻度の高いショートサイズの5本組。インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。トラスコ品番362-7736材質ソケット部:CR-V鋼、六角軸部:SNCM鋼全長(mm)55タイプ六角口径対辺(mm)8/10/12/13/14対辺寸法(mm)8/10/12/13/14軸(mm)6.35
電動ドリル用ヘクスセッター マグネット付
トップ工業(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷マグネット付のため、ビス・ねじを素早くキャッチし作業効率を高めます。ボール付です。用途六角ボルトビス・テクスネジの着脱に最適先端工具。材質特殊合金鋼全長(mm)55タイプマグネット付軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
電動ドリル用ショートソケット 6mm
トップ工業¥599税込¥6591個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 各種六角ねじの着脱に便利な先端工具です。 14.4Vにも対応しています。用途各種六角ネジの着脱に便利な先端工具仕様18Vインパクト対応トラスコ品番828-4542材質クロムモリブデン鋼全長(mm)55質量(g)22軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)6.0深さ(mm)(ナット受部)’5.0外径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ヘクスセッター ボール付
トップ工業(4件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷ボール付のため、ビス・ねじを確実にキャッチします。マグネットに着かない鉄以外のビス・ねじにも使用できます。材質特殊合金鋼全長(mm)55タイプボール付軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ビットソケット ショートスタビー(ボールタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から7日以内出荷脱落防止用コイルバネとボールで保持します。用途6角ボルトビスやテクスネジの着脱用仕様インパクトドライバー対応、ボール付寸法L(mm)55寸法l2(mm)20![波板フックボルト用ショートタイプソケットビット BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719086-230602-02.jpg)
波板フックボルト用ショートタイプソケットビット
BEST(ベスト)[金物]¥499税込¥5491個翌々日出荷波板フックボルトの全長に合わせた設計なので、コンパクト仕様でも最後までしっかりと締めることができます。 ソケット部はCR-Vを、6角軸部はSNCM鋼を使用し、焼入硬度HRC60±2で精度は抜群です。 ソケット部の2面幅交差は9/100ミリ以内のDIN西独規格内の商品です。トラスコ品番362-6013材質ソケット部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、六角軸部:SNCM鋼形状対辺:6角全長(mm)55タイプ六角口径対辺寸法(mm)8軸(mm)6.35
ドライバービットソケット 3/8
GEDORE¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。表面には防錆処理が施してあります材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0224













![波板フックボルト用ショートタイプソケットビット BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719086-230602-02.jpg)