絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動ドリル用ソケットとは、電動ドリルに装着して使用する、ナットやボルトの付け外しの際に使用するソケットのことです。電動ドリルに装着することで、手動用よりも強い力での作業が可能になります。コンパクトなソケットは、取り回しやすく、作業効率が良く、建築用金具などの組立や解体作業の際に最適。精度の高いトルク伝達が可能な花形口径のソケットは、六角口径よりもスムーズにボルトナットに挿入する事が可能です。ソケットをドリルに装着する際に必要なアダプタも各種揃っています。
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 モノタロウ

    ソケット 電動ドリル用 インパクト対応

    モノタロウ(18件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。
    用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。材質Cr-V全長(mm)110
  • 電動ドライバー用ソケットビット(S) TRUSCO

    電動ドライバー用ソケットビット(S)

    TRUSCO(27件のレビュー)
    459税込505
    1丁
    当日出荷
    面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
    用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
  • 電動ドリル用ソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用ソケット(インパクト対応)

    トップ工業(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途充電工具18V対応全長L(mm)105寸法l(mm)62
  • 電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応)

    トップ工業(27件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
    用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています全長L(mm)88
  • 剛鍛セミロングソケットSL ベッセル

    剛鍛セミロングソケットSL

    ベッセル(5件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    全長90mmのセミロング仕様で、ソケット深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式に比べて8倍の耐久性があります。 ソケット部は流線型で仮締め時に手のひらで支えた時に抵抗が少なくなるようにデザインしています。
    用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、空調工事、エクステリア等。適合18Vインパクト対応全長(mm)90六角軸対辺(mm)6.35
  • SDソケット タジマツール(TJMデザイン)

    SDソケット

    タジマツール(TJMデザイン)(26件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。
    用途インパクトドライバー用ソケットタイプ6角軸(mm)6.35
  • ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 9本 セット モノタロウ

    ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 9本 セット

    モノタロウ(12件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(9本)
    当日出荷
    インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットセットです。
    用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。六角対辺(mm)6.35セット内容8、10、12、13、14、17、19、21、24材質クロムバナジウム鋼
  • 電動ドリル用コンパクトソケット (充電工具:18V対応) トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット (充電工具:18V対応)

    トップ工業(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(9点)
    当日出荷
    建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
    トラスコ品番469-9572セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C質量(g)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
  • 電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)

    トップ工業(11件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    各種六角ネジの着脱に。
    六角軸対辺(mm)6.35
  • 剛鍛セミロングソケット9本組 ベッセル

    剛鍛セミロングソケット9本組

    ベッセル(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット
    当日出荷
    全長90mmのセミロング仕様の9本組です ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています 軸圧入式を採用しています ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定) ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です 保管・収納ケース付きです
    用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等。トラスコ品番860-0007全長(mm)90
  • タジマ 耐久ソケット タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ 耐久ソケット

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インパクトドライバー用ソケット。 軸折れ耐久力アップの超寿命ソケット。 5倍耐久。
    用途インパクトドライバー用ソケット角数6角
  • 電動ドライバーソケット TRUSCO

    電動ドライバーソケット

    TRUSCO(9件のレビュー)
    839税込923
    1丁
    当日出荷
    面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
    用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
  • アルファソケット トップ工業

    アルファソケット

    トップ工業(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い! サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。 パワーが強い電動工具機種に適しています。
    用途各種産業用ボルト・ナットの着脱に材質エストラマー樹脂全長(mm)95寸法l(mm)45トルク(N・m)【保証】75
  • ビットソケット ハイパーショート ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット ハイパーショート

    ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状
    仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)65
  • 剛鍛首振りショートソケット WSA2017 ベッセル

    剛鍛首振りショートソケット WSA2017

    ベッセル(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    対辺寸法(mm)17仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6446材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)70軸長(mm)6.35外径(Φmm)23適合ねじメートルネジ
  • 剛鍛首振りショートソケット WSA2013 ベッセル

    剛鍛首振りショートソケット WSA2013

    ベッセル(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    対辺寸法(mm)13仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6444材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)58軸長(mm)6.35外径(Φmm)19適合ねじメートルネジ
  • SDソケット ロング(6角) タジマツール(TJMデザイン)

    SDソケット ロング(6角)

    タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ロングタイプ。18Vインパクトドライバー対応。奥まで届くロングタイプ。吊ボルトなどボルトが長く出る場合のナットの締め付けに最適。摩耗に強いツインコート。
    用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ6角軸(mm)6.35穴角6角
  • 剛鍛首振りショートソケット WSA2019 ベッセル

    剛鍛首振りショートソケット WSA2019

    ベッセル(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    対辺寸法(mm)19仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6447材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)86軸長(mm)6.35外径(Φmm)25適合ねじメートルネジ
  • 電動ドリル用蝶ネジソケット トップ工業

    電動ドリル用蝶ネジソケット

    トップ工業(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
    用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。軸(mm)6.35材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
  • 剛鍛首振りショートソケット WSA2010 ベッセル

    剛鍛首振りショートソケット WSA2010

    ベッセル(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    対辺寸法(mm)10仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6442材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)58軸長(mm)6.35外径(Φmm)16適合ねじメートルネジ
  • タジマ SDソケット 12角 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ SDソケット 12角

    タジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応
    用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ12角寸法E(mm)20軸(mm)6.35穴角12角
  • 電動ドリル用コンパクトソケット トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    電動ドリルで素早く仮締め、メガネレンチでしっかり本締め。「奥行45ミリ」この長さが新基準
    寸法H(mm)30
  • ショートソケットビット KOSEI

    ショートソケットビット

    KOSEI(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    18V対応のインパクトドライバー用ショートソケットビットです。 狭く複雑な箇所での作業に便利です。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
    用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼タイプ六角口径軸(mm)6.35
  • 全ネジソケット モノタロウ

    全ネジソケット

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    全ネジボルトのねじ込み作業を素早く行えるソケットになります。 回転させると内部のローラーがネジ部分を自動的に掴み、回転を止めると自動的に外れます。 正転・逆転どちらにも対応します。 電動・充填・エアードライバーに対応します。
    用途全ネジボルトのねじ込み作業に。軸径(Φmm)6.35全長(mm)68.5質量(g)114外径(Φmm)28適応ねじ径W3/8
  • タジマ SDソケット ショート タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ SDソケット ショート

    タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ショートタイプ。18Vインパクトドライバー対応。短いから狭所でしっかり固定。ボルトの締め付けや狭い場所での作業に最適。摩耗に強いツインコート。
    用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ6角軸(mm)6.35
  • 電動ドリル用ユニバーサルソケット トップ工業

    電動ドリル用ユニバーサルソケット

    トップ工業(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。首振り角度は30°のユニバーサルタイプです。14.4Vにも対応しています。コーナー等の狭い箇所もラクラク作業なユニバーサルタイプです。
    用途コ-ナ-等の狭い箇所に最適。軸(mm)6.35深さ(mm)(ナット受部)40仕様インパクト対応、シャンク部圧入式材質特殊合金鋼
  • 電動ドリル用ヘクスセッター マグネット付 トップ工業

    電動ドリル用ヘクスセッター マグネット付

    トップ工業(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    マグネット付のため、ビス・ねじを素早くキャッチし作業効率を高めます。ボール付です。
    用途六角ボルトビス・テクスネジの着脱に最適先端工具。軸(mm)6.35全長(mm)55材質特殊合金鋼タイプマグネット付RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
  • ビットソケット ショートスタビー ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット ショートスタビー

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ビットソケットショート(EF-S)に比べ短く軽い。スムーズな作業が可能
    仕様インパクトドライバー対応寸法L(mm)55寸法l2(mm)20
  • 5pcs.ショートソケットビット KOSEI

    5pcs.ショートソケットビット

    KOSEI(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    8・10・12・13・14mmを含む5pcs入りのショートタイプソケットビットのセットです。 特殊圧入式シャンク((3ポイントロック(PAT.))により、従来品と比べて耐久力は抜群です。 ショートサイズの為、狭く複雑な箇所での作業に便利です。 市販されているほとんどの電動式・充電式・インパクトドライバー等で使用できます。 ソケット部2面幅交差はDIN西独規格内の9/100mm以内で製造されています。
    用途使用頻度の高いショートサイズの5本組。インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。トラスコ品番362-7736材質ソケット部:CR-V鋼、六角軸部:SNCM鋼全長(mm)55タイプ六角口径対辺(mm)8/10/12/13/14対辺寸法(mm)8/10/12/13/14軸(mm)6.35
  • インパクト用ソケットMP(マグネットタイプ) NAC(長堀工業)

    インパクト用ソケットMP(マグネットタイプ)

    NAC(長堀工業)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    強力マグネット希士類を使用し、ボルトナットの脱落の防止がはかれ、作業効率が大幅アップします。マグネット希士類です。マグネットはドライバーソケットに固定、ボルト専用タイプ。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。
    用途インパクトドライバー・インパクトレンチでの使用。組み立て現場でのボルトナットの脱落防止。六角軸対辺(mm)6.35
  • 電動ドリル用ユニバーサルショートソケット トップ工業

    電動ドリル用ユニバーサルショートソケット

    トップ工業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    狭い建築・建設現場での組み立て、解体作業に最適/首振り角度30度で狭い場所での作業効率アップ/全長の短いショートタイプ
    用途狭い場所、壁際などのボルト・ナット締めに
  • 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    18Vインパクト対応。DSHMは強力なマグネット付きで、へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトを確実に保持、作業効率がアップ。 電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。
    用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。全長(mm)50形状開口部:6角軸(mm)6.35
  • 蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通 ベッセル

    蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    対辺寸法(mm)13仕様錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応トラスコ品番835-6440材質クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼全長(mm)90質量(g)58軸長(mm)6.35適合ねじM4、M5、M6外径(mm)20
  • ショートソケットセット トップ工業

    ショートソケットセット

    トップ工業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(12個)
    当日出荷
    EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。 便利なアダプター(ESA-4DX)付のためインパクトドライバー等に装着してソケットレンチ用ソケットが使用できます。 専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
    用途各種ボルトナット仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応トラスコ品番496-4497セット内容12点/EHS-5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、ESA-4DX材質特殊鋼(SCM435)質量(g)840軸長(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力マグネットホルダー ANEX

    強力マグネットホルダー

    ANEX(9件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    各種電動ドライバーに取り付けた状態でショートビットを交換できる便利なアイテム。対辺6.35六角軸のショートビットをセットできます。
    全長(mm)80ホルダー径(mm)10差込口対辺6.35mm質量(g)44仕様マグネット着脱式トラスコ品番493-5870材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼真鍮磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用ヘクスセッター ボール付 トップ工業

    電動ドリル用ヘクスセッター ボール付

    トップ工業(4件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ボール付のため、ビス・ねじを確実にキャッチします。マグネットに着かない鉄以外のビス・ねじにも使用できます。
    材質特殊合金鋼全長(mm)55タイプボール付軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差替式ユニバーサルビットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    差替式ユニバーサルビットソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ビットが折れても交換できソケットを寿命まで使えます。 固定(ストレート)と首振りを切り替え可能です。 首振り角度は15°でコーナーなどの狭い箇所でも作業が可能です。 一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示をしています。
    用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業用。 各種産業用ボルト・ナットの着脱に。仕様18Vインパクト対応付属品両頭ビット(75mm)×1本全長(mm)96軸長(mm)6.35
  • 六角軸付 セミロング ソケット レモラ

    六角軸付 セミロング ソケット

    レモラ(5件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    充電インパクトドライバー、充電ドライバー、電動ドライバー、エアードライバー用。建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットに脱着に。作業性に優れたセミロング。サビに強いクロームメッキ仕上げ。
    軸径(Φmm)(六角)6.35全長(mm)80
  • 剛鍛首振りショートソケット WSA2012 ベッセル

    剛鍛首振りショートソケット WSA2012

    ベッセル(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    対辺寸法(mm)12仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6443材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)58軸長(mm)6.35外径(Φmm)18適合ねじメートルネジ
  • 電動ドリル用コンパクトソケット8本セット トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット8本セット

    トップ工業(3件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1セット(8本)
    当日出荷
    建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。 フックボルト、コーチねじなどに適します。 ソケット奥行45mmです。 取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。 本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。 18Vインパクト対応です。
    トラスコ品番405-2099セット内容EDS-7C・8C・10C・12C・13C・14C・17C・19C材質クロムモリブデン鋼質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×153×40RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用