6ページ目: 電動ドリル用
ゴム部でピーコン外周をキャッチして、外側から回す事ができます。
ギザ部を利用して、全ネジにナットを早送りできます。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途ピーコンの取付けと、全ネジのナット早送りに
呼び寸法S(mm)25
仕様インパクト対応
寸法L(mm)68.5
寸法D(mm)38
寸法l(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
超硬チップがコンクリートの目詰りを取り除く
呼び寸法(mm)12
仕様インパクト対応
寸法L(mm)105
寸法D(mm)19.5
寸法l(mm)52
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高耐久NKD-1鋼を軸ビットに採用したショートソケットのフルサイズとエクステンションバーを付けたソケットセット。頑丈でデザイン性にも優れたミリタリーグリーンカラーのトランク型メタルケース付きです。軸ビットは軸折れしにくい高級鋼材NKD-1を採用。取り回し易く狭所で抜群の作業性を誇るショートサイズ設計。先端工具の使用時に便利なエクステンションバー付。下部スペースにはお手持ちのビットやドリルが収納出来るフリースペース仕様。軸接合は3ポイントの特殊圧入方式。過度なトルク伝達を防ぎ軸への負担を最小限に抑制。ソケットを傷めず収納可能なウレタン樹脂インナー仕様。持ち運びやすく頑丈で積み重ねも可能な国産トランク型メタルケース付。
セット内容7・8・10・12・13・14・17・19・21・エクステンションバー200 mm
質量(g)1380
1セット
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
RBS19-6K ビット交換式ソケット 19mm 6角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
RBS19-12K ビット交換式ソケット 19mm 12角36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
RBS1721I-12K ビット交換式ソケット 17/21mm 12角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
RBS2430I-6K ビット交換式ソケット 24/30mm 6角36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。コーナー・壁際の作業もラクラク(首振り角度30°)
用途壁際や狭所等の作業環境に最適です。
材質クロムモリブデン鋼
軸径(Φmm)6.35
トルク(N・m)保証:75
RoHS指令(10物質対応)対応
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。ワンタッチでシャンク交換!
用途少し角度を付けたい壁際の作業に
材質クロムモリブデン鋼
軸径(Φmm)6.35
トルク(N・m)保証:75
RoHS指令(10物質対応)対応
型枠金物の小判型(クサビタイプ)フォームタイに素早く入るラッパ型形状。40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
用途小判型(クサビタイプ)フォームタイ廻しに
材質クロムモリブデン鋼
軸径(Φmm)6.35
質量(g)145
全長L(mm)115
トルク(N・m)保証:75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
18V対応のインパクトドライバー用ロングソケットビットです。
首下の長いボルト・ナットの締め緩めにも対応したロングサイズ仕様です。
軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。
ハードな使用でも長寿命を実現しました。
ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。
ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使った首下の長いボルト・ナットの締め緩めに。
材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼
全長(mm)153
タイプ六角口径
軸(mm)6.35
「ハネセパ」と「Pコン」を差し替えなしで回すことができるので、作業時間の短縮ができるソケット。セパレーターの種類が変わるたびにソケットを付け替えることなく作業ができる。ハットセパ(ハネセパ2分5厘・十字穴)・Pコン(12mm・六角)どちらも使用可能。
用途型枠作業用(セパレーター施工用)。
摘要六角12mm・ハネセパ2.5分兼用
タイプハットセパ・Pコン兼用
軸の形状6.35六角軸
適合電動機インパクトドライバーまたはクラッチ付電動ドリル
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
全長(mm)77
質量(g)80
対辺(mm)22
外径(Φmm)28.2
六角軸シャンク径1/4"
アズワン品番64-7881-71
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
1本
¥520
税込¥572
当日出荷
36Vインパクトドライバー対応の高耐久性。売れ筋サイズの5本セットが登場!!。ホルダーはビットホルダーとしても使用可能。6角軸のトーション効果により、長寿命。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。
セット内容DSX10S、DSX13S、DSX14S、DSX17S、DSX19S、専用ビットホルダー(黒)
形状開口部:6角
質量(g)420
軸(mm)6.35
アズワン品番65-1991-81
1セット(5本)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。
二面幅(mm)30
全長(mm)77
材質Cr-V鋼
質量(g)332
差込角(mm)12.7
アズワン品番64-8345-54
ソケット形状6角
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
18Vインパクトレンチ対応。軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
用途型枠作業に大変便利です。
二面幅(mm)21
全長(mm)56
材質Cr-M鋼
軸径(Φmm)6.35
質量(g)125
ソケット形状12角(アイビーフォームタイ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
18Vインパクト対応。へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。
電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。
用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。
全長(mm)50
形状開口部:6角
軸(mm)6.35
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
奥まった箇所や高い箇所など、手が届かないボルト・ナットの着脱作業に。
軽量タイプで作業者の負担を軽減し、作業効率アップ。
用途奥まった箇所や高い箇所など、手が届かないボルト・ナットの着脱作業に
全長(mm)165
寸法L1(mm)17
寸法L2(mm)110
軸(mm)6.35
電動・手動兼用タイプで、対辺13mmのラチェットやメガネに装着して手動用としても使用できます。
13mmの六角部は、脱落防止用ボール付き。バラバラにならず収納に便利なビットホルダー付き。
12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。
用途各種ボルトナットの締め付けに。
設備・配管のボルト・ナット着脱に最適。
ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。
セット内容ECS-8・10・12・13・14
質量(g)235
アズワン品番64-8498-82
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
コーナー等の狭い場所でも楽に作業できます。従来のユニバーサルソケットに比べ全長が短いので、さらに狭い場所でのボルト・ナットの着脱に最適です。持ち運びに便利なケース付セットです。
用途各種ボルトナットの締め付けに。 狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。
壁際等での各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。
仕様シャンク圧入式、18V対応、6角サーフェイス(EUS-7S)、12角サーフェイス(EUS‐8S~24S)
セット内容EUS-7S・8S・10S・12S・13S・14S・17S・19S・21S・24S
質量(g)1400
アズワン品番64-8508-68
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×165×60
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)。ソケット奥行45mmで取り回しがいい。20%軽量(メーカー比EDS) 軽くて疲れない!更に電池長持ち。ケースはおよそA4サイズ、立てても自立する設計で置く場所を選びません。鍵やストラップの取付けが可能、盗難防止や目印の取付けに便利。ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途各種ボルトナットの締め緩めに。
パワーが強い電動工具機種に適しています。
狭い建築現場での組立、解体作業に最適。
セット内容EDX-8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・ESA-4DX
質量(g)1700
奥行(mm)(ソケット部)45
シャンク径(Φmm)6.35
アズワン品番64-8498-86
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×230×65
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
天井埋込カセット形エアコン取り付け時に便利な奥行き150mmタイプ。
長く突き出した全ネジボルトでも飲み込めるスーパーロングタイプ。
レースウェイ(D-1・D-2)、電路支持金具D-3にも対応できる肉薄形状。
経済的なシャンク交換式!シャンクの接触面は非常に精度が高く芯ブレすることがありません。
用途天井埋込カセット形エアコン取り付け時に、空調機のレベル合わせやレースウェイ(D-1・D-2)・電路支持金具D-3の2段重ねなどに、空調関連・電設工事・配管工事に
アズワン品番65-1996-63
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
全ネジ・吊りボルトのネジ山をつぶさずに、ネジ込み、取り外し(逆転)が可能。
着脱がワンタッチ。
W3/8、W1/2が兼用。
全長(mm)73
質量(g)130
最大径(Φmm)30
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー!六角対応ソケットシリーズ!
全ネジボルトの新案2段構造ソケット!回転させるとボルトを締め付け、止めると解除!
ソケット部、手前と奥で2サイズのネジを回すことができる兼用タイプ!
充電ドライバーでも手動でも使用可能!!(17mmソケット対応)
仕様全ネジ回し
質量(g)約190
RoHS指令(10物質対応)対応
「奥行き45mm」取り回しやすい長さで作業効率アップ
20%軽量化(メーカー比)!軽くて疲れない
電池長持ち
用途六角ボルトナットなど
材質SCM435
トルク(N・m)(保証)75
1セット(5本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
インパクトドライバーでスピーディーな解体!
壁際などの狭所作業は手動で使えるマルチタイプ!!(12角ソケット対応です。)
廻せるギザ付ショートタイプ。
用途建築・土木工事の仮枠作業時に。
対辺寸法(mm)12
トラスコ品番779-6544
材質SCM435
質量(g)67
奥行(mm)(ソケット)38
外径D(Φmm)(ソケット)18
トルク(N・m)75
深さH(mm)(六角部)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
今までなかったロングタイプ!
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。
六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます
狭い建築。
建設現場での組立、解体作業に最適です。
各種産業用ボルト。
ナットの着脱に適しています。
材質SCM435
トルク(N・m)75
外径(mm)(本体)18
RoHS指令(10物質対応)対応
全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。
回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。
正、逆回転どちらにも対応します。
用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用
全長(mm)66
トラスコ品番810-9228
材質構造用鋼
質量(g)80
外径(Φmm)23
軸(mm)6.35
適合ねじ径(inch)(mm)5/16(7.9)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。