絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(69)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(45)
- エスコ(41)
- KTC(29)
- nepros(25)
- RS PRO(24)
- SIGNET(シグネット)(23)
- DEEN(21)
- トップ工業(18)
- WILLIAMS(13)
- ハゼット(12)
- GEDORE(10)
- BAHCO(バーコ)(9)
- HIT(ヒット)(9)
- Pro-Auto(7)
- SK11(7)
- Wera(6)
- S.E.K.(スエカゲツール)(6)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

タジマソケット用落下防止バンド
タジマツール(TJMデザイン)¥699税込¥7691個当日出荷インパクトドライバー用ソケットバンド。 落下防止バンド。トラスコ品番396-7981質量(g)12材質(バンド)ゴム
No.6 ゴムリングセット
nepros¥289税込¥3181セット(2個)当日出荷セット内容No.6ゴムリング×2個適合品番NBR3UN、NBR3FUN、NBR3LUN、NBRM3、NBR4UN、NBR4LUN、NBS3、NBS3L、NBS4※旧型のNBR3UN、NBR3FUN、NBR3LUN(幅3mm)の適合品番は下記の通りです。NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3
No.4 ゴムリングセット
nepros¥599税込¥6591セット(5個)当日出荷セット内容No.4ゴムリング×5個適合品番NB3-21~23、NB3-21W~23W、NB3-13/16~7/8、NB3L-21~22、NB3L21W~22、NB3L-21W~22W、NB3-208SP
No.2 ゴムリングセット
nepros¥799税込¥8791セット(10個)当日出荷から翌々日出荷セット内容No.2ゴムリング×10個適合品番NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3
マグネットソケットインサート【貫通式】
Pro-Auto¥1,798税込¥1,9781個当日出荷貫通タイプのため長く突き出ているボルトでも使用できます。トラスコ品番396-1826セット内容マグネットソケットインサート【貫通式】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm
ソケットレール9.5MM差込空
Wera¥5,198税込¥5,7181個当日出荷ツイストロックでソケットの入れ出しが容易にできます。用途汎用トラスコ品番695-4401材質プラスチック差込角(mm)9.5
ピン・Oリング 32×36用
MUST TOOL¥799税込¥8791セット(5個)4日以内出荷インパクトレンチ(1/2”)用面倒なソケットの交換作業を軽減! 外壁工事用の鉄骨クランプ取り付け、取り外しに! 1回の装着で2サイズ使えます。Oリングピン付き。用途高層建築用鉄骨、エレベーター、クレーンなどの建設工事に差込角(mm)12.7適合サイズ(mm)ソケット32×36
絶縁ソケットアダプターブレード (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥2,698税込¥2,9681本71日以内出荷認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。ブレードは9 mm六角から6.35mm スクエアヘッドに適応します。9mm六角差込部付きの絶縁 Wera(ヴェラ) Kraftform Kompakt VDEビットホルダーに適しています。用途9mm六角から6.35mm スクエアヘッドに適応
絶縁アダプターブレード ソケット用 (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥3,198税込¥3,5181本71日以内出荷認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。ブレードは9 mm六角から6.35mm スクエアヘッドに適応します。9mm六角差込部付きの絶縁 Wera(ヴェラ) Kraftform Kompakt VDEビットホルダーに適しています。用途9 mm六角から6.35mm スクエアヘッドに適応
スチールソケットレール用クリップ単品 5ケ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥279~税込¥307~1袋5日以内出荷ロック機能のある画期的なホルダーで振動にもソケットが落ちません。ロングソケットに関して、一般的な金属性ホルダーでは保持に不安がありましたが、こちらでは確実に保持します。
ハンマーパッドプロテクター(Koloss用)
Wera¥1,898税込¥2,0881セット(2個)翌々日出荷8782 C コロス用ハンマーフェイス 1/2"。Wera Koloss 用の保護パッド。永続的な弾力性と最大限の保護を提供する柔軟な熱可塑性エラストマー素材。用途ワークの材質や表面の保護に全長(mm)50
ドライブマグネットソケットホルダー
Lisle(ライル)¥8,498税込¥9,3481個翌日出荷1/2インチのクロームソケットおよびインパクトソケットを一つのホルダーで整理できます。ホルダーのデザインにより、ソケットが見える状態で識別しやすくなっています。強力なマグネットがソケットをトレイに固定し、ゴム製の脚がツールボックスへの傷付きを防ぎます。頑丈なABSプラスチック製で、特にインパクトソケットセット用に設計されています。用途クロームソケットおよびインパクトソケットの整理、収納用、特にインパクトソケットセット用材質ABSプラスチック製収納数ソケット:22適合ソケット1/2 (スタンダード、ディープ)対応サイズ(Φmm)20(Max1")![つながるソケットホルダー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72103635-260212-02.jpg)
つながるソケットホルダー
トップマン[工具・金物]¥529税込¥5821個6日以内出荷から8日以内出荷組み合わせ自在!つながるソケットホルダー。つながるソケットホルダーシリーズ差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm同士で連結可能。材質POM樹脂入数(個)8
ピン (EA164NH-236用)
エスコ¥785税込¥8641袋(10個)翌日出荷10個入り。1”インパクトソケット用固定ピン。適合差込角:1”全長(mm)ピン:50適合品番EA164NH-236直径(mm)ピン:5.5
インパクト用オーリングピンセット
ヒット商事¥559税込¥6151袋4日以内出荷インパクトレンチ用。インパクトソケット用のOリングとピンのセットです。適合機種差込角19.0mmソケット用≦46(17~46)材質Oリング/ゴム、ピン/特殊合金鋼質量(g)10
ソケットホルダーセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥9,198税込¥10,1181セット90日以内出荷3つの頑丈なクリップレールで、10個の外部スクエアとボールロックを備え、1/2インチ・1/4インチ・3/8インチのソケットをしっかり保持します。壁取り付け用の穴があらかじめ開いており、プラスチックキャリアや金属面に磁石セット(80600000)を使用して安全に取り付け可能です。内蔵されたエンドストップは、縦に取り付けても保持クリップが外れないようにしっかりと固定します。可動式の安全ロックにより、個別の調整が可能です。ワークショップやガレージで整理された、スペースを節約する効率的なツール収納システムです。ボールロック機能付きのプラスチッククリップでしっかり固定します。付属品は互いに組み合わせて使用可能です。壁や穴の開いた壁パネルに取り付け可能です。用途ソケットやアクセサリーの整理・安全な収納。ワークショップやガレージで、ツールを効率的に整理・保管するためのシステムセット内容ソケットクリップレール 1/4インチ(6.3mm)×1本、ソケットクリップレール 3/8インチ(10mm)×1本、ソケットクリップレール 1/2インチ(12.5mm)×1本長さ(mm)315質量(g)190クリップ30個
電ドルソケット落下防止本体用バンド
J-CRAFT99¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷J-CRAFT99シリーズ使用範囲J-CRAFT99電ドルソケットJBDSX-RBシリーズ専用取付径(Φmm)Φ75以下
インパクトソケット用ピン
エスコ¥165税込¥1821個(1個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-36AA)と一緒に使用してください。適合差込角:3/4”全長(mm)ピン:35直径(Φmm)ピン:4適合品番EA164E-1、-2、-6、-11-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18
インパクトソケット用ピン
エスコ¥165税込¥1821個(1個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-45BA)と一緒に使用してください。適合差込角:1”全長(mm)ピン:45直径(Φmm)ピン:5適合品番EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FH-113~-122、FK-35~-41B
インパクトソケット用ピン
エスコ¥245税込¥2701個(1個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-75B)と一緒に使用して下さい。適合差込角:1”全長(mm)ピン:75直径(Φmm)ピン:5適合品番EA164FB-75~-85、-238~-249
Oリング (インパクトソケット用)
エスコ¥210税込¥2311個(1個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-5.5AB)と一緒に使用してください。適合差込角:3/4”適合品番EA164E-1、-2、-6、-11~-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118~-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18リング内径(Φmm)36
インパクトソケット用パーツピン
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥219税込¥2411個当日出荷インパクト用ソケット類の交換用ピンです。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用に。トラスコ品番810-9413材質構造用鋼
インパクト用ピン・Oリング
FPC¥249税込¥2741個当日出荷インパクトレンチ用のピンを固定するOリングです。インパクトレンチ用ソケットパーツです。用途インパクトレンチ用ソケットOリング。仕様1/2差込角用材質樹脂
RS PRO ソケットアダプタ ソケットアダプタ 3/8 → 1/4インチ
RS PRO¥339税込¥3731個翌々日出荷ドライブサイズ = 3/8 → 1/4インチ。タイプ = アダプタ。ドライブ種類 = 正方型。サブタイプ = ソケットアダプタ。仕上げ = ミラー。材質 = クロームバナジウム鋼。防爆 = なし。。RS Proソケットアダプタ

























![つながるソケットホルダー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72103635-260212-02.jpg)