絞り込み
二面幅(mm)
  • 10×11
  • 8×9(32)
  • 8×10(78)
  • 10(56)
  • 10×12(79)
  • 11×13(56)
  • 12(51)
  • 12×14(80)
  • 13×15(33)
  • 13×17(27)
  • 14×15(25)
  • 14×17(78)
  • 16×18(40)
  • 17×19(80)
  • 19(33)
  • 19×21(35)
  • 19×22(30)
  • 21×23(26)
  • 22×24(51)
  • 24×27(32)
  • 30×32(29)
形状
形状
オフセット(13)
形状
ストレート(4)
全長(mm)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(4)
  • 140~160未満(3)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(6)
  • 200~220未満(3)
  • 240~260未満(1)
ブランド
  • STAHLWILLE(スタビレー)(7)
  • エスコ(2)
  • SATA(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • Excellent kobo(1)
  • KTC(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • ハゼット(1)
  • GEDORE(1)
  • WILLIAMS(1)
  • Beta(1)
  • HAMACO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
8×10(78)
10(56)
10×12(79)
11×13(56)
12(51)
12×14(80)
14×17(78)
16×18(40)
17×19(80)
22×24(51)
二面幅(mm)をもっと見る
45°×6°ロングめがねレンチ KTC45°×6°ロングめがねレンチKTC(68件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷から3日以内出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷から翌々日出荷
両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業仕様JIS JQA形状オフセット材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
メガネレンチ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)メガネレンチ(Slim-Line)PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
スタビーメガネレンチセット Excellent koboスタビーメガネレンチセットExcellent kobo(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(6本組)
当日出荷
用途自転車の整備等に最適材質S45C全長(mm)6×7mm:90、8×9mm:105、10×11mm:110、12×13mm:125、14×15mm:140、17×19mm:170セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19形状オフセット対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19
ディープオフセットメガネレンチ BetaディープオフセットメガネレンチBeta
1,498税込1,648
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
オイルが付着しても滑り難い梨地仕上げのメガネレンチです。日本ではあまり設定のないディープオフセットタイプで、オフセット角度は75°となっています。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
メガネレンチ75° STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75°STAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
メガネレンチストレート STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチストレートSTAHLWILLE(スタビレー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート(片頭首振り)仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
両口めがねレンチ (ストレート) 610N ハゼット両口めがねレンチ (ストレート) 610Nハゼット(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート
両口メガネレンチ SATA両口メガネレンチSATA
739税込813
1丁
当日出荷から翌々日出荷
70°のオフセット形状により、深みのある段差や深い位置のボルトにも簡単に対応可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。腐食しにくい仕様です。クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】70
メガネレンチセット(8本組) STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチセット(8本組)STAHLWILLE(スタビレー)
42,980税込47,278
1セット
翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なオーソドックスなメガネレンチセット。メガネ部のオフセットは15°です。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状オフセットセット内容メガネレンチ;6×7;8×9;10×11;12×13;14×15;16×17;18×19;20×22mm質量(g)870対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22
ロングメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)ロングメガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
11,980税込13,178
1丁
翌日出荷
ロングタイプでは珍しい15°オフセットタイプ
形状オフセット仕様AS-drive(面接触)
10x11mm メガネレンチ エスコ10x11mm メガネレンチエスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
両口メガネレンチ HAMACO両口メガネレンチHAMACO
4,798税込5,278
1丁
6日以内出荷から7日以内出荷
耐水性・耐腐食性に優れています。
用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。柄に角度が付いているのでボルト、ナットの回りに障害物が多い場所の締付、取外しに便利です。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
ストレートメガネレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)ストレートメガネレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
62,980税込69,278
1セット
91日以内出荷
狭い隙間での作業に便利なショートタイプ。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
ダブルラチェットめがねレンチ GEDOREダブルラチェットめがねレンチGEDORE
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。ストレート形状で薄口ですので、狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
仕様梨地仕上げ材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0475
6pcs両口ラチェットレンチ SATA6pcs両口ラチェットレンチSATA
12,980税込14,278
1セット(6本)
6日以内出荷
対辺寸法(mm)8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19セット内容8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19mm
ダブルボックスレンチ 10度オフセット 12角 WILLIAMSダブルボックスレンチ 10度オフセット 12角WILLIAMS
4,798税込5,278
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質特殊工具鋼
メガネレンチ10° STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ10°STAHLWILLE(スタビレー)
4,698税込5,168
1丁
翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット仕様メガネ部オフセット10°、AS-drive(面接触)
メガネレンチ75°セット STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75°セットSTAHLWILLE(スタビレー)
32,980税込36,278
1セット
翌日出荷から91日以内出荷
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセットです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状オフセット
フラット型ボックススパナ BAHCO(バーコ)フラット型ボックススパナBAHCO(バーコ)
1,798税込1,978
1箱(1丁)ほか
当日出荷から30日以内出荷
形状ストレート材質バナジウムエクストラ鋼、表面研磨仕上げ
ディープ・オフセット両口メガネ BAHCO(バーコ)ディープ・オフセット両口メガネBAHCO(バーコ)
9,998税込10,998
1セット(5個)
9日以内出荷
形状オフセット材質バナジウムエクストラ鋼、表面研磨仕上げ
メガネレンチ エスコメガネレンチエスコ
42,000税込46,200
1セット(10本)
翌日出荷
形状オフセット

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ