絞り込み
二面幅(mm)
  • 13×15
  • 8×9(32)
  • 8×10(78)
  • 10(56)
  • 10×12(79)
  • 11×13(56)
  • 12(51)
  • 12×14(80)
  • 13×17(27)
  • 14×15(25)
  • 14×17(79)
  • 16×18(40)
  • 17×19(80)
  • 19(33)
  • 19×21(35)
  • 19×22(30)
  • 21×23(26)
  • 22×24(51)
  • 24×27(32)
  • 30×32(29)
形状
形状
オフセット(10)
形状
ストレート(13)
形状
ハーフムーン(1)
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(3)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(4)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(8)
  • 240~260未満(3)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(6)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • nepros(8)
  • KTC(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(2)
  • JTC(2)
  • SATA(1)
  • Pro-Auto(1)
  • GEDORE(1)
  • WILLIAMS(1)
  • DEEN(1)
  • Beta(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
8×10(78)
10(56)
10×12(79)
11×13(56)
12(51)
12×14(80)
14×17(79)
16×18(40)
17×19(80)
22×24(51)
二面幅(mm)をもっと見る
45°×6°ロングめがねレンチ KTC45°×6°ロングめがねレンチKTC(68件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷から3日以内出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
メガネレンチ 超ロングタイプ モノタロウメガネレンチ 超ロングタイプモノタロウ(100件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
超ロングタイプのメガネレンチです。 全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
用途狭い場所や奥まった場所での作業に材質クロムバナジウム鋼
超ロングめがねレンチ(ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングめがねレンチ(ストレート)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
超ロングストレートメガネレンチ KTC超ロングストレートメガネレンチKTC(43件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ) KTCラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ)KTC(13件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり仕様十二角首振りあり
4ウェイラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)4ウェイラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり
45°両口めがねレンチ TRUSCO45°両口めがねレンチTRUSCO(37件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ形状オフセット
45°×6°ショートめがねレンチ KTC45°×6°ショートめがねレンチKTC(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
仕様パワーフィット
ロングめがねレンチ (ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ (ストレート)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
高さ制限のある狭い箇所に最適です。めがね部は12角です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。形状ストレートタイプストレートタイプ
ショートめがねレンチ(ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートめがねレンチ(ストレート)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
高さ制限のある狭い個所や作業スペースが狭い箇所に最適です。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
両口メガネレンチ SATA両口メガネレンチSATA
829税込912
1丁
当日出荷
40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】40
ショートラチェットメガネレンチ両頭首振り KTCショートラチェットメガネレンチ両頭首振りKTC
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷
72ギア、ショートタイプ
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
13x15mm メガネレンチ エスコ13x15mm メガネレンチエスコ(4件のレビュー)
740税込814
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)13×15エスコ品番EA686A-7.5
ロングストレートメガネ首振り JTCロングストレートメガネ首振りJTC
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
超ロングめがねレンチ(ストレート) TRUSCO超ロングめがねレンチ(ストレート)TRUSCO(10件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌日出荷
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 クロムバナジウム鋼です。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状ストレート表面処理三価クロムメッキ
45°×6°めがねレンチ nepros45°×6°めがねレンチnepros(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から3日以内出荷
形状オフセット
超ロングめがねレンチ(15°タイプ) TRUSCO超ロングめがねレンチ(15°タイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
形状オフセット材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ネプロス・超ロングストレートめがねレンチ neprosネプロス・超ロングストレートめがねレンチnepros
7,698税込8,468
1本
当日出荷
形状ストレート
ネプロス・ハーフムーンレンチ neprosネプロス・ハーフムーンレンチnepros(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
形状ハーフムーン
両口メガネレンチ 半月型 GEDORE両口メガネレンチ 半月型GEDORE
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
ハンドル部は特に狭い箇所にも届きやすい半月型です。メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げで滑りにくくなっています。表面処理はクロムメッキです。
材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0461
ネプロス・15°メガネレンチ neprosネプロス・15°メガネレンチnepros
7,098税込7,808
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状オフセット口形状十二角
ネプロス・ストレートショートめがねレンチ neprosネプロス・ストレートショートめがねレンチnepros
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート
超ロングストレートメガネレンチ13X15mm Pro-Auto超ロングストレートメガネレンチ13X15mmPro-Auto
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
形状ストレート対辺寸法(mm)13×15全長(mm)365トラスコ品番853-3528
”4WAY ラチェットめがねレンチ” 単品 TONE(トネ/旧:前田金属工業)”4WAY ラチェットめがねレンチ” 単品TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
1本で4つのサイズに対応可能なのでサイズ交換の手間が少ないです。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。正逆の切替はカム式です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
超ロングメガネレンチ Beta超ロングメガネレンチBeta
2,998税込3,298
1丁
8日以内出荷
トルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。
用途狭く奥まった個所での作業に材質クロムバナジウム合金鋼表面処理クロムメッキ
ナローオフセットメガネレンチ DEENナローオフセットメガネレンチDEEN
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
形状オフセット全長(mm)252レンチサイズ(mm)13×15
首振りロングストレートレンチセット JTC首振りロングストレートレンチセットJTC
34,980税込38,478
1セット
5日以内出荷
対辺寸法(mm)10×12、12×14、13×15、14×17、16×18、17×19セット内容10X12、12X14、13X15、14X17、16X18、17X19RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
ダブルボックスレンチ 10度オフセット 12角 WILLIAMSダブルボックスレンチ 10度オフセット 12角WILLIAMS
5,598税込6,158
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質特殊工具鋼
13x15mm/240mm 両口めがねレンチ(ストレート型) エスコ13x15mm/240mm 両口めがねレンチ(ストレート型)エスコ
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)13×15エスコ品番EA616CD-4A
ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ) KTCラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ)KTC(3件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷
送り角度(°)5仕様パワーフィット歯数72

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ