絞り込み
二面幅(mm)
  • 13×15
  • 8×9(29)
  • 8×10(74)
  • 10(54)
  • 10×12(77)
  • 11×13(54)
  • 12(49)
  • 12×14(77)
  • 13×17(27)
  • 14×17(75)
  • 16×18(38)
  • 17×19(77)
  • 19(32)
  • 19×21(34)
  • 19×22(27)
  • 21(23)
  • 21×23(23)
  • 22×24(49)
  • 24×27(29)
  • 30×32(27)
形状
形状
オフセット(10)
形状
ストレート(13)
形状
ハーフムーン(1)
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(3)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(4)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(7)
  • 240~260未満(3)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(6)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • nepros(8)
  • KTC(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • TRUSCO(3)
  • JTC(2)
  • エスコ(1)
  • Pro-Auto(1)
  • GEDORE(1)
  • WILLIAMS(1)
  • DEEN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
8×10(74)
10(54)
10×12(77)
11×13(54)
12(49)
12×14(77)
14×17(75)
16×18(38)
17×19(77)
22×24(49)
二面幅(mm)をもっと見る
45°×6°ロングめがねレンチ KTC45°×6°ロングめがねレンチKTC(68件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷から3日以内出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
メガネレンチ 超ロングタイプ モノタロウメガネレンチ 超ロングタイプモノタロウ(100件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
超ロングタイプのメガネレンチです。 全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
用途狭い場所や奥まった場所での作業に材質クロムバナジウム鋼
超ロングめがねレンチ(ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングめがねレンチ(ストレート)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
超ロングストレートメガネレンチ KTC超ロングストレートメガネレンチKTC(43件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ) KTCラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ)KTC(13件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり仕様十二角首振りあり
4ウェイラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)4ウェイラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり
45°両口めがねレンチ TRUSCO45°両口めがねレンチTRUSCO(37件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ形状オフセット
45°×6°ショートめがねレンチ KTC45°×6°ショートめがねレンチKTC(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
仕様パワーフィット
ロングめがねレンチ (ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ (ストレート)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
高さ制限のある狭い箇所に最適です。めがね部は12角です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。形状ストレートタイプストレートタイプ
ショートめがねレンチ(ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートめがねレンチ(ストレート)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
高さ制限のある狭い個所や作業スペースが狭い箇所に最適です。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
ショートラチェットメガネレンチ両頭首振り KTCショートラチェットメガネレンチ両頭首振りKTC
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷
72ギア、ショートタイプ
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
13x15mm メガネレンチ エスコ13x15mm メガネレンチエスコ(4件のレビュー)
740税込814
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)13×15エスコ品番EA686A-7.5
超ロングめがねレンチ(ストレート) TRUSCO超ロングめがねレンチ(ストレート)TRUSCO(10件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 クロムバナジウム鋼です。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状ストレート表面処理三価クロムメッキ
ロングストレートメガネ首振り JTCロングストレートメガネ首振りJTC
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
超ロングめがねレンチ(15°タイプ) TRUSCO超ロングめがねレンチ(15°タイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
形状オフセット材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ネプロス・超ロングストレートめがねレンチ neprosネプロス・超ロングストレートめがねレンチnepros
7,698税込8,468
1本
当日出荷
形状ストレート
45°×6°めがねレンチ nepros45°×6°めがねレンチnepros(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から3日以内出荷
形状オフセット
ネプロス・ハーフムーンレンチ neprosネプロス・ハーフムーンレンチnepros(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
形状ハーフムーン
両口メガネレンチ 半月型 GEDORE両口メガネレンチ 半月型GEDORE
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
ハンドル部は特に狭い箇所にも届きやすい半月型です。メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げで滑りにくくなっています。表面処理はクロムメッキです。
材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0461
ネプロス・15°メガネレンチ neprosネプロス・15°メガネレンチnepros
7,098税込7,808
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状オフセット口形状十二角
ネプロス・ストレートショートめがねレンチ neprosネプロス・ストレートショートめがねレンチnepros
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート
超ロングストレートメガネレンチ13X15mm Pro-Auto超ロングストレートメガネレンチ13X15mmPro-Auto
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
形状ストレート対辺寸法(mm)13×15全長(mm)365トラスコ品番853-3528
”4WAY ラチェットめがねレンチ” 単品 TONE(トネ/旧:前田金属工業)”4WAY ラチェットめがねレンチ” 単品TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
1本で4つのサイズに対応可能なのでサイズ交換の手間が少ないです。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。正逆の切替はカム式です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
ナローオフセットメガネレンチ DEENナローオフセットメガネレンチDEEN
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
形状オフセット全長(mm)252レンチサイズ(mm)13×15
首振りロングストレートレンチセット JTC首振りロングストレートレンチセットJTC
34,980税込38,478
1セット
5日以内出荷
対辺寸法(mm)10×12、12×14、13×15、14×17、16×18、17×19セット内容10X12、12X14、13X15、14X17、16X18、17X19RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
ダブルボックスレンチ 10度オフセット 12角 WILLIAMSダブルボックスレンチ 10度オフセット 12角WILLIAMS
5,598税込6,158
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質特殊工具鋼
ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ) KTCラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ)KTC(3件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷
送り角度(°)5仕様パワーフィット歯数72

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ