絞り込み
二面幅(mm)
  • 14×15
  • 8×9(29)
  • 8×10(74)
  • 10(54)
  • 10×12(77)
  • 11×13(54)
  • 12(49)
  • 12×14(77)
  • 13×15(30)
  • 13×17(27)
  • 14×17(75)
  • 16×18(38)
  • 17×19(77)
  • 19(32)
  • 19×21(34)
  • 19×22(27)
  • 21(23)
  • 21×23(23)
  • 22×24(49)
  • 24×27(29)
  • 30×32(27)
形状
形状
オフセット(14)
形状
ストレート(4)
全長(mm)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(5)
  • 220~240未満(6)
  • 240~260未満(4)
ブランド
  • STAHLWILLE(スタビレー)(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • エスコ(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • GEDORE(2)
  • Excellent kobo(1)
  • SATA(1)
  • トップ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • ハゼット(1)
  • Pro-Auto(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
8×10(74)
10(54)
10×12(77)
11×13(54)
12(49)
12×14(77)
14×17(75)
16×18(38)
17×19(77)
22×24(49)
二面幅(mm)をもっと見る
ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング両口メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
両口メガネレンチ トップ工業両口メガネレンチトップ工業(29件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷から翌々日出荷
軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
45°両口めがねレンチ TRUSCO45°両口めがねレンチTRUSCO(37件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ形状オフセット
めがねレンチ(75°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)めがねレンチ(75°)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から翌日出荷
ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
関連資料(0.3MB)
メガネレンチ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)メガネレンチ(Slim-Line)PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
スタビーメガネレンチセット Excellent koboスタビーメガネレンチセットExcellent kobo(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(6本組)
当日出荷
用途自転車の整備等に最適材質S45C全長(mm)6×7mm:90、8×9mm:105、10×11mm:110、12×13mm:125、14×15mm:140、17×19mm:170セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19形状オフセット対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19
メガネレンチ75° STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75°STAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
両口メガネレンチ GEDORE両口メガネレンチGEDORE
3,198税込3,518
1丁
当日出荷から翌々日出荷
メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。
材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0460
メガネレンチストレート STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチストレートSTAHLWILLE(スタビレー)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート(片頭首振り)仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
両口めがねレンチ (ストレート) 610N ハゼット両口めがねレンチ (ストレート) 610Nハゼット(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート
メガネレンチセット(8本組) STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチセット(8本組)STAHLWILLE(スタビレー)
42,980税込47,278
1セット
翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なオーソドックスなメガネレンチセット。メガネ部のオフセットは15°です。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状オフセットセット内容メガネレンチ;6×7;8×9;10×11;12×13;14×15;16×17;18×19;20×22mm質量(g)870対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22
メガネレンチ14X15MM Pro-Autoメガネレンチ14X15MMPro-Auto
1,998税込2,198
1本
30日以内出荷
形状オフセット対辺寸法(mm)14×15トラスコ品番774-2754材質クロームバナジューム鋼質量(g)132
メガネレンチ HP TONE(トネ/旧:前田金属工業)メガネレンチ HPTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
45°のオフセット角度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
ストレートメガネレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)ストレートメガネレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
62,980税込69,278
1セット
91日以内出荷
狭い隙間での作業に便利なショートタイプ。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
ダブルラチェットめがねレンチ GEDOREダブルラチェットめがねレンチGEDORE
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。ストレート形状で薄口ですので、狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
仕様梨地仕上げ材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0475
6pcs両口ラチェットレンチ SATA6pcs両口ラチェットレンチSATA
12,980税込14,278
1セット(6本)
6日以内出荷
対辺寸法(mm)8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19セット内容8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19mm
メガネレンチ10° STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ10°STAHLWILLE(スタビレー)
6,198税込6,818
1丁
翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット仕様メガネ部オフセット10°、AS-drive(面接触)
メガネレンチ75°セット STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75°セットSTAHLWILLE(スタビレー)
32,980税込36,278
1セット
翌日出荷から91日以内出荷
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセットです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状オフセット
フラット型ボックススパナ BAHCO(バーコ)フラット型ボックススパナBAHCO(バーコ)
9,498税込10,448
1セット(5個)
当日出荷から30日以内出荷
形状ストレート材質バナジウムエクストラ鋼、表面研磨仕上げ
ディープ・オフセット両口メガネ BAHCO(バーコ)ディープ・オフセット両口メガネBAHCO(バーコ)
11,980税込13,178
1セット(5個)
9日以内出荷
形状オフセット材質バナジウムエクストラ鋼、表面研磨仕上げ
メガネレンチ エスコメガネレンチエスコ
42,000税込46,200
1セット(10本)
翌日出荷
形状オフセット
14x15mm メガネレンチ エスコ14x15mm メガネレンチエスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ