絞り込み
二面幅(mm)
  • 9.5×11.1(1)
  • 12×14(1)
形状
形状
オフセット(10)
全長(mm)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(5)
  • 240~260未満(3)
二面幅(inch)
  • 3/8×7/16
  • 7/32×1/4(2)
  • 1/4×5/16(10)
  • 5/16×11/32(3)
  • 5/16×3/8(6)
  • 7/16×1/2(6)
  • 1/2×9/16(13)
  • 9/16×5/8(10)
  • 19/32×11/16(3)
  • 5/8×11/16(4)
  • 5/8×3/4(6)
  • 11/16×3/4(7)
  • 3/4×25/32(2)
  • 3/4×7/8(2)
  • 25/32×13/16(2)
  • 25/32×7/8(2)
  • 13/16×7/8(4)
  • 15/16×1(6)
  • 1-1/8×1-1/4(3)
  • 1×1-1/16(3)
ブランド
  • エスコ(5)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • KTC(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • DEEN(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
9.5×11.1(1)
12×14(1)
45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ) KTC45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ)KTC(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷から3日以内出荷
立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
ロングめがねレンチ(45°) 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ(45°) 吋目TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷から翌々日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。インチサイズのレンチです。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
曲り角度(柄部)45°仕様インチサイズ形状オフセット
ロングメガネレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)ロングメガネレンチ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
12,980税込14,278
1丁
翌日出荷
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
ロングメガネレンチ(スプライン) STAHLWILLE(スタビレー)ロングメガネレンチ(スプライン)STAHLWILLE(スタビレー)
11,980税込13,178
1丁
翌日出荷
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
両口スパナセット トップマン[工具・金物]両口スパナセットトップマン[工具・金物]
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
ボルト・ナットの締付けに
材質クロムバナジウム鋼セット数6本組寸法(inch)1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16・19/32×11/16・5/8×3/4・25/32×7/8
メガネレンチ10°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ10°(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
10,980税込12,078
1丁
翌日出荷
より高品質なHPQタイプ。汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。
形状オフセット
メガネレンチ75°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75°(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
5,198税込5,718
1丁
翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
ナローオフセットメガネレンチ DEENナローオフセットメガネレンチDEEN
2,190税込2,409
1本
5日以内出荷
形状オフセット全長(mm)207サイズ(inch)3/8×7/16
3/8" x 7/16" ラチェットメガネレンチ(インチ) エスコ3/8" x 7/16" ラチェットメガネレンチ(インチ)エスコ
4,150税込4,565
1個
翌日出荷
厚さ(mm)9×9全長(mm)141質量(g)84サイズ(inch)3/8×7/16アズワン品番64-7880-02
3/8"x7/16"/250mm 両口めがねレンチ エスコ3/8"x7/16"/250mm 両口めがねレンチエスコ
9,700税込10,670
1丁
翌日出荷
材質クロム合金鋼厚さ(mm)8×8.7全長(mm)250質量(g)79サイズ(inch)3/8×7/16アズワン品番64-7886-20
3/8"x 7/16" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ3/8"x 7/16" 両口めがねレンチ(ロング)エスコ
8,010税込8,811
1本
翌日出荷
材質クロム合金鋼厚さ(mm)7.9×8.7全長(mm)215質量(g)74サイズ(inch)3/8×7/16
3/8"x 7/16" 両口めがねレンチ エスコ3/8"x 7/16" 両口めがねレンチエスコ
9,770税込10,747
1本
翌日出荷
材質クロム合金鋼厚さ(mm)6.7×7.8全長(mm)122質量(g)42サイズ(inch)3/8×7/16
ショートメガネレンチ10°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)ショートメガネレンチ10°(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
13,980税込15,378
1丁
翌日出荷
より高品質なHPQタイプ、メガネは面接触
形状オフセット
ディープ・オフセット両口メガネ インチサイズ BAHCO(バーコ)ディープ・オフセット両口メガネ インチサイズBAHCO(バーコ)
13,980税込15,378
1セット(5個)
3日以内出荷
形状オフセット材質バナジウムエクストラ鋼採用、表面研磨仕上げ
3/8 x 7/16 メガネレンチ エスコ3/8 x 7/16 メガネレンチエスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
形状オフセットサイズ(inch)3/8×7/16(対辺)全長(mm)200エスコ品番EA616GB-2材質クロム合金鋼質量(g)88タイプ75°寸法t(mm)23寸法d1(mm)15.8寸法d2(mm)17.2寸法A1(mm)9寸法A2(mm)9

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ