581件中 361~400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
材質クロム合金鋼 厚さ(mm)14.5×15 全長(mm)340 質量(g)375 サイズ(inch)15/16×1
1本
15,500 税込17,050
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)13.5×14.5 全長(mm)301 質量(g)175 サイズ(inch)13/16×7/8
1本
13,600 税込14,960
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)11.1×12 全長(mm)274 質量(g)156 サイズ(inch)5/8×3/4
1本
11,200 税込12,320
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)9.5×11.5 全長(mm)245 質量(g)122 サイズ(inch)9/16×5/8
1本
10,800 税込11,880
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)9.1×9.5 全長(mm)235 質量(g)119 サイズ(inch)1/2×9/16
1本
9,310 税込10,241
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)8.7×9.1 全長(mm)225 質量(g)105 サイズ(inch)7/16×1/2
1本
8,610 税込9,471
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)7.9×8.7 全長(mm)215 質量(g)74 サイズ(inch)3/8×7/16
1本
8,040 税込8,844
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)6.0×7.9 全長(mm)195 質量(g)54 サイズ(inch)5/16×3/8
1本
7,910 税込8,701
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)7.0×8.0 全長(mm)195 質量(g)45 サイズ(inch)5/16×11/32
1本
8,430 税込9,273
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)5.2×6.0 全長(mm)180 質量(g)45 サイズ(inch)1/4×5/16
1本
7,520 税込8,272
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)6.7×7.8 全長(mm)122 質量(g)42 サイズ(inch)3/8×7/16
1本
9,770 税込10,747
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)13×14 全長(mm)300 質量(g)333 サイズ(inch)25/32×13/16 アズワン品番64-7886-11
1本
6,790 税込7,469
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)12.0×13.0 寸法(mm)18×21 全長(mm)300 質量(g)279
1本
6,480 税込7,128
翌日出荷

仕様寸法図サイズ:D1:12mm、D2:13mm、T1:5mm、T2:5.5mm、L(全長):95mm 材質工具鋼 厚さ(mm)5.0×5.5 寸法(mm)7×8 全長(mm)95 質量(g)18 アズワン品番64-7885-82
1本
1,490 税込1,639
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)5.5×7、8×10、12×14、17×19、22×24(5本組) 全長(mm)115~310 アズワン品番64-2241-18
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)8×10、12×14、17×19、22×24(4本組) 全長(mm)115~220 アズワン品番64-2240-96
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)32×36 全長(mm)405 質量(g)1145 アズワン品番64-2241-11
1本
17,400 税込19,140
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)27×30 全長(mm)360 質量(g)520 アズワン品番64-2241-09
1本
11,000 税込12,100
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
アズワン品番64-2241-08
1本
8,760 税込9,636
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)22×24 全長(mm)310 質量(g)410 アズワン品番64-2241-07
1本
6,700 税込7,370
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)14×17 全長(mm)220 質量(g)205 アズワン品番64-2241-03
1本
3,150 税込3,465
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)12×14 全長(mm)160 質量(g)80 アズワン品番64-2241-02
1本
2,740 税込3,014
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)10×12 全長(mm)140 質量(g)65 アズワン品番64-2241-01
1本
2,080 税込2,288
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)30×32 全長(mm)295 質量(g)465 アズワン品番64-2240-97
1本
13,000 税込14,300
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)27×30 全長(mm)280 質量(g)385 アズワン品番64-2240-95
1本
10,500 税込11,550
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)24×27 全長(mm)255 質量(g)320 アズワン品番64-2241-17
1本
8,410 税込9,251
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)22×24 全長(mm)220 質量(g)240 アズワン品番64-2241-16
1本
7,720 税込8,492
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)19×22 全長(mm)200 質量(g)180 アズワン品番64-2241-15
1本
5,970 税込6,567
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)17×19 全長(mm)185 質量(g)132 アズワン品番64-2241-14
1本
3,870 税込4,257
8日以内出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)14×17 全長(mm)165 質量(g)100 アズワン品番64-2241-13
1本
3,230 税込3,553
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)12×14 全長(mm)145 質量(g)70 アズワン品番64-2241-12
1本
2,740 税込3,014
翌日出荷

狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角5度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。10×12、14×17の2本組セットです。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。 形状ストレート(両頭首振り) 全長(mm)(10×12mm)290、(14×17mm)365 質量(g)(10×12mm)153、(14×17mm)290 呼び寸法10×12、14×17 送り角度(°)5 厚さt1(mm)(10×12mm)8、(14×17mm)9 厚さt2(mm)(10×12mm)8.5、(14×17mm)10.5 ギア数72山
1セット(2本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1丁で4サイズ(8・10・12・14mm)をカバー。実用性と経済性を両立。フレックス首振り仕様。左右切替レバーにより締め・緩め作業がスピーディーを行えます(10mm側と14mm側の2ヵ所)。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
用途ボルトの緩み締め作業に。 形状ストレート(両頭首振り) 全長(mm)143 質量(g)234 呼び寸法8×10・12×14 送り角度(°)5 厚さt1(mm)15.8 厚さt2(mm)17.8 ギア数72山
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷

本締め可能。摩耗したボルト・ナットも回せる。首振り角度180°
用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに 歯数120 首振角度(°)180
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。 プラスチックホルダー入りです。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です 形状オフセット トラスコ品番194-9041 セット内容7丁組:5.5×7、8×9、10×12、11×13、12×14、14×15、17×19 質量(g)680 先端形状12角サーフェイス(角丸)
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷

全長(mm)165/300 仕様75°タイプ セット内容8点 材質クロム合金鋼 サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22 トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)メガネレンチ(SlimーLine)
RoHS
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。 表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。 スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。 クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。 寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。 プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し 対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22 セット内容6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17/18×19/20×22 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
8,498 税込9,348
8日以内出荷

1セット(6本)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります