絞り込み
二面幅(mm)
- 8×10
- 8×9(33)
- 10(58)
- 10×12(79)
- 11×13(55)
- 12(53)
- 12×14(75)
- 13×15(33)
- 13×17(26)
- 14×15(27)
- 14×17(75)
- 16×18(38)
- 17×19(81)
- 19(34)
- 19×21(35)
- 19×22(29)
- 21(24)
- 22×24(52)
- 24×27(32)
- 30×32(29)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

オフセット(43)

ストレート(20)

ハーフムーン(1)
ラチェット機構
あり(8)
全長(mm)
- 100~120未満(9)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(5)
- 160~180未満(11)
- 180~200未満(21)
- 200~220未満(3)
- 220~240未満(5)
二面幅(inch)
- 1/4×5/16(1)
ブランド
- モノタロウ(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
- nepros(8)
- KTC(6)
- エスコ(5)
- スーパーツール(3)
- TRUSCO(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- トップ工業(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- Pro-Auto(2)
- GEDORE(2)
- Beta(2)
- SATA(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- MUST TOOL(1)
- WILLIAMS(1)
- DEEN(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・nepros・KTC・エスコ・スーパーツール・TRUSCO・SIGNET(シグネット)・STAHLWILLE(スタビレー)・トップ工業・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・Pro-Auto・GEDORE・Beta・SATA・BAHCO(バーコ)・MUST TOOL・WILLIAMS・DEEN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「二面幅(mm)」から絞り込む
8×10
10(58)
10×12(79)
11×13(55)
12(53)
12×14(75)
14×17(75)
16×18(38)
17×19(81)
22×24(52)
二面幅(mm)をもっと見る

ロング両口メガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)¥929税込¥1,0221丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
メガネレンチ 両口 セット
(144件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(6本)当日出荷ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着にセット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24材質クロムバナジウム鋼形状オフセット寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294)対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24表面処理クロームメッキ、マット仕上げ
ギアレンチ ダブルフレックス
(100件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。 またフレックスタイプなので角度調節が可能です。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼形状ストレート(両頭首振り)歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
45°×6°ロングめがねレンチ
KTC(68件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷から3日以内出荷トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。仕様パワーフィット21世紀バージョンツール形状オフセット
両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
(14件のレビュー)¥749税込¥8241丁当日出荷耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に材質クロムバナジウム鋼形状オフセット角度(°)45
両首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
両口メガネレンチ
トップ工業(29件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷から翌日出荷軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
超ロングめがねレンチ(ストレート)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。形状ストレート
ショートメガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)¥899税込¥9891丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。形状オフセット
ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ)
KTC(13件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。仕様十二角形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
超ロングストレートメガネレンチ
KTC(43件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
45°両口めがねレンチ
TRUSCO(37件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状オフセット表面処理三価クロムメッキ
4ウェイラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり
45度両口めがねレンチ
スーパーツール(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷から翌々日出荷周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。種別両口
めがねレンチ(75°)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1丁ほか当日出荷から翌日出荷ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
ロングめがねレンチ (ストレート)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷高さ制限のある狭い箇所に最適です。めがね部は12角です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。形状ストレートタイプストレートタイプ
ショートめがねレンチ(ストレート)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥959税込¥1,0551本当日出荷高さ制限のある狭い個所や作業スペースが狭い箇所に最適です。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。形状ストレート
ロングメカニックめがねレンチ(45°X10°)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。形状オフセット曲り角度(柄部)45°
6丁組45めがねレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット(6本組)当日出荷JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。用途ナット等の取付け取外しにトラスコ品番816-5450材質S53C形状オフセット寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24質量(g)1050対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
めがねレンチセット(45°ロングタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,298税込¥10,2281セット(6本組)当日出荷柄部の曲がり角度が45度になっているため、周辺の障害物を避けて作業できます。めがね部は12角です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。形状オフセット
両口メガネレンチ
SATA¥659税込¥7251丁当日出荷40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】40
ダブルフレックスロックギアレンチ
Pro-Auto(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。 フレックス機構は180度首振りOK。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。 本締め可能。形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
45°メガネレンチ(コンパクトタイプ)
SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷から翌日出荷ヘッド部がコンパクトなメガネレンチ。ミラー仕上げ。 オフセット部がコンパクトで短く狭い場所でも使いやすい。
メガネレンチストレート
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷から8日以内出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)形状ストレート(片頭首振り)
ショートめがねレンチ
TRUSCO(5件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 ショートタイプで狭小箇所でも使い勝手がいいです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
45度両口めがねレンチセット(6丁組)
スーパーツール(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷柄部の曲がり角度が45度タイプのロングめがねレンチです。鏡面仕上の高級仕様、フィット感抜群です。トラスコ品番384-9384セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27形状オフセット質量(kg)2対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27
TONE 超ロングめがねレンチ(ストレート・6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部はしっかりと力を掛けられる6角タイプです。用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応