絞り込み
二面幅(mm)
- 16×18
- 8×9(33)
- 8×10(75)
- 10(58)
- 10×12(79)
- 11×13(56)
- 12(53)
- 12×14(75)
- 13×15(33)
- 13×17(26)
- 14×15(27)
- 14×17(75)
- 17×19(81)
- 19(34)
- 19×21(35)
- 19×22(29)
- 21(24)
- 22×24(51)
- 24×27(32)
- 30×32(29)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

オフセット(15)

ストレート(7)

ハーフムーン(2)
ラチェット機構
あり(3)
全長(mm)
- 160~180未満(3)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(3)
- 260~280未満(14)
- 280~300未満(2)
- 350~400未満(3)
- 400~450未満(3)
二面幅(inch)
- 1/2×9/16(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- nepros(6)
- KTC(5)
- エスコ(2)
- SATA(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- TRUSCO(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- JTC(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- GEDORE(2)
- トップ工業(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- WILLIAMS(1)
- DEEN(1)
モノタロウ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・nepros・KTC・エスコ・SATA・旭金属工業(旧:新日本ツール)・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・JTC・STAHLWILLE(スタビレー)・GEDORE・トップ工業・SIGNET(シグネット)・WILLIAMS・DEEN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「二面幅(mm)」から絞り込む
8×10(75)
10(58)
10×12(79)
11×13(56)
12(53)
12×14(75)
14×17(75)
16×18
17×19(81)
22×24(51)
二面幅(mm)をもっと見る

45°×6°ロングめがねレンチ
KTC(68件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷から3日以内出荷トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。仕様パワーフィット21世紀バージョンツール形状オフセット
メガネレンチ 超ロングタイプ
(104件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷超ロングタイプのメガネレンチです。 全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。用途狭い場所や奥まった場所での作業に材質クロムバナジウム鋼
両首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁ほか当日出荷両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
両口メガネレンチ
トップ工業(29件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1丁ほか当日出荷から翌日出荷軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
超ロングめがねレンチ(ストレート)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。形状ストレート
45°両口めがねレンチ
TRUSCO(37件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状オフセット表面処理三価クロムメッキ
めがねレンチ(75°)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁ほか当日出荷から翌日出荷ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
ロングめがねレンチ(45°)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷から翌々日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業。形状オフセット
両口メガネレンチ
SATA¥569~税込¥626~1丁当日出荷40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】40
超ロングメガネレンチ
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁翌日出荷高トルクを必要とする作業に最適な超ロングタイプのストレートメガネレンチ。 ミラー仕上げ形状ストレート
両口めがねレンチ(45°) ライツール
旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から5日以内出荷材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。JIS取得品です。メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。用途障害物がある所のねじの締結作業。狭い所でのねじの締結作業。
LOF 45°×7°めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷から5日以内出荷超軽量の新世代ツール用途ナット等の締付け取外しに種別めがねレンチ形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 ダブルオフセットメガネレンチ 16mm x 18mm
BAHCO(バーコ)¥6,498税込¥7,1481丁8日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO1085、ISO10104およびDIN838に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)形状オフセット全長(mm)280対辺(mm)16×18アズワン品番64-6801-31メーカー商品コード144-8397
首振りロングストレートレンチセット
JTC¥34,980税込¥38,4781セット5日以内出荷セット内容10X12、12X14、13X15、14X17、16X18、17X19対辺寸法(mm)10×12、12×14、13×15、14×17、16×18、17×19RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
両口メガネレンチ
GEDORE¥1,798~税込¥1,978~1丁当日出荷から9日以内出荷メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0460
両口メガネレンチ 半月型
GEDORE¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷から9日以内出荷ハンドル部は特に狭い箇所にも届きやすい半月型です。メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げで滑りにくくなっています。表面処理はクロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0461
6pcs両口ラチェットレンチ
SATA¥12,980税込¥14,2781セット(6本)6日以内出荷セット内容8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19mm対辺寸法(mm)8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19
ロングメガネレンチ(スプライン)
STAHLWILLE(スタビレー)¥9,998~税込¥10,998~1丁当日出荷から翌日出荷ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。形状オフセット