絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
二面幅(inch)
7/32×1/4・1/4×5/16・5/16×11/32・5/16×3/8・3/8×7/16・7/16×1/2・1/2×9/16・9/16×5/8・19/32×11/16・5/8×11/16・5/8×3/4・11/16×3/4・3/4×25/32・3/4×7/8・25/32×13/16・25/32×7/8・13/16×7/8・15/16×1・1-1/8×1-1/4・1×1-1/16・二面幅(inch)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 両口めがねレンチ

574件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
レボウェイブ両口めがねレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブ両口めがねレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
9,498税込10,448
1セット
当日出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。 JIS規格品です。 本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。
用途六角ボルト・ナットの締結作業対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24トラスコ品番472-0563セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24、樹脂トレイ材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
レボウェイブ両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブ両口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルフレックスロックギアレンチ4本組セットB Pro-Autoダブルフレックスロックギアレンチ4本組セットBPro-Auto
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
ラチェット機構ありトラスコ品番853-3484
ダブルフレックスロックギアレンチ3本組セット Pro-Autoダブルフレックスロックギアレンチ3本組セットPro-Auto
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
ラチェット機構ありトラスコ品番853-3483
超ロングストレートメガネレンチ8X10mm Pro-Auto超ロングストレートメガネレンチ8X10mmPro-Auto
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
形状ストレート対辺寸法(mm)8×10トラスコ品番774-7519材質クロームバナジューム鋼質量(g)65
超ロングストレートメガネレンチ14X17mm Pro-Auto超ロングストレートメガネレンチ14X17mmPro-Auto(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
形状ストレート対辺寸法(mm)14×17全長(mm)365トラスコ品番774-7551質量(g)235
超ロングストレートメガネレンチ13X15mm Pro-Auto超ロングストレートメガネレンチ13X15mmPro-Auto
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
形状ストレート対辺寸法(mm)13×15全長(mm)365トラスコ品番853-3528
メガネレンチ8X10mm Pro-Autoメガネレンチ8X10mmPro-Auto
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
形状オフセットトラスコ品番774-2720材質クロームバナジューム鋼質量(g)42
メガネレンチ3/8X7/16 Pro-Autoメガネレンチ3/8X7/16Pro-Auto
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
形状オフセットトラスコ品番774-2835材質クロームバナジューム鋼質量(g)60
メガネレンチ22X24mm Pro-Autoメガネレンチ22X24mmPro-Auto
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
形状オフセット対辺寸法(mm)22×24トラスコ品番774-2797材質クロームバナジューム鋼質量(g)363
メガネレンチ19X21mm Pro-Autoメガネレンチ19X21mmPro-Auto
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
形状オフセット対辺寸法(mm)19×21トラスコ品番774-2789材質クロームバナジューム鋼質量(g)278
メガネレンチ14X15MM Pro-Autoメガネレンチ14X15MMPro-Auto
1,998税込2,198
1本
30日以内出荷
形状オフセット対辺寸法(mm)14×15トラスコ品番774-2754材質クロームバナジューム鋼質量(g)132
メガネレンチ12X14mm Pro-Autoメガネレンチ12X14mmPro-Auto
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
形状オフセット対辺寸法(mm)12×14トラスコ品番853-3516
メガネレンチ11X13mm Pro-Autoメガネレンチ11X13mmPro-Auto
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
形状オフセット対辺寸法(mm)11×13トラスコ品番774-2746材質クロームバナジューム鋼質量(g)104
ボックスレンチ8X9 S.E.K.(スエカゲツール)ボックスレンチ8X9S.E.K.(スエカゲツール)
669税込736
1丁
翌々日出荷
形状オフセット対辺寸法(mm)8×9全長(mm)185トラスコ品番853-3519質量(g)50
ボックスレンチ21X23 S.E.K.(スエカゲツール)ボックスレンチ21X23S.E.K.(スエカゲツール)
1,798税込1,978
1丁
翌々日出荷
形状オフセット対辺寸法(mm)21×23全長(mm)340トラスコ品番853-3525質量(g)315
ボックスレンチ19X21 S.E.K.(スエカゲツール)ボックスレンチ19X21S.E.K.(スエカゲツール)
1,598税込1,758
1丁
翌々日出荷
形状オフセット対辺寸法(mm)19×21全長(mm)320トラスコ品番853-3524質量(g)257
ボックスレンチ14X17 S.E.K.(スエカゲツール)ボックスレンチ14X17S.E.K.(スエカゲツール)
1,098税込1,208
1丁
翌々日出荷
形状オフセット対辺寸法(mm)14×17全長(mm)255トラスコ品番853-3522質量(g)164
ボックスレンチ12X14 S.E.K.(スエカゲツール)ボックスレンチ12X14S.E.K.(スエカゲツール)
869税込956
1丁
3日以内出荷
形状オフセット対辺寸法(mm)12×14全長(mm)230トラスコ品番853-3521質量(g)115
ボックスレンチ10X12 S.E.K.(スエカゲツール)ボックスレンチ10X12S.E.K.(スエカゲツール)
799税込879
1丁
翌々日出荷
形状オフセット対辺寸法(mm)10×12全長(mm)205トラスコ品番853-3520質量(g)64
7本組メガネレンチセット Pro-Auto7本組メガネレンチセットPro-Auto
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
形状オフセットトラスコ品番853-3518
両口めがねレンチセット(75度ディープオフセット) 8丁セット ハゼット両口めがねレンチセット(75度ディープオフセット) 8丁セットハゼット(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
形状オフセットトラスコ品番439-4429材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)1
フラット型ボックススパナセット BAHCO(バーコ)フラット型ボックススパナセットBAHCO(バーコ)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
形状ストレートトラスコ品番497-9907材質バナジウムエクストラ鋼、表面研磨仕上げ質量(kg)1
フラット型ボックススパナ BAHCO(バーコ)フラット型ボックススパナBAHCO(バーコ)
1,798税込1,978
1箱(1丁)ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
形状ストレート材質バナジウムエクストラ鋼、表面研磨仕上げ
ディープ・オフセット両口メガネ8本セット BAHCO(バーコ)ディープ・オフセット両口メガネ8本セットBAHCO(バーコ)
94,980税込104,478
1セット(5箱)
9日以内出荷
形状オフセット材質バナジウムエクストラ鋼、表面研磨仕上げ
ディープ・オフセット両口メガネ インチサイズ BAHCO(バーコ)ディープ・オフセット両口メガネ インチサイズBAHCO(バーコ)
11,980税込13,178
1セット(5個)
3日以内出荷
形状オフセット材質バナジウムエクストラ鋼採用、表面研磨仕上げ
ディープ・オフセット両口メガネ BAHCO(バーコ)ディープ・オフセット両口メガネBAHCO(バーコ)
8,898税込9,788
1セット(5個)
9日以内出荷
形状オフセット材質バナジウムエクストラ鋼、表面研磨仕上げ
ネプロス・S字メガネレンチセット(4本組) neprosネプロス・S字メガネレンチセット(4本組)nepros(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット(4本)
5日以内出荷
樹脂トレイ(W265×D145×H35)付。1本に同サイズで異なるRを採用。左右、裏表で4方向からボルト・ナットにアプローチできます。口径部は理想的な。面接触を実現するNパワーフィット形状です。ハーフムーンレンチに追加することにより、さらに作業範囲が広がります。
形状S型セット内容【S字めがねレンチ】NM12-08、10、12、14質量(g)250口形状十二角
ネプロス・15°メガネレンチセット neprosネプロス・15°メガネレンチセットnepros
44,980税込49,478
1セット
5日以内出荷
樹脂トレイ(W445×D185×H35)付。立ち上がり角をスタンダードタイプ(45°)とストレートタイプ(0°)の中間の、ストレート(0°)×15°に設定しました。スタンダードタイプとストレートタイプに追加することにより、さらに作業範囲が広がります。レンチ外径が片面突出形状となっているので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。口径部の外周をストレートにすることで、より狭い場所での作業性が向上しています。
形状オフセットセット内容【15°めがねレンチ】NM2-0810、1012、1214、1315、1417、1719質量(g)665口形状十二角
15°ロングメガネレンチ セット KTC15°ロングメガネレンチ セットKTC
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
メガネ部オフセット15°
形状オフセットトラスコ品番383-7700セット内容15°ロングめがねレンチM151-10×12/12×14/14×17質量(g)340本数3本
スエカゲ ダブルフレックスロックギアレンチ14X17MM Pro-Autoスエカゲ ダブルフレックスロックギアレンチ14X17MMPro-Auto
5,798税込6,378
1本
当日出荷
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギア数60山 送り角6度)で本締め可能です。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。サテンクロム仕上げです。
形状ストレート(両頭首振り)対辺寸法(mm)14×17ラチェット機構あり全長(mm)227トラスコ品番356-8148質量(g)190肉厚T1(mm)9.0肉厚T2(mm)10.3首振りあり
ダブルフレックスロックギアレンチ&ゴースルーソケットセット Pro-Autoダブルフレックスロックギアレンチ&ゴースルーソケットセットPro-Auto
7,998税込8,798
1セット(5点)
翌々日出荷
ギア数72山、送り角度5度(8mmのみギア数60山、送り角6度)のギアにダブルフレックス機構(首振り)を採用しました。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。 12段階15度の角度調整でロックできるロック機構を採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構ありトラスコ品番326-2049セット内容(mm)13×17、ゴースルーソケット8・10・12・14質量(g)510収納ケースメタルケース首振りあり
ネプロス・ハーフムーンレンチセット neprosネプロス・ハーフムーンレンチセットnepros
21,980税込24,178
1セット(4本)
当日出荷
形状ハーフムーンセット内容ハーフムーンレンチ/NMH2-0810、1012、1214、1417質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)265×145×35
ストレートスタンダードヘックスめがねレンチセット neprosストレートスタンダードヘックスめがねレンチセットnepros
34,980税込38,478
1セット(6本)
当日出荷
形状ストレートセット内容ストレートスタンダードヘックスめがねレンチ/NM1-0810H、1012H、1214H、1417H、1719H、2224H寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)445×185×35
ネプロス・ストレートスタンダードめがねレンチセット neprosネプロス・ストレートスタンダードめがねレンチセットnepros
33,980税込37,378
1セット(6本)
当日出荷
形状ストレートトラスコ品番807-0583セット内容ストレートスタンダードめがねレンチ/NM1-0810、1012、1214、1417、1719、2224寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)445×185×35
ネプロス・ストレートショートめがねレンチセット neprosネプロス・ストレートショートめがねレンチセットnepros
27,980税込30,778
1セット(6本)
5日以内出荷
形状ストレートセット内容ストレートショートめがねレンチ/NM1S-0708、0810、1012、1113、1214、1417質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)265×145×35
ネプロス・45°×6°ショートめがねレンチセット neprosネプロス・45°×6°ショートめがねレンチセットnepros
17,980税込19,778
1セット(4本)
5日以内出荷
形状オフセットセット内容45°ショートめがねレンチ/NM5S-0810、1012、1214、1417質量(g)300
プロフィットツールめがねレンチセット KTCプロフィットツールめがねレンチセットKTC
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
産業機械などのフランジ継ぎ手やすきまが狭い場所に取付けてあるボルト・ナットの脱着作業に最適。色シルバー
形状オフセットトラスコ品番373-8825セット内容M30-8、10、12、13、14組数5本
メガネレンチ エスコメガネレンチエスコ
27,700税込30,470
1セット(8本)ほか
翌日出荷
形状オフセット

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ