絞り込み
二面幅(mm)
- 13×15
- 8×9(33)
- 8×10(75)
- 10(58)
- 10×12(79)
- 11×13(56)
- 12(53)
- 12×14(75)
- 13×17(26)
- 14×15(27)
- 14×17(75)
- 16×18(38)
- 17×19(81)
- 19(34)
- 19×21(35)
- 19×22(29)
- 21(24)
- 22×24(51)
- 24×27(31)
- 30×32(29)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

オフセット(10)

ストレート(12)

ハーフムーン(1)
ラチェット機構
あり(3)
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(4)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(4)
- 220~240未満(9)
- 240~260未満(3)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(6)
ブランド
- モノタロウ(1)
- nepros(8)
- KTC(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- JTC(2)
- GEDORE(2)
- SATA(1)
- Pro-Auto(1)
- WILLIAMS(1)
- DEEN(1)
- Beta(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「二面幅(mm)」から絞り込む
8×10(75)
10(58)
10×12(79)
11×13(56)
12(53)
12×14(75)
14×17(75)
16×18(38)
17×19(81)
22×24(51)
二面幅(mm)をもっと見る

45°×6°ロングめがねレンチ
KTC(68件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷から3日以内出荷トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。仕様パワーフィット21世紀バージョンツール形状オフセット
メガネレンチ 超ロングタイプ
(104件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷超ロングタイプのメガネレンチです。 全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。用途狭い場所や奥まった場所での作業に材質クロムバナジウム鋼
超ロングめがねレンチ(ストレート)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。形状ストレート
ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ)
KTC(13件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。仕様十二角形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
超ロングストレートメガネレンチ
KTC(43件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
45°両口めがねレンチ
TRUSCO(37件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状オフセット表面処理三価クロムメッキ
4ウェイラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり
ロングめがねレンチ (ストレート)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷高さ制限のある狭い箇所に最適です。めがね部は12角です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。形状ストレートタイプストレートタイプ
ショートめがねレンチ(ストレート)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷高さ制限のある狭い個所や作業スペースが狭い箇所に最適です。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。形状ストレート
両口メガネレンチ
SATA¥859税込¥9451丁当日出荷40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】40
”4WAY ラチェットめがねレンチ” 単品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷1本で4つのサイズに対応可能なのでサイズ交換の手間が少ないです。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。正逆の切替はカム式です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
首振りロングストレートレンチセット
JTC¥34,980税込¥38,4781セット5日以内出荷セット内容10X12、12X14、13X15、14X17、16X18、17X19対辺寸法(mm)10×12、12×14、13×15、14×17、16×18、17×19RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
両口メガネレンチ
GEDORE¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷から翌々日出荷メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0460
両口メガネレンチ 半月型
GEDORE¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷ハンドル部は特に狭い箇所にも届きやすい半月型です。メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げで滑りにくくなっています。表面処理はクロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0461