絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
二面幅(inch)
7/32×1/4・1/4×5/16・5/16×11/32・5/16×3/8・3/8×7/16・7/16×1/2・1/2×9/16・9/16×5/8・19/32×11/16・5/8×11/16・5/8×3/4・11/16×3/4・3/4×25/32・3/4×7/8・25/32×13/16・25/32×7/8・13/16×7/8・15/16×1・1-1/8×1-1/4・1×1-1/16・二面幅(inch)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
571件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
9x11mm メガネレンチ エスコ9x11mm メガネレンチエスコ
600税込660
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)9×11エスコ品番EA686A-2.5
両口めがねレンチ (ストレート) 610N ハゼット両口めがねレンチ (ストレート) 610Nハゼット(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から9日以内出荷
形状ストレート
45°X6° ショートメガネレンチセット KTC45°X6° ショートメガネレンチセットKTC
8,198税込9,018
1セット
当日出荷
メガネ部オフセット45°
形状オフセットトラスコ品番307-6512セット内容45°×6°ショートめがねレンチM5S-0810/1012/1113/1214/1417質量(g)310本数5本
ヘックスめがねレンチ セット KTCヘックスめがねレンチ セットKTC(3件のレビュー)
7,198税込7,918
1セット(4本組)
当日出荷
六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状オフセットトラスコ品番383-7742セット内容・ヘックスめがねレンチ(M27-8H、10H、12H、14H)質量(g)330
ボルトエクストラクターラチェッティングコンビネーションレンチ RED EAGLESボルトエクストラクターラチェッティングコンビネーションレンチRED EAGLES
10,725税込11,798
1セット
5日以内出荷
角がなめて丸くなってしまっているボルトもらくらく締め緩めが可能なコンビネーションレンチセットです。
用途ボルトの締め、緩めパープル
45°×6°ロングめがねレンチ14×17mm KTC45°×6°ロングめがねレンチ14×17mmKTC
1,898税込2,088
1本
当日出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
トラスコ品番112-5874材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ全長(mm)253対辺寸法(mm)14×17
超ロングメガネレンチ DEEN超ロングメガネレンチDEEN
3,500税込3,850
1本
7日以内出荷
「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。
寸法(mm)16×18全長(mm)404
24x27mm メガネレンチ エスコ24x27mm メガネレンチエスコ(2件のレビュー)
1,570税込1,727
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)24×27エスコ品番EA686A-16
22x24mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート) エスコ22x24mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)22×24エスコ品番EA616DB-6
10x12-13x14mm 4サイズラチェットレンチ エスコ10x12-13x14mm 4サイズラチェットレンチエスコ
1,330税込1,463
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)10×12-13×14エスコ品番EA602SE-2
メガネレンチ13-22 マキタメガネレンチ13-22マキタ(1件のレビュー)
319税込351
1本
3日以内出荷
ロングメガネレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)ロングメガネレンチ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
11,980税込13,178
1丁
翌日出荷
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
両口めがねレンチ(75度ディープオフセット) 630 ハゼット両口めがねレンチ(75度ディープオフセット) 630ハゼット
2,788税込3,067
1丁
当日出荷から9日以内出荷
形状オフセット
超ロング首振ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロング首振ラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構ありトラスコ品番431-9613質量(kg)0.97首振りあり
ネプロス・S字メガネレンチ neprosネプロス・S字メガネレンチnepros
6,998税込7,698
1個
当日出荷
形状S型口形状十二角
ロングメカニックめがねレンチセット(45°X10°) 6pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングメカニックめがねレンチセット(45°X10°) 6pcsTONE(トネ/旧:前田金属工業)
12,980税込14,278
1セット
8日以内出荷
柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。6本セットです。
形状オフセットトラスコ品番369-8823セット内容M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224質量(kg)2.1
ハーフムーンレンチセット SEEDNEWハーフムーンレンチセットSEEDNEW(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット(4本)
当日出荷
高級ヨーロッパ調梨地仕上げで、すべりにくく、グリップがまっすぐなので手にフィットし、握りやすい形状となっています。
セット内容8×10、10×12、12×14、14×17 各1本・専用ポーチ付
両口メガネレンチセット トップ工業両口メガネレンチセットトップ工業
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から翌々日出荷
軽く、強く、使い易い
形状オフセット質量(kg)1.86
めがねレンチセット(15°ロングタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)めがねレンチセット(15°ロングタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
12,980税込14,278
1セット(6本組)
当日出荷
セット内容:10×12、 11×13、 12×14、 14×17、 19×21、 22×24
形状オフセットトラスコ品番120-0283質量(kg)1.6
ストレートショートめがねレンチ セット KTCストレートショートめがねレンチ セットKTC(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1セット(4本組)
当日出荷
形状ストレート仕様パワーフィットトラスコ品番373-5915セット内容ストレートショートめがねレンチ(M100-7×8、10×12、12×14、14×17)質量(g)170
超ロングストレートめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングストレートめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
高さ制限のある狭い箇所や奥深い場所での作業に最適です。全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
75°メガネレンチセット SIGNET(シグネット)75°メガネレンチセットSIGNET(シグネット)
5,798税込6,378
1セット
翌日出荷
ホルダー付きです。ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチです。コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮します。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容8×9mm・10×11mm・12×13mm・14×15mm・16×17mm・18×19mm。8~19mmを補完できる6本セットです。材質クロームバナジウム鋼質量(g)900角度(°)【メガネ部】オフセット:75
75° メガネレンチ SIGNET(シグネット)75° メガネレンチSIGNET(シグネット)
779税込857
1丁
翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチです。コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮します。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に材質クロームバナジウム鋼角度(°)【メガネ部】オフセット:75
両口めがねレンチセット SATA両口めがねレンチセットSATA
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。見やすい刻印により、作業中でも簡単にサイズ確認ができます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。材質クロムバナジウム鋼
両口メガネレンチ SATA両口メガネレンチSATA
639税込703
1丁
当日出荷から翌々日出荷
70°のオフセット形状により、深みのある段差や深い位置のボルトにも簡単に対応可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。腐食しにくい仕様です。クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】70
ラチェットメガネレンチ(切替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットメガネレンチ(切替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼
ショートストレートめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートストレートめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
819税込901
1個
3日以内出荷
高さ制限のある狭い箇所や作業スペースが狭い箇所に最適です。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°0
メガネレンチセット ミリ TAKAGI(高儀)メガネレンチセット ミリTAKAGI(高儀)
2,198税込2,418
1セット(6本)
翌々日出荷
用途ボルト・ナットの締めつけ、ゆるめ作業に付属品8×10/10×12/11×13/14×17/17×19/22×24 mm材質本体:炭素鋼 ホルダー:ポリプロピレン
11pcsめがねレンチセット SATA11pcsめがねレンチセットSATA
10,980税込12,078
1セット(11本)
5日以内出荷
セット内容5.5×7:L 169、D1 11.0、D2 13.1・8×10:L 185、D1 14.3、D2 16.3・9×11:L 204、D1 15.8、D2 18.4・10×12:L 195、D1 16.3、D2 18.4・12×14:L 220、D1 19.8、D2 21.8・14×17:L 235、D1 21.8、D2 25.8・16×18:L 250、D1 26.6、D2 27.7・17×19:L 250、D1 26.3、D2 27.8・19×22:L 281、D1 27.4、D2 32.2・24×27:L 360、D1 34.1、D2 37.3・30×32:L 437、D1 43.3、D2 47.1(mm)形状オフセット寸法L(mm)169/185/204/195/220/235/250/250/281/360/437
超ロングメガネレンチ DEEN超ロングメガネレンチDEEN
3,698税込4,068
1本
5日以内出荷
「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。
寸法(mm)17×19全長(mm)404
超ロング15°オフセットメガネレンチ DEEN超ロング15°オフセットメガネレンチDEEN(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
5日以内出荷
DEENより待望オフセットされた超ロングが発売になりました!
形状オフセット全長(mm)405
超ロング15°オフセットメガネレンチセット DEEN超ロング15°オフセットメガネレンチセットDEEN
9,898税込10,888
1セット
5日以内出荷
形状オフセットレンチサイズ(mm)12×14/14×17/17×19
ロングフレックスラチェットメガネレンチ DEENロングフレックスラチェットメガネレンチDEEN(1件のレビュー)
4,390税込4,829
1本
当日出荷
様々なメーカーからラインナップされているフレックスラチェットメガネですが、この度DEENJからロングタイプが新登場。 高額なメーカーが多い中、リーズナブルな価格で提供出来るのも魅力の一つです。
ラチェット機構ありギア数72
ナローオフセットメガネレンチ DEENナローオフセットメガネレンチDEEN
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
形状オフセット全長(mm)287レンチサイズ(mm)17×19
ナローオフセットメガネレンチセット DEENナローオフセットメガネレンチセットDEEN
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
形状オフセット
ナローオフセットメガネレンチ DEENナローオフセットメガネレンチDEEN
1,398税込1,538
1本
当日出荷
形状オフセットレンチサイズ(mm)8×10
17x19mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ17x19mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)エスコ
3,870税込4,257
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)17×19全長(mm)250質量(g)225アズワン品番64-2241-04
超ロングダブルフレックスロックギアレンチセット Pro-Auto超ロングダブルフレックスロックギアレンチセットPro-Auto
13,980税込15,378
1セット(2本)
3日以内出荷
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角5度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。10×12、14×17の2本組セットです。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。形状ストレート(両頭首振り)全長(mm)(10×12mm)290、(14×17mm)365質量(g)(10×12mm)153、(14×17mm)290呼び寸法10×12、14×17送り角度(°)5厚さt1(mm)(10×12mm)8、(14×17mm)9厚さt2(mm)(10×12mm)8.5、(14×17mm)10.5ギア数72山
WWフレキギアレンチ MUST TOOLWWフレキギアレンチMUST TOOL
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい! 2回曲がると回しやすい! 2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。
材質Cr-V鋼歯数72送り角度(°)5
ロングめがねレンチ(45°) 8X10mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ(45°) 8X10mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
939税込1,033
1丁
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。
対辺寸法(mm)8×10全長(mm)184材質構造用鋼表面処理:メッキ処理

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ