581件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)8×10 全長(mm)130 質量(g)45 アズワン品番64-2240-99
1本
1,800 税込1,980
当日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)10×12 全長(mm)140 質量(g)55 アズワン品番64-2241-06
1本
2,480 税込2,728
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)8×10 全長(mm)115 質量(g)32 アズワン品番64-2240-94
1本
1,800 税込1,980
8日以内出荷

全長(mm)165/365 仕様75°タイプ セット内容10点 材質クロム合金鋼 サイズ6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×13mm、 14×15mm、16×17mm、 18×21、19×22mm、 24×27mm、30×32mm トレー寸法(mm)350×350×45(H)mm
1個
50,700 税込55,770
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ
1個
739 税込813
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

めがねの首部分に75度の角度が付いた両頭ラチェットめがねレンチ(深穴タイプ)。 ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため、障害物をよけての作業が可能。 めがね部はツバ付のため、座ぐり部などの奥まった箇所のボルト・ナットにも使用できます。 左右切替およびラチェット機能のロックが可能です。 安全ロープ取付穴付(RM75A-1214以上のサイズ)。
トラスコ品番866-6402 セット内容RM75-0810、1113、1214、1719 質量(kg/セット)1.13 アズワン品番64-4817-52
1セット(4点)
18,980 税込20,878
翌日出荷

・あらゆる角度にフィット ・DIN基準を満たす
セット内容6×7:長さ170・8×9:長さ185・10×11:長さ 195・12×13:長さ 220・14×15:長さ 235・16×17:長さ 235・18×19:長さ 270・20×22:長さ 290・21×23:長さ 290・24×27:長さ 360・30×32:長さ 437(mm)
1セット(11本)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

対辺寸法(mm)12×13 エスコ品番EA686RA-4
1個
1,480 税込1,628
当日出荷

対辺寸法(mm)10×11 エスコ品番EA686RA-3
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

1個
1,250 税込1,375
当日出荷

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

エスコ品番EA616GG-1 アズワン品番64-7886-18
1個
8,520 税込9,372
翌日出荷

対辺寸法(mm)30×34 エスコ品番EA616GE-12
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

1個
34,700 税込38,170
8日以内出荷

対辺寸法(mm)19×21 エスコ品番EA616CE-8A
1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

対辺寸法(mm)13×15 エスコ品番EA616CE-5
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

対辺寸法(mm)12×14 エスコ品番EA616CE-4
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

対辺寸法(mm)14×17 エスコ品番EA616CD-5
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

対辺寸法(mm)11×13 エスコ品番EA616CD-3
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

対辺寸法(mm)27×30 エスコ品番EA616CA-25
1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

対辺寸法(mm)16×18 エスコ品番EA616CA-11
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

1個
5,560 税込6,116
翌日出荷

対辺寸法(mm)8×10-12×13 エスコ品番EA602DH-2
1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)両口メガネレンチセット
超荷重にも耐えうるように クロームモリブデン鋼に最適の熱処理で加工! 長時間の作業にも全く疲れを感じさせないバランスの良い設計 ケースは鋼板製で耐久力は抜群、長期使用も安心 塗装は高級メラミン樹脂焼付け仕上げ
形状オフセット
1セット(6丁)
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチセット
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応! 両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮! 滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。 首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。 作業中に角度が変わる煩わしさを解消!! 4本セットで8サイズ対応。
用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適! 形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり トラスコ品番781-2213 セット内容RMFWB-1012(5/16×3/8)RMFWB-1416(7/16、1/2)RMFWB-1820(9/16、5/8)RMFWB-2224(11/16、3/4(inch) 質量(kg)0.89 首振りあり
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ10°
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット 仕様メガネ部オフセット10°、AS-drive(面接触)
1丁
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75°セット
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセットです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状オフセット
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギアレンチマイクロドライバーに必須サイズのビットとソケットをセット。 簡単な作業はこれ1セットで対応可能。オートバイの車載工具にもオススメです。 マイクロドライバーは60歯ギアを採用し狭い場所での作業に重宝します。 さらに便利な手回し用ダイヤル付。メガネ部分に15°オフセットをつけることで作業しやすいスペースを確保します。
セット内容1/4DRソケット8、10、12、13、14mm、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16インチ、1/4DRアダプター、マイクロドライバー、1/4HEXプラスビット#1、2、3、1/4HEX六角ビット3、4、5、6mm、1/4HEXマイナスビット4、5.5、6.5mm
1セット(22個)
6,498 税込7,148
翌日出荷

サイズE6×E8・E10×E12・E14×E18・E16×E22 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状オフセット RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,098 税込1,208
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 対辺寸法(mm)22×24 全長(mm)435 トラスコ品番774-7578 質量(g)500
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

形状ストレート 対辺寸法(mm)17×19 全長(mm)400 トラスコ品番774-7560 質量(g)350
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

形状ストレート 対辺寸法(mm)13×15 全長(mm)365 トラスコ品番853-3528
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

形状オフセット トラスコ品番774-2720 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)42
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

形状オフセット トラスコ品番774-2843 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)141
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

形状オフセット トラスコ品番774-2835 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)60
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷

形状オフセット 対辺寸法(mm)22×24 トラスコ品番774-2797 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)363
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

形状オフセット 対辺寸法(mm)10×12 トラスコ品番774-2738 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)67
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

形状オフセット トラスコ品番774-2801 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)97
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

『メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります