絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
二面幅(inch)
7/32×1/4・1/4×5/16・5/16×11/32・5/16×3/8・3/8×7/16・7/16×1/2・1/2×9/16・9/16×5/8・19/32×11/16・5/8×11/16・5/8×3/4・11/16×3/4・3/4×25/32・3/4×7/8・25/32×13/16・25/32×7/8・13/16×7/8・15/16×1・1-1/8×1-1/4・1×1-1/16・二面幅(inch)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
571件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
薄型メガネレンチ ストレートタイプ KOTO薄型メガネレンチ ストレートタイプKOTO
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ13mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
形状ストレート寸法(mm)13全長(mm)235質量(g)103
両口スパナ EA615BCシリーズ エスコ両口スパナ EA615BCシリーズエスコ
1,470税込1,617
1本
翌日出荷
ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
シノ付めがねレンチ トルシアボルト用 二面幅寸法 mm めがねヘッド幅 mm 全長 mm HPSMNシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)シノ付めがねレンチ トルシアボルト用 二面幅寸法 mm めがねヘッド幅 mm 全長 mm HPSMNシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,298税込4,728
1個
翌日出荷から3日以内出荷
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。、落下防止ケーブルの取付け穴を2ヵ所設置。、外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
3本組/E6-E14 両口めがねレンチ エスコ3本組/E6-E14 両口めがねレンチエスコ
9,680税込10,648
1セット
翌日出荷
長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。 輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。 ストレートタイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TWEE3L●サイズ(mm):E6×E7・E8×E10・E12×E14(3本組)●厚み(mm):5.5×6・6.5×7・6.5×7●全長(mm):240・300・330●重量(g):50・100・200●材質:工具鋼アズワン品番68-1830-16
23x26mm 両口めがねレンチ エスコ23x26mm 両口めがねレンチエスコ
4,010税込4,411
1本
翌日出荷
12ポイント 45°×6°タイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M5-2326●材質:工具鋼●サイズ(mm):23×26●全長(mm):356アズワン品番68-1830-09
[首振型]超ロングラチェットめがねレンチ(72ギア) エスコ[首振型]超ロングラチェットめがねレンチ(72ギア)エスコ
5,050税込5,555
1本
翌日出荷
12ポイント。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
[首振型]超ロングラチェットめがねレンチ(72ギア) エスコ[首振型]超ロングラチェットめがねレンチ(72ギア)エスコ
6,000税込6,600
1本
翌日出荷
12ポイント。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
オフセットボックスレンチ JTCオフセットボックスレンチJTC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
サイズ:14X15 全長:250mm
形状オフセット全長(mm)250
オフセットボックスレンチ JTCオフセットボックスレンチJTC
3,159税込3,475
1個
5日以内出荷
サイズ:16X17 全長:270mm
形状オフセット全長(mm)270
オフセットボックスレンチ JTCオフセットボックスレンチJTC
3,792税込4,171
1個
5日以内出荷
サイズ:22X24 全長:340mm
形状オフセット全長(mm)340
オフセットボックスレンチ JTCオフセットボックスレンチJTC
1,443税込1,587
1個
5日以内出荷
サイズ:10X11 全長:205mm
形状オフセット全長(mm)205
オフセットボックスレンチ JTCオフセットボックスレンチJTC
1,550税込1,705
1個
5日以内出荷
サイズ:12X13 全長:225mm
形状オフセット全長(mm)225
オフセットボックスレンチ JTCオフセットボックスレンチJTC
3,393税込3,732
1個
5日以内出荷
サイズ:18X19 全長:300mm
形状オフセット全長(mm)300
ドアヒンジラチェットレンチ KTCドアヒンジラチェットレンチKTC
11,980税込13,178
1本
13日以内出荷
仕様●口径1:12mm●口径2:12mm●長さ:250mm●備考:ラチェットアズワン品番67-0440-27
ボルトエクストラクターラチェッティングコンビネーションレンチ RED EAGLESボルトエクストラクターラチェッティングコンビネーションレンチRED EAGLES
10,980税込12,078
1セット
翌々日出荷
角がなめて丸くなってしまっているボルトもらくらく締め緩めが可能なコンビネーションレンチセットです。
用途ボルトの締め、緩めパープル
両口めがねレンチ エスコ両口めがねレンチエスコ
2,800税込3,080
1本
翌日出荷
仕様●型番:M5-1721●サイズ(mm):17×21●厚み(mm):10.5×12.5●全長(mm):308●重量(g):250●材質:工具鋼●12ポイント●45°×6°タイプアズワン品番65-5663-74
ラチェッティングフレアナットレンチ RED EAGLESラチェッティングフレアナットレンチRED EAGLES
6,746税込7,421
1セット
5日以内出荷
ラチェット機能を備えた優れたレンチです
用途ボルトの締め、緩めシルバー
ツイストメガネレンチセット RED EAGLESツイストメガネレンチセットRED EAGLES
15,015税込16,517
1セット
5日以内出荷
これは使える!!少ない力で簡単安全に使用可能
用途ボルトの締め、緩めシルバー
ツイストフレックスラチェットコンビレンチセット RED EAGLESツイストフレックスラチェットコンビレンチセットRED EAGLES
28,314税込31,145
1セット
5日以内出荷
なめたボルトもしっかりキャッチ!
用途ボルトの締め、緩めシルバー
フレックスメガネギアレンチ3本セット Pro-Autoフレックスメガネギアレンチ3本セットPro-Auto
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
3本組フレックスメガネギアレンチセット(ビニールポーチ入り)ギア数72山、送り角5度メガネ部15度オフセット本締めOK!ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ材質クロームバナジウム鋼質量(g)400
フレックスメガネギアレンチ4本セット Pro-Autoフレックスメガネギアレンチ4本セットPro-Auto
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
4本組フレックスメガネギアレンチセット(アルミケース入り)ギア数72山、送り角5度メガネ部15度オフセット本締めOK!ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
セット内容10・12・14・17mm・アルミケース材質クロームバナジウム鋼質量(g)900
フレックスメガネギアレンチ Pro-AutoフレックスメガネギアレンチPro-Auto
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
ギア数72山、送り角5度メガネ部15度オフセット本締めOK!ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
材質クロームバナジウム鋼
3本組超ロングフレックスメガネギアレンチセット Pro-Auto3本組超ロングフレックスメガネギアレンチセットPro-Auto
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
超ロングフレックスギアレンチ3本組セット(ビニールポーチ入り)狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&首振り機構付きです。本締めOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ質量(g)640
超薄型メガネレンチ KOTO超薄型メガネレンチKOTO
5,898税込6,488
1本
5日以内出荷
エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。
全長(mm)319角度(°)15最大締付トルク(N・m)165先端厚さ(mm)(両端)5
超薄型メガネレンチセット KOTO超薄型メガネレンチセットKOTO
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは12・13・14mmは4.5mm。21・22・24mmは5mm。各サイズ角度は15°になります。
超薄型メガネレンチ KOTO超薄型メガネレンチKOTO
6,898税込7,588
1本
当日出荷から5日以内出荷
エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは4.5mm。角度は15°になります。
角度(°)15先端厚さ(mm)(両端)4.5
TORXメガネレンチ ハゼットTORXメガネレンチハゼット
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
両口めがねレンチ インチサイズ(75度ディープオフセット) ハゼット両口めがねレンチ インチサイズ(75度ディープオフセット)ハゼット
3,798税込4,178
1丁
6日以内出荷から59日以内出荷
メガネレンチセット マタドール(MATADOR)メガネレンチセットマタドール(MATADOR)
14,980税込16,478
1セット(8本)
翌日出荷
メガネレンチセット。
入組点数8
オフセットボックスレンチセット JTCオフセットボックスレンチセットJTC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。 75°オフセットボックスレンチ:6X7・8X9・10X11・12X13・14X15・16X17・18X19・22X24mm
形状オフセット
両口スパナ EA615KBシリーズ エスコ両口スパナ EA615KBシリーズエスコ
2,750税込3,025
1丁
3日以内出荷
材質クロム合金鋼
メガネレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
69,980税込76,978
1セット
翌日出荷から91日以内出荷
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセット。 軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
形状オフセット
両口めがねレンチ エスコ両口めがねレンチエスコ
11,500税込12,650
1本
翌日出荷
12ポイント 10°タイプ
4サイズラチェットレンチ エスコ4サイズラチェットレンチエスコ
15,000税込16,500
1組(3本)
8日以内出荷
3本組セット 12ポイント 工具袋付 ストレートタイプ
仕様●サイズ(mm):5.5×6.0・7.0×8.010×12・13×1417×19・21×24(3本組)●全長(mm):115~240●材質:SUS402J2+クロムバナジウム鋼アズワン品番65-2153-28
カルブラックダブルレンチ 東神電気カルブラックダブルレンチ東神電気
10,980税込12,078
1式(4丁)
当日出荷
軽い!重量は鉄製のたった3分の1。持ち運びに負担のない軽さです。 火花が出ない!錆びない!キズをつけない! 口幅は最大30mmまで開きます。 回す方向を矢印で示し、逆回ししないよう注意を促しています。 目盛りを使うことでネジサイズやボルトの対応幅が確認できます。
二面幅(mm)7×8、10×12、13×14、17×19セット数4丁組全長(mm)191、193、196、204形状ストレート関連資料(4.3MB)
57メトリック ハーフムーン オフセットリング レンチ 15x17 57.15X17 FACOM57メトリック ハーフムーン オフセットリング レンチ 15x17 57.15X17FACOM
9,298税込10,228
1個
73日以内出荷
半月形状により、従来の工具ではアクセスできない位置のナットも操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途リングレンチ質量(g)200適合寸法(mm)10~22仕上サテンクローム仕上
57メトリック ハーフムーン オフセットリング レンチ 14x16 57.14X16 FACOM57メトリック ハーフムーン オフセットリング レンチ 14x16 57.14X16FACOM
8,798税込9,678
1個
73日以内出荷
半月形状により、従来の工具ではアクセスできない位置のナットも操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途リングレンチ質量(g)150適合寸法(mm)10~22仕上サテンクローム仕上
7Pc. ディープオフセットレンチ トレイセット 22-28mm MOD.55-2 FACOM7Pc. ディープオフセットレンチ トレイセット 22-28mm MOD.55-2FACOM
29,980税込32,978
1個
73日以内出荷
CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットと互換性があります。
用途オフセットレンチ質量(g)1420
7Pc. ディープオフセットレンチ トレイセット 6-19mm MOD.55-1 FACOM7Pc. ディープオフセットレンチ トレイセット 6-19mm MOD.55-1FACOM
36,980税込40,678
1個
73日以内出荷
CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットと互換性があります。
用途オフセットレンチ質量(g)920
ストレート・トルクスレンチ E6xE8 59TX6x8 FACOMストレート・トルクスレンチ E6xE8 59TX6x8FACOM
3,698税込4,068
1個
73日以内出荷
Torx(R)プロファイルのストレートリングレンチ:高さのアクセスが制限されている場所や、ラチェット+ソケットでは不可能な場所に最適です。 特殊なブローチ加工によりレンチをひっくり返すことで30°刻みで使用できます。 トルクス寸法:E6からE24まで。 プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ。
用途ボックスエンドレンチ質量(g)25

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ