- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- コンビネーションスパナ
- 23ページ目
23ページ目: コンビネーションスパナ
「二面幅(mm)」から絞り込む
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)32
全長(mm)340
質量(g)780
アズワン品番64-2240-16
1本
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)25
全長(mm)265
質量(g)320
アズワン品番64-2240-12
1本
¥8,150
税込¥8,965
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)23
全長(mm)265
質量(g)320
アズワン品番64-2240-10
1本
¥6,760
税込¥7,436
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)22
全長(mm)245
質量(g)280
アズワン品番64-2240-09
1本
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)18
全長(mm)215
質量(g)180
アズワン品番64-2240-06
1本
¥4,920
税込¥5,412
8日以内出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)14
全長(mm)175
質量(g)90
アズワン品番64-2240-03
1本
¥4,130
税込¥4,543
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)12
全長(mm)150
質量(g)65
アズワン品番64-2240-01
1本
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)6
全長(mm)105
アズワン品番64-2240-22
1本
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)8・10・12・13・14・17・19(7本組)
全長(mm)120~215
アズワン品番64-2239-54
1個
¥27,400
税込¥30,140
翌日出荷
厚さ(mm)7.0×10.3
寸法(mm)17
全長(mm)127
質量(g)110
アズワン品番64-2239-97
1本
¥4,160
税込¥4,576
翌日出荷
厚さ(mm)6.2×9.0
寸法(mm)14
全長(mm)115
質量(g)70
アズワン品番64-2239-96
1本
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
厚さ(mm)5.8×8.6
寸法(mm)13
全長(mm)108
質量(g)60
アズワン品番64-2239-95
1本
¥3,320
税込¥3,652
翌日出荷
厚さ(mm)5.5×8.2
寸法(mm)12
全長(mm)106
質量(g)50
アズワン品番64-2239-94
1本
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
厚さ(mm)4.8×7.3
寸法(mm)10
全長(mm)95
質量(g)40
アズワン品番64-2239-93
1本
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
厚さ(mm)3.8×6.4
寸法(mm)8
全長(mm)90
質量(g)30
アズワン品番64-2239-98
1本
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
12ポイント(5/32”・3/16”・13/64”のみ6ポイント)。
ビニールケース付。
狭い箇所での作業や小さいボルト等を回すのに適したショートサイズのスパナです。
セット内容10本組
材質工具鋼
全長(mm)65~100
サイズ5/32"・3/16"・13/64"・7/32"・15/64"・1/4"・9/32"・5/16"・3/8"・7/16"
1組
¥8,140
税込¥8,954
翌日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕様首振り機構付
材質クロームバナジウム鋼
首振りあり
ギア数72山(送り角度5度)
全長140mmのショートタイプ吊バンドレンチです。
せまい場所でも使用することができます。
トラスコ品番207-6476
厚さ(mm)15.5
全長(mm)140
材質/仕上クロムバナジウム鋼
質量(g)180
対辺寸法(mm)10×13
アズワン品番64-8531-67
開口部(mm)12
1丁
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。
サイズにより色分けされており、選定に便利です。
防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンス
材質/仕上特殊合金鋼
立ち上がり角(°)15
質量(g)112
寸法L(mm)145
寸法C(mm)9
寸法D1(mm)23.6
寸法D2(mm)24.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
メガネ部、スパナ部ともエキストラクター機構付きです。メガネ部はギア数72山(送り角7度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
送り角度(°)5
ギア数72山
14PCSセット
セット内容コンビネーション首振りギアレンチ:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、レンチアダプター 1/4・3/8・1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
奥まったところにも使いやすい軽量のセミロングサイズ。六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!
用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!
材質クロームバナジウム鋼
歯数72
送り角度(°)5
全長(mm)127/293
仕様12ポイント
セット内容17本組
材質クロムバナジウム鋼
サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
スパナ部表側は6角のプレート付。 ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。
6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。
スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。
サイズ(inch)3/8
全長(mm)159
仕様12ポイント
材質クロムモリブデン鋼 (ニッケルクロムメッキ仕上)
質量(g)85
1個
¥5,190
税込¥5,709
欠品中
狭い箇所での作業や小さいボルト等を回すのに適したショートサイズのスパナです。
全長(mm)65/100
仕様12ポイント(4mm・4.5mmのみ6ポイント)
付属品ビニールケース付
セット内容10本組
材質工具鋼
厚さ(mm)2.3/4
サイズ4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm
質量(g)120
1個
¥8,140
税込¥8,954
翌日出荷
全長(mm)95/300
仕様12ポイント
セット内容22点
材質クロム合金鋼
サイズ3/16”・13/64”・7/32”・15/64”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・25/32”・13/16”・7/8”・15/16”・1”・1-1/16”
トレー寸法(mm)460×250×60(H)mm
1個
¥93,000
税込¥102,300
翌日出荷
全長(mm)105/280
仕様12ポイント
セット内容18点
材質クロム合金鋼
サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24
トレー寸法(mm)460×250×60(H)mm
1個
¥71,900
税込¥79,090
翌日出荷
全長(mm)144/252
仕様ラチェット式
セット内容12点
材質クロム合金鋼
サイズ(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19
トレー寸法(mm)460×250×30(H)mm
1個
¥76,600
税込¥84,260
翌日出荷
セット内容両口スパナ(薄口):5.5×5.5mm、12×12mm、14×14mm(各2本)、片目片口スパナ:6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・22・24・30 ・32・36mm(7・11mmは各2本)、片目片口スパナ(ロング):17mm
材質クロム合金鋼
全長(mm)78~131
質量(g)3752
トレー寸法(mm)530×350×80(H)
1個
¥116,200
税込¥127,820
翌日出荷
全長(mm)100/450
セット内容25点
材質クロム合金鋼
サイズ(mm)5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・29・30・32・34
トレー寸法(mm)530×350×80(H)mm
1個
¥118,700
税込¥130,570
翌日出荷
全長(mm)125/480
セット内容21点
材質クロム合金鋼
サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・36
トレー寸法(mm)530×350×75(H)mm
1個
¥103,900
税込¥114,290
翌日出荷
全長(mm)105/450
セット内容21点
材質クロム合金鋼
サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34
トレー寸法(mm)530×350×75(H)mm
1個
¥93,800
税込¥103,180
翌日出荷
1個
¥103,900
税込¥114,290
翌日出荷
全長(mm)105/280
セット内容17点
材質クロム合金鋼
サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24
トレー寸法(mm)350×350×60(H)mm
1個
¥64,900
税込¥71,390
翌日出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。