絞り込み
二面幅(mm)
  • 21
  • 6(32)
  • 7(47)
  • 8(125)
  • 9(44)
  • 10(136)
  • 11(61)
  • 12(126)
  • 13(132)
  • 14(132)
  • 15(60)
  • 16(54)
  • 17(129)
  • 18(53)
  • 19(124)
  • 22(54)
  • 24(57)
  • 27(36)
  • 30(36)
  • 32(38)
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(15)
首振り
  • 首振りあり(7)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(5)
  • 240~260未満(14)
  • 260~280未満(17)
  • 280~300未満(24)
  • 300~350未満(5)
  • 350~400未満(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
  • Pro-Auto(6)
  • ハゼット(4)
  • KTC(3)
  • スーパーツール(3)
  • トップ工業(3)
  • TRUSCO(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • WILLIAMS(3)
  • Beta(3)
  • SATA(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • ミトロイ(水戸工機)(2)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • GEDORE(2)
  • 侍BLACK(2)
  • Wera(1)
  • エスコ(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
8(125)
10(136)
11(61)
12(126)
13(132)
14(132)
15(60)
17(129)
19(124)
21
二面幅(mm)をもっと見る
  • 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウ

    ギヤレンチ フレックスヘッド

    モノタロウ(188件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
    用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
  • 首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
    首振りありラチェット機構あり
  • ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • コンビネーションレンチ KTC

    コンビネーションレンチ

    KTC(77件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンパワーフィット
  • 切替式ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    切替式ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
    用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
  • ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) KTC

    ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)

    KTC(24件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
    ラチェット機構あり仕様十二角
  • 首振クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振クイックラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
    首振りありラチェット機構あり
  • クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
    用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。材質構造用鋼
  • CP コンビネーションスパナ ロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    CP コンビネーションスパナ ロングタイプ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
    材質/仕上S53C
  • 首振りラチェットコンビ トップ工業

    首振りラチェットコンビ

    トップ工業(34件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。ラチェット機構あり首振りあり材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180送り角度(°)5
  • ギアレンチ(フレックスタイプ) スーパーツール

    ギアレンチ(フレックスタイプ)

    スーパーツール(17件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
    用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
  • コンビネーションレンチ KTC

    コンビネーションレンチ

    KTC
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。
    材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
  • ギアレンチ(ストレートタイプ) スーパーツール

    ギアレンチ(ストレートタイプ)

    スーパーツール(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
    用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
  • コンビネーションスパナ TRUSCO

    コンビネーションスパナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
  • ステンレスコンビネーションレンチ PROMOTE(プロモート)

    ステンレスコンビネーションレンチ

    PROMOTE(プロモート)
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
    用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼
  • コンビネーションレンチ(ロング) STAHLWILLE(スタビレー)

    コンビネーションレンチ(ロング)

    STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
  • リバースギアレンチ Pro-Auto

    リバースギアレンチ

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。 左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。 ナット抜け防止用リングストップ付です。 サテンクロム仕上げです。
    ラチェット機構あり
  • コンビネーションレンチ nepros

    コンビネーションレンチ

    nepros(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • ヘッドスパナ スーパーツール

    ヘッドスパナ

    スーパーツール(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    スパナの早回し機能付です。 狭い所におけるボルト・ナットの締め付け取り外しに最適です。 精密機械の分解・組み立てに最適です。 ブレーキパイプのユニオンナットの締め付けに最適です。
  • コンビネーションスパナ SATA

    コンビネーションスパナ

    SATA
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    ボックスエンド部は15°オフセット仕様です。角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。優れた強度と耐久性があり、錆びにくい設計です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)立ち上がり角(°)15
  • 首振クイックラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振クイックラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    スパナ部、めがね部ともに抜き差し不要で連続作業が可能。 めがね部は15度ずつの角度調整が可能。
    付属品ツールケースセット内容11点二面幅(mm)8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21首振りありラチェット機構あり
  • コンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603 ハゼット

    コンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603

    ハゼット
    6,498税込7,148
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 薄口コンビネーションレンチ「ストレートタイプ」 ミトロイ(水戸工機)

    薄口コンビネーションレンチ「ストレートタイプ」

    ミトロイ(水戸工機)
    2,898税込3,188
    1本
    6日以内出荷
    鍛造品。狭いところでのナットの締め・ゆるめ作業に便利です
    用途ナットの締め・ゆるめ用
  • 首振りロックラチェットコンビ トップ工業

    首振りロックラチェットコンビ

    トップ工業
    6,498税込7,148特価
    1丁
    当日出荷
    ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。奥まった、込み入った場所での作業に最適です。12角サーフェィス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。送り角度がよくわかるイエローリングを採用しています。プッシュボタンの操作でロックが解除でき、狙った角度で使用可能です。
    用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルトナット脱着に。電子部品、車両整備用工具として。仕様首振り角度(22.5°)8段階調節材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72枚送り角度(°)5
  • コンビネーションレンチ 600N ハゼット

    コンビネーションレンチ 600N

    ハゼット(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    材質クロームバナジューム
  • コンビネーションレンチ ミトロイ(水戸工機)

    コンビネーションレンチ

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    759税込835
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったヘッド形状。
  • 6003 コンビネーションスパナ Joker Wera

    6003 コンビネーションスパナ Joker

    Wera
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。
    用途汎用・メンテンナンス材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ立ち上がり角(°)15
  • クロスレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クロスレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    3サイズと差込角12.7mmが付いたクロスレンチ。
    用途自動車等のタイヤ交換に使用するレンチ。二面幅(mm)17・19・21差込角(mm)12.7
  • コンビネーションレンチ21mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ21mm

    Pro-Auto
    1,398税込1,538
    1丁ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    二面幅(mm)21材質クロームバナジューム鋼
  • フレキシブルギアレンチ 侍BLACK

    フレキシブルギアレンチ

    侍BLACK
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    歯数72送り角5°でスムーズな動きです。
    用途ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に。材質クロムバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
  • コンビレンチセット WURTH(ウルト)

    コンビレンチセット

    WURTH(ウルト)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼形状リング側角度15°、ヘッドオフセット15°規格ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738表面クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング特性(リング側ドライブ)OWERDRIV複六角
  • スタンダードコンビネーションスパナ GEDORE

    スタンダードコンビネーションスパナ

    GEDORE
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スリムタイプで他のシリーズより軽量です。めがね部のオフセット角は15°で、6mm以上のサイズは”UNIT DRIVE”構造を採用しています。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0527
  • M45メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    M45メガネレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部の曲がり角度が45度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。
    曲り角度45°
  • ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
    用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。
  • 新型コンビネーションスパナ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ セット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているコンビネーションスパナです。仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しています。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上) Beta

    ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上)

    Beta
    3,998税込4,398
    1丁
    翌日出荷から8日以内出荷
    光沢のあるミラー仕上げです。標準品より約20%長いロングタイプです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
コンビネーションスパナ