絞り込み
二面幅(mm)
- 8.73(1)
ラチェット機構
あり(1)
二面幅(inch)
- 11/32
- 1/4(14)
- 9/32(6)
- 5/16(17)
- 3/8(23)
- 7/16(22)
- 1/2(22)
- 9/16(21)
- 5/8(17)
- 11/16(17)
- 3/4(17)
- 13/16(10)
- 7/8(10)
- 15/16(11)
- 1(9)
- 1-1/16(6)
- 1-1/8(6)
- 1-1/4(7)
- 1-3/8(5)
- 1-1/2(5)
- 二面幅(inch)をもっと見る
全長(mm)
- 120~140未満(5)
- 140~160未満(3)
- 200~220未満(1)
- 350~400未満(1)
ブランド
- エスコ(2)
- nepros(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- KTC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Pro-Auto(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
「二面幅(mm)」から絞り込む
8.73(1)

コンビネーションレンチ
SIGNET(シグネット)(9件のレビュー)¥819税込¥9011丁当日出荷から翌々日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ。 豊富なサイズのラインナップも魅力です。メガネ部のオフセット角は15°。
ロングコンビネーションレンチ(インチ)
nepros¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷から翌々日出荷スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
コンビネーションレンチ(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷から翌日出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)
nepros¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から9日以内出荷スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。 めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
20本組/1/4"-1・1/4"片目片口スパナ
エスコ¥98,000税込¥107,8001セット翌日出荷材質クロム合金鋼全長(mm)105~360質量(g)3210サイズ(inch)1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4(20本組)
10本組/1/4"-3/4"片目片口スパナ
エスコ¥33,600税込¥36,9601組翌日出荷材質クロム合金鋼全長(mm)105~230質量(g)750サイズ(inch)1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4
コンビネーションレンチ (HPQ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥10,980税込¥12,0781丁翌日出荷より高品質なHPQタイプ。スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ショートタイプのコンビネーションレンチ仕様メガネ部のオフセットは15°