トルクレンチテスタは、トルクレンチの数値と実際のトルクとの校正作業を行う器具。製品ごとにアナログ式やデジタル式で測定が行えます。トルクレンチを用いる作業では、ボルトの緩み防止や、締め付けすぎによるボルトの破断を防止するため、正確なトルク管理が必要です。トルクレンチテスタを使用することで、工具の精度が確認でき、作業時に数値の狂いによるトラブルを予防することができます。製品によって測定できるトルクレンチのサイズや、トルクの大きさが変わるため、校正を行うトルクレンチに合わせて購入するものを選びましょう。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小トルク(cN・m)から絞り込む
トルクチェッカー TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクチェッカーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
94,980税込104,478
1個
当日出荷から20日以内出荷
簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。 LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。 付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付)使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100~240測定方法右回転方向(時計回り)測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード保管温度範囲(℃)-20~70
トルクゲージ 東日製作所トルクゲージ東日製作所(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から90日以内出荷
先端は三つ爪チャック。
用途微小トルク、トルク機器の検定に。
トルクゲージ 東日製作所トルクゲージ東日製作所
56,980税込62,678
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
先端は三つ爪チャック。
スクリュートルクチェッカ 東日製作所スクリュートルクチェッカ東日製作所
99,980税込109,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
多機能LEDリングを搭載。締付作業では締付具合が、検査作業では合否判定結果が一目でわかる。
トルクゲージ置針付 KANON(中村製作所)トルクゲージ置針付KANON(中村製作所)
61,980税込68,178
1個ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
小型、軽量ですから持ち運びに便利です先端は三方チャック(金属製)になっております。丸、角を選ばず確実にくわえますローレット付ですので、くわえ込みが簡単です段付の目盛面ですので、目盛面に傷がつきにくい構造になっております左右どちらの方向でも、測定することができます目盛面が正面と側面についていますので測定姿勢を問わずに測定できます精度は±3%まで保証します
最小目盛(cN・m)2トルク測定範囲(cN・m)10~90チャック径(Φmm)1~8.5サイズ(mm)134
トルクゲージ 正面置針付 東日製作所トルクゲージ 正面置針付東日製作所
52,980税込58,278特価
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
先端は三つ爪チャック。
DRT用デジタルトルクアナライザ KANON(中村製作所)DRT用デジタルトルクアナライザKANON(中村製作所)
74,980税込82,478
1個
61日以内出荷
DRT用デジタルトルクセンサー KANON(中村製作所)DRT用デジタルトルクセンサーKANON(中村製作所)
59,980税込65,978
1個
61日以内出荷
トレクレンチアナライザー用テストキット扇形 KANON(中村製作所)トレクレンチアナライザー用テストキット扇形KANON(中村製作所)
93,980税込103,378
1個
61日以内出荷
トルクレンチアナライザーはトルクレンチを検査する測定器ですが、測定器が狂っていたのでは検査できません。このテストキットはトルクレンチアナライザーに実静荷重を加えて検査する最も基本的で正確な方法を採用していますトルクは「長さ」と「重さ(くわえる力)」の積で表す回転力ですこの基本的な原理を使ってトルクレンチアナライザーを検査します扇形テストキットは、回転角によって有効長が変化しない形状になっており、トルクレンチアナライザーのトーションバーの最大ねじれ角度を十分にカバーしています
デジタルトルクテスタ(セパレートタイプ 杉崎計器デジタルトルクテスタ(セパレートタイプ杉崎計器
99,980税込109,978
1台
31日以内出荷
わかりやすいカラー液晶 外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備 設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可 2種類の通信ポート(USB、RS232C) 無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)
仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプケーブル長(m)0.9(10P-1MF)ケース段ボール
HTG用幅広軽量テーブル イマダHTG用幅広軽量テーブルイマダ
59,980税込65,978
1個
32日以内出荷
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ、手動回転補助治具SDTシリーズ用幅広軽量テーブルです。 直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。 固定ピンの選択が可能で、ボリュームダイアル、モーター、ボトル状の容器、おむつなど様々なサンプルに対応します。
用途小型サンプルの固定セット内容幅広軽量テーブル、固定ピンピンタイプ標準ピンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料HTGS/HTGAシリーズ用アタッチメント仕様書(0.74MB)
HTG用小型軽量テーブル イマダHTG用小型軽量テーブルイマダ
58,980税込64,878
1個
32日以内出荷
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ、手動回転補助治具SDTシリーズ用小型軽量テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。 固定ピンの選択が可能で、チューブ、小型モーター、化粧品の容器など様々なサンプルに対応します。
用途小型サンプルの固定セット内容小型軽量テーブル、固定ピンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料HTGS/HTGAシリーズ用アタッチメント仕様書(0.74MB)
DTX用回転補助治具 イマダDTX用回転補助治具イマダ
59,980税込65,978
1個
32日以内出荷
トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ専用の手動回転補助治具です。 つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。 サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。 角度計付モデルでは、DTXAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。
用途測定サンプル回転を継続して測定高さ(mm)245(最大サンプル/HT-STL、DT-STLシリーズ取付時)、236(最大サンプル/HT-ST、DT-TBシリーズ取付時)質量(g)1181タイプ標準型最大トルク(N・m)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料SDTシリーズ仕様書(0.5MB)
HTG用幅広軽量テーブル イマダHTG用幅広軽量テーブルイマダ
59,980税込65,978
1個
32日以内出荷から47日以内出荷
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ、手動回転補助治具SDTシリーズ用幅広軽量テーブルです。 直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。 固定ピンの選択が可能で、ボリュームダイアル、モーター、ボトル状の容器、おむつなど様々なサンプルに対応します。
用途小型サンプルの固定セット内容幅広軽量テーブル、固定ピンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料HTGS/HTGAシリーズ用アタッチメント仕様書(0.74MB)
検定装置 東日製作所検定装置東日製作所
66,980税込73,678
1個ほか
6日以内出荷から90日以内出荷
検定装置 東日製作所検定装置東日製作所
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷から90日以内出荷

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチテスタ