トルクレンチテスタ :「校正」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小トルク(cN・m)」から絞り込む
0.1(3)
0.15(2)
0.2(3)
1(3)
2(6)
3(3)
4(4)
10(3)
20(3)
100(2)
先端は三つ爪チャック。
用途微小トルク、トルク機器の検定に。
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

東日製作所トルクゲージ
RoHS
先端は三つ爪チャック。
1台
74,980 税込82,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

先端は三つ爪チャック。
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

多機能LEDリングを搭載。締付作業では締付具合が、検査作業では合否判定結果が一目でわかる。
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東日製作所トルクセンサ
RoHS
さまざまなトルクを精密に検出する固定式トルクセンサ。
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

東日の微小デジタルトルクゲージATGEシリーズ。 手持ち式/設置式/本格的な微小デジタルトルクメータ。 デジタルだから読み取り誤差無し。 精密機械電子機器などの回転トルクやクリックトルク測定などに最適なトルクゲージ 過負荷についてはストッパがついているので安心です。 測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。 電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。 パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。 グローバル設計。 CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。 ATGEで微小トルクドライバーのチェックもできます。
用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

東日製作所トルクメータ 置針付
RoHS
TMEのアナログ式。
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

デジタル式表示器一体型のデジタルトルクゲージ。 ハンディタイプの微小容量トルク計。 表示部は作業姿勢に合わせて角度調整ができます。 操作性、作業性の良い表示部一体型を採用。 精密機械、電子機器などの小トルクの測定、また組み立て作業に最適なトルクゲージです。 過負荷についてはストッパがついているので安心です。 測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。 電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。 パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。 グローバル設計。 CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。 BTGEでトルクドライバのチェックもできます。
用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

東日製作所微小トルクメータ
RoHS
微小トルク(7.5mN・m)測定用トルクメータ。
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出可能となります。ポール形状を改良し、最小Φ7mmからチャック可能となりました。表示部アイコン化により直観的に操作可能です。測定範囲下限が定格容量の10%から使用可能となりました。精度:±0.3%F.S.+1digit、従来品TME2に比べ定格容量の30%以上の測定範囲で精度が向上しました(同じ定格容量で30%未満の測定範囲の場合、従来品より誤差が大きくなる可能性があります。)
用途容器キャップの開栓トルク測定、作動トルク試験、各種強度試験など。 全長(mm)273.5 質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと) 消費電力(W)5以下 全幅(mm)217 出力【連続データ】約20ms毎(アプリケーションソフト波形取り込み間隔) 電源AC100~240V±10% 50/60Hz 全高(mm)116.5 表示ブラックマスク液晶(白・赤・青) データ出力USBコネクタ(Cタイプ)対応シリアル通信 統計機能サンプル数・最大・最小値・平均値・ばらつき幅・標準偏差 データメモリ1000データ 測定モードRUN / PEAK / DOUBLE PEAK リセットマニュアル/オート(0.1~5.0秒任意設定可能) 適合径(Φmm)【チャック可能】7~190
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東日製作所トルクレンチテスタ
RoHS
DOTEのアナログ式。目盛直読式トルクレンチテスタ。
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東日製作所ラインチェッカ
RoHS
簡単操作でクイックチェックで測定時間が大幅に短縮できます。チェック結果が一目でわかる合否判定機能を搭載してます。
用途ラインサイドおよび現場におけるトルクレンチのチェック。
1個ほか
239,800 税込263,780
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出可能となります。ポール形状を改良し、最小Φ7mmからチャック可能となりました。表示部アイコン化により直観的に操作可能です。測定範囲下限が定格容量の10%から使用可能となりました。精度:±0.3%F.S.+1digit、従来品TME2に比べ定格容量の30%以上の測定範囲で精度が向上しました(同じ定格容量で30%未満の測定範囲の場合、従来品より誤差が大きくなる可能性があります。)。Bluetooth通信に対応データ管理が簡単におこなえます。
用途容器キャップの開栓トルク測定、作動トルク試験、各種強度試験など。 全長(mm)273.5 質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと) 消費電力(W)5以下 全幅(mm)217 出力【無線】8dBm 電源AC100~240V±10% 50/60Hz 全高(mm)116.5 表示ブラックマスク液晶(白・赤・青) 出力方式【連続データ】約20ms毎(アプリケーションソフト波形取り込み間隔) データ出力USBコネクタ(Cタイプ)対応シリアル通信 通信方式送信のみ 統計機能サンプル数・最大・最小値・平均値・ばらつき幅・標準偏差 データメモリ1000データ 測定モードRUN / PEAK / DOUBLE PEAK リセットマニュアル/オート(0.1~5.0秒任意設定可能) 適合径(Φmm)【チャック可能】7~190 Bluetooth5.1(BLE)
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。 デジタルトルクレンチテスタDOTE4/DOTE4-Gは合否判定機能を搭載。液晶表示の数値の色により、測定結果の合否が一目で分かります。 判定の上下限値はキー入力の他、PCやバーコードリーダーによる外部機器のコマンド入力でも可能です。※外部機器からのコマンド入力には別途専用ソフトが必要です。 ローディング装置がトルクレンチの有効長に負荷を与えるので、校正条件が均一化して正確な測定が可能です。 従来品のDOTE3/DOTE3-Gと比較し、トルク測定分解能が2倍以上向上しました。 MicrosoftExcel(R)へ測定データが自動入力できる『ExRcv(エクセルレシーバ)』が東日Webサイトから無料ダウンロードでご利用頂けます。※DOTE4とPCの接続には別売のケーブル(No.383又はNo.385)が必要です。 PCや専用プリンタへの測定結果出力機能付き(RS232C・USB出力端子) 大型機種のDOTE500N4(-G)とDOTE1000N4(-G)は、表示部位置を最適化し、作業中でも表示が見やすくなりました。 多数のトルクレンチを校正・調整・修理する場合に最適な、電動モーター駆動のローディング装置を搭載した、DOTE4-MD2/DOTE4-G-MD2もあります。 JCSS校正証明書付きのDOTE4/DOTE4-Gや、不確かさ校正証明付きにも対応可能です。 電源はAC100V~240V±10%に対応。オプションでバッテリパックを用意。 EU圏内の使用に対応。CEマーキング付。
用途トルクレンチの校正、調整、修理。
1台ほか
439,800 税込483,780
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。 デジタルトルクレンチテスタDOTE4/DOTE4-Gは合否判定機能を搭載。液晶表示の数値の色により、測定結果の合否が一目で分かります。 判定の上下限値はキー入力の他、PCやバーコードリーダーによる外部機器のコマンド入力でも可能です。※外部機器からのコマンド入力には別途専用ソフトが必要です。 ローディング装置がトルクレンチの有効長に負荷を与えるので、校正条件が均一化して正確な測定が可能です。 従来品のDOTE3/DOTE3-Gと比較し、トルク測定分解能が2倍以上向上しました。 MicrosoftExcel(R)へ測定データが自動入力できる『ExRcv(エクセルレシーバ)』が東日Webサイトから無料ダウンロードでご利用頂けます。※「ExRcv(エクセルレシーバ)」は2021/3に「DtRcv(データレシーバ)」に更新されました。※DOTE4とPCの接続には別売のケーブル(No.383又はNo.385)が必要です。 PCや専用プリンタへの測定結果出力機能付き(RS232C・USB出力端子) 大型機種のDOTE500N4(-G)とDOTE1000N4(-G)は、表示部位置を最適化し、作業中でも表示が見やすくなりました。 多数のトルクレンチを校正・調整・修理する場合に最適な、電動モーター駆動のローディング装置を搭載した、DOTE4-MD2/DOTE4-G-MD2もあります。 JCSS校正証明書付きのDOTE4/DOTE4-Gや、不確かさ校正証明付きにも対応可能です。 電源はAC100V~240V±10%に対応。オプションでバッテリパックを用意。 EU圏内の使用に対応。CEマーキング付。
用途トルクレンチの校正、調整、修理。
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。 デジタルトルクレンチテスタDOTE4/DOTE4-Gは合否判定機能を搭載。液晶表示の数値の色により、測定結果の合否が一目で分かります。 判定の上下限値はキー入力の他、PCやバーコードリーダーによる外部機器のコマンド入力でも可能です。※外部機器からのコマンド入力には別途専用ソフトが必要です。 ローディング装置がトルクレンチの有効長に負荷を与えるので、校正条件が均一化して正確な測定が可能です。 従来品のDOTE3/DOTE3-Gと比較し、トルク測定分解能が2倍以上向上しました。 MicrosoftExcel(R)へ測定データが自動入力できる『ExRcv(エクセルレシーバ)』が東日Webサイトから無料ダウンロードでご利用頂けます。※「ExRcv(エクセルレシーバ)」は2021/3に「DtRcv(データレシーバ)」に更新されました。※DOTE4とPCの接続には別売のケーブル(No.383又はNo.385)が必要です。 PCや専用プリンタへの測定結果出力機能付き(RS232C・USB出力端子) 大型機種のDOTE500N4(-G)とDOTE1000N4(-G)は、表示部位置を最適化し、作業中でも表示が見やすくなりました。 多数のトルクレンチを校正・調整・修理する場合に最適な、電動モーター駆動のローディング装置を搭載した、DOTE4-MD2/DOTE4-G-MD2もあります。 JCSS校正証明書付きのDOTE4/DOTE4-Gや、不確かさ校正証明付きにも対応可能です。 電源はAC100V~240V±10%に対応。オプションでバッテリパックを用意。 EU圏内の使用に対応。CEマーキング付。
用途トルクレンチの校正、調整、修理。 付属品ACアダプタ(型式・BA-6) 質量(kg)7 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100~240V±10% 50/60Hz 有効長(mm)トルクレンチ:255 表示ブラックマスク液晶(白・赤・青) データ出力RS232C(準拠)、USBコネクタ対応シリアル通信 トルク測定範囲(N・m)0.2~10(最小~最大) 統計機能サンプル数・最小値・最大値・平均値 データメモリ1000 測定モードPEAK/RUN リセットマニュアル/オート(0.1~5.0秒 任意設定可能) 最小目盛(N・m)0.001 合否判定10種類(A~J) ゼロ調整範囲自動(クリアキーによる)
1セット
349,800 税込384,780
4日以内出荷

確かな基本性能で安価な、機械式(アナログ)のトルクレンチテスタ。 大型ダイヤル目盛(Φ140)で、測定値の読み取りが簡単・確実です。 トルクレンチを水平にセットして測定するため自重補正する必要がありません。 トルクレンチの水平セットが容易になる、「ポールダイプレート」を全機種に付属。 ハンドルを回すだけで簡単にトルクレンチの校正ができます。 ローディング装置によってトルクレンチの有効長に正しく荷重がかけられるので、力をかける位置による誤差がありません。
用途トルクレンチの校正、調整、修理。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
599,800 税込659,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります