絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 900~4500(1)
  • 2000~4000(1)
最小目盛(N・m)
  • 100(1)
差込角(mm[inch])
  • 38.1[1-1/2]
  • 9.5[3/8](4)
  • 12.7[1/2](3)
  • 19.0[3/4](2)
  • 25.4[1](1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 350~400未満(1)
  • 500~550未満(1)
負荷方向
  • (1)
  • 左右(1)
精度(%)
  • ±5(2)
±5
ブランド
  • 東日製作所(2)
東日製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全自動エアトルク本体 東日製作所全自動エアトルク本体東日製作所
899,800税込989,780
1台ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
自動変速機構の採用によって高速仮締め、低速締付けを行うため安定した締付けができます。 トルク制御はメカ構造になっているため、締付けトルクはエア圧の変動による影響を受けません。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 設定トルクに達すると残留トルク解除機構によって本体が弱反転するためソケットの着脱が簡単に行えます。 反力アームによって反力を吸収するため作業姿勢の悪い場所でも安全に使用できます。 反力アームはフリーなため本体で位置を合わせる必要がありません。 締付け完了信号を取り出せるポカヨケ製品も製作可能です。(特殊仕様ですのでお問い合わせ下さい) 2017年3月にAPシリーズがAP2シリーズになり耐久性が大幅に向上しました。
用途建設機械などの大型ボルト締付け精度(%)±5ホース内径(Φmm)11空気圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
力量計(本体) 東日製作所力量計(本体)東日製作所
389,800税込428,780
1個
3日以内出荷
締付トルクをジャスト10倍に拡大する増力装置。
精度(%)±5負荷方向左右
動力線特集
おすすめ人気ランキング
動力式