半自動エアトルク東日製作所当日出荷から20日以内出荷
トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。
従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。
仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。
最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。
締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。
校正はトルクレンチテスタで行えます。
LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。
半自動電動トルクレンチ東日製作所6日以内出荷から10日以内出荷
半自動電動エアトルクDAC3シリーズは、インパクトレンチ用の防振ソケットが使用可能。
回転時の振れが減少するので作業効率が向上します。
1台で着座までの仮締めを電動で行い、最終締付けをトルクレンチで正確に行います。
従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に改善されて管理も簡単になります。
DAC3シリーズはアダプターコードが横出しのDACLと上出しのDACSの2種あり、作業に合わせて選択できます。
CO2排出量を削減。エアツールのAC3シリーズと比較し、CO2排出量は約1/25と低減。※ねじ山数10山のねじを締付けた場合。
DAC3本体の調整ボリュームで仮締めトルク値が調整できます。
仮締め完了後、トルクレンチで本締めを行わないと電動モータが回転しない(次の締付けが行えない)設定が出来るため、締め忘れ防止(ポカヨケ)に最適です。
付属品の「位置合わせハンドル」により、ワークへの位置合わせが容易に行えます。
LEDの点灯によりDAC3の動作状況が分かります。
校正は、今お使いのトルクレンチテスタで行えるので、DAC3導入に伴う新たなテスタや測定器が不要です。
用途セル生産、サブラインでの締付け作業用全長(mm)301質量(kg)1.81目盛(N・m)0.25最大トルク(N・m)仮締め:4~11無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1100(850)精度(%)±3電源電圧(V)AC100±10%50/60Hzトルク調整範囲(N・m)5~25角ドライブa(mm)9.53RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディートルク東日製作所6日以内出荷から20日以内出荷
全自動バッテリ式トルクドライバ。
トルクレンチテスタで精度の確認ができる。
種類動力式精度(%)±5トルク調整範囲(N・m)10~25最小目盛(N・m)0.5主な用途締め付け用仕様充電式、ピストル形、トリガ始動質量(kg)1.8電源電圧(V)DC12付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)、バッテリパック(BP-12)
バッテリ式半自動トルクレンチ東日製作所3日以内出荷から6日以内出荷
充電バッテリーで作業性良好。Bluetoothでポカヨケもコードレス。
仮締めは電動ドライバー、本締めはトルクレンチの作業を1本で可能。
種類動力式/プリロック形ヘッド形状アングル形精度(%)±3負荷方向右主な用途締め付け用仕様充電式、レバー始動、ISO6789付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)適合充電式、レバー始動、ISO6789RoHS指令(10物質対応)対応
IOボックスハイオス税込¥31,878¥28,980