絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 20~100
  • 1.0~2.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 2~5(2)
  • 5(2)
  • 5~12.5(2)
  • 5~25(4)
  • 10~25(3)
  • 10~50(2)
  • 11(2)
  • 15(1)
  • 17.5(1)
  • 30(1)
  • 30~140(1)
  • 40~180(2)
  • 200~400(1)
  • 200~500c(1)
  • 400~1000c(1)
  • 2000~4000(1)
最小目盛(N・m)
  • 1(3)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](3)
  • その他(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(1)
全長(mm)
  • 300~350未満(2)
  • 450~500未満(1)
負荷方向
  • (1)
精度(%)
  • ±3(2)
  • ±5(1)
±3・±5
主な用途
  • 一般締付作業(1)
一般締付作業
ブランド
  • 東日製作所(3)
東日製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半自動エアトルク 東日製作所半自動エアトルク東日製作所
99,980税込109,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。 仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。 最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。 締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。 校正はトルクレンチテスタで行えます。 LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。
用途締付作業用 組み立て、量産用
半自動エアトルク 東日製作所半自動エアトルク東日製作所
119,800税込131,780
1個ほか
6日以内出荷から20日以内出荷
トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。 仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。 最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。 締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。 校正はトルクレンチテスタで行えます。 LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。 A3/ALS3シリーズは2022/1から一部製品を除いてISO6789:2017に対応。
用途組み立て、量産用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])800
バッテリ式半自動トルクレンチ 東日製作所バッテリ式半自動トルクレンチ東日製作所
389,800税込428,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
充電バッテリーで作業性良好。Bluetoothでポカヨケもコードレス。 仮締めは電動ドライバー、本締めはトルクレンチの作業を1本で可能。
種類動力式/プリロック形ヘッド形状アングル形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様充電式、レバー始動、ISO6789付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)適合充電式、レバー始動、ISO6789RoHS指令(10物質対応)対応
動力線特集
おすすめ人気ランキング
動力式