クロウフットレンチとは、通常のスパナやレンチでは届かない場所にあるボルト・ナットを回すのに最適な小サイズのレンチです。クローフットレンチを使用する場合には、単独で使用するほか、他の工具、例えば首振りするスピンナハンドルなどと組み合わせて使用するといったことも一般的に行われています。さらにクローフットレンチにエクステンションバーを付けて延長して使用するような場合では、一段と作業性が向上。レンチ部の形状・サイズや、他の工具を差し込む差込角のサイズによってさまざまな種類があります。首振機構付のクロウフットレンチも注目です。
「二面幅(mm)」から絞り込む
ロングクローフートレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)当日出荷
ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
TONE クイックオープンクロウフットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
開いてくわえるオープンタイプのクロウフットレンチです。
特殊機構により、抜き差し不要で連続作業が可能です。
用途エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け作業用。RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスクロウフットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
クロフート旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
ASH クローフートレンチセット12.7□旭金属工業(旧:新日本ツール)¥37,980~税込¥41,778~
1セット(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
付属のラチェットハンドルは108山、送り角度約3.3°と狭い箇所での作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に、自動車のエアコン・パワステ周り差込角(mm)12.7仕様JIS表示認定工場製RoHS指令(10物質対応)対応
クローフートレンチ(フレアタイプ)ハゼット当日出荷から9日以内出荷
差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。
薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。
用途産業機械・自動車・オートバイなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ロングクローフートレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
1/2″SQクローリングスパナSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。
(1/2SQ)クローフットスパナSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
差込角1/2”SQのクローフットスパナ
差込角(sq.)1/2仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):厚さ(mm)スパナ部(a):8サイズ2.3/8質量(g)214全長L(mm)81.5外径B(Φmm)96
(1/2SQ)クローフットスパナSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業に最適
差込角(sq.)1/2仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):厚さ(mm)スパナ部(a):16
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
マルチパックBONDHUS税込¥13,178¥11,980
マルチパックBONDHUS税込¥14,278¥12,980
マルチパックBONDHUS税込¥10,998¥9,998