絞り込み
二面幅(mm)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(4)
  • 12.3(1)
  • 13(1)
  • 14(2)
  • 14.6(2)
  • 15.7(2)
  • 16.4(2)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4]
  • 9.5[3/8](68)
  • 12.7[1/2](23)
  • 19.0[3/4](2)
二面幅(inch)
  • 3/8(2)
  • 1/2(2)
  • 9/16(1)
ブランド
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • エスコ(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • nepros(1)
  • ハゼット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クロウフットレンチとは、通常のスパナやレンチでは届かない場所にあるボルト・ナットを回すのに最適な小サイズのレンチです。クローフットレンチを使用する場合には、単独で使用するほか、他の工具、例えば首振りするスピンナハンドルなどと組み合わせて使用するといったことも一般的に行われています。さらにクローフットレンチにエクステンションバーを付けて延長して使用するような場合では、一段と作業性が向上。レンチ部の形状・サイズや、他の工具を差し込む差込角のサイズによってさまざまな種類があります。首振機構付のクロウフットレンチも注目です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロウフットレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロウフットレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
差込角(mm)6.3材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、VC2シリーズ:特殊鋼、VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)RoHS指令(10物質対応)対応
クローフートレンチ(フレアタイプ) ハゼットクローフートレンチ(フレアタイプ)ハゼット
8,998税込9,898
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。 薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。
用途産業機械・自動車・オートバイなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
クロウフットレンチ neprosクロウフットレンチnepros(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)6.3材質特殊工具鋼厚さ(mm)8
クローフートレンチセット6.3(9pcs) 旭金属工業(旧:新日本ツール)クローフートレンチセット6.3(9pcs)旭金属工業(旧:新日本ツール)
19,980税込21,978
1セット(9丁)
3日以内出荷
差込角(mm)6.3付属品メタルケーストラスコ品番118-5080セット内容VC2-5.5、6、7、8、10、12、13材質特殊鋼質量(g)580ハンドル内容エクステンションバーVE0215、ラチェットハンドルVR0215RoHS指令(10物質対応)対応
(1/4SQ)クローリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)クローリングスパナSTAHLWILLE(スタビレー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌日出荷
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/4”SQ。
差込角(sq.)1/4
(1/4SQ)クローリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)クローリングスパナSTAHLWILLE(スタビレー)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
差込角1/4”SQのクローフットスパナ。
差込角(sq.)1/4サイズ(inch)3/8寸法S(mm)14.6質量(g)17寸法a(mm)6.3全長L(mm)25.5寸法b(mm)19.8
1/4″SQクローリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQクローリングスパナSTAHLWILLE(スタビレー)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/4”SQ。
差込角(inch)1/4
1/4″SQクローフットスパナ STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQクローフットスパナSTAHLWILLE(スタビレー)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
差込角1/4”SQのクローフットスパナ。
差込角(inch)1/4寸法S(mm)14.6寸法a(mm)6.3全長L(mm)25.5寸法b(mm)19.8
1/4sqx12mm [CROW-RING]スパナ エスコ1/4sqx12mm [CROW-RING]スパナエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
差込角(sq.)1/4対辺寸法(mm)12エスコ品番EA617YU-12
1/4sqx1/2インチ [CROW-RING]スパナ エスコ1/4sqx1/2インチ [CROW-RING]スパナエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
差込角(sq.)1/4サイズ(inch)1/2エスコ品番EA617YW-2
クロウフットレンチ