絞り込み
二面幅(mm)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 17(3)
  • 19(3)
  • 22(3)
  • 24(2)
  • 27(2)
  • 30(3)
  • 32(3)
  • 36(3)
  • 41(2)
  • 46(2)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 60(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](2)
  • 9.5[3/8](6)
  • 12.7[1/2](5)
  • 19.0[3/4](1)
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)
  • エスコ(119)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(16)
  • JTC(6)
  • KTC(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • イチネンTASCO(1)
  • nepros(1)
  • ハゼット(1)
  • Pro-Auto(1)
  • WILLIAMS(1)
  • SMT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
10(3)
12(3)
17(3)
19(3)
22(3)
30(3)
32(3)
36(3)
50(2)
55(2)
二面幅(mm)をもっと見る
ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm)旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7仕様JIS表示認定工場製RoHS指令(10物質対応)対応
ロングクローフートレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングクローフートレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
クロウフットレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロウフットレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
差込角(mm)6.3材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、VC2シリーズ:特殊鋼、VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)RoHS指令(10物質対応)対応
クローフートレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)クローフートレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
8,198税込9,018
1丁
当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ差込角(mm)19
クロフート 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロフート旭金属工業(旧:新日本ツール)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
ASH クローフートレンチセット12.7□ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH クローフートレンチセット12.7□旭金属工業(旧:新日本ツール)
37,980税込41,778
1セット(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。 付属のラチェットハンドルは108山、送り角度約3.3°と狭い箇所での作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に、自動車のエアコン・パワステ周り差込角(mm)12.7仕様JIS表示認定工場製RoHS指令(10物質対応)対応
クロフートレンチ フレアータイプ3/8 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロフートレンチ フレアータイプ3/8旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業厚さ(mm)8差込角(mm)9.5
レボウェイブクローフートレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブクローフートレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
差込角(mm)9.5仕様JIS表示認定工場製、差込角9.5mmトラスコ品番855-0852セット内容ソケットホルダ、VC3-8、10、12、13、14、16、17、19、21、22、24材質VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)990ハンドル内容エクステンションバーVEB330(首振りタイプ)、ラチェットハンドルVRL3180
クロフートレンチ 引っ掛けタイプ3/8 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロフートレンチ 引っ掛けタイプ3/8旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハンドル類を使用することにより、通常の引掛スパナでは力不足な場面で活躍します。表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途溝付き丸ナットの締結作業厚さ(mm)6差込角(mm)9.5
ロングクローフートレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングクローフートレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
13,980税込15,378
1セット(6個)ほか
当日出荷
ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
クローフートレンチセット6.3(9pcs) 旭金属工業(旧:新日本ツール)クローフートレンチセット6.3(9pcs)旭金属工業(旧:新日本ツール)
19,980税込21,978
1セット(9丁)
3日以内出荷
差込角(mm)6.3付属品メタルケーストラスコ品番118-5080セット内容VC2-5.5、6、7、8、10、12、13材質特殊鋼質量(g)580ハンドル内容エクステンションバーVE0215、ラチェットハンドルVR0215RoHS指令(10物質対応)対応
クロウフットレンチ