ブレーキ・パーツクリーナ :「洗浄剤」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特性」から絞り込む
中速乾(2)
強力(4)
超強力(1)
逆さ噴射可(2)
速乾(3)
パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ 動画あり
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄 特性強力 成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤 形状粉末 タイプ漬け置きタイプ 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ 定期注文 動画あり
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄 成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン) 仕様逆さ噴射可 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用) 仕様逆さ噴射可 付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル 成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素 種別油性、エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性中速乾 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 動画あり
速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。 洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。 逆さ噴射OK。 有機溶剤中毒予防規則適用外
用途ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に、オイル交換時に付着した汚れ除去に、各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に 付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル 仕様逆さ噴射可 成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン 種別油性、エアゾール タイプ強力、速乾 特性強力、速乾、逆さ噴射可 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車用ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。 速乾性(強力洗浄) 有機溶剤中毒予防規則適用外 ノンフロン・ノントリクロロエタン 缶の逆さ使用OK
用途自動車用ブレーキ&パーツクリーナー 付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル 仕様逆さ噴射可 成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン、プロパン、ブタン、二酸化炭素 種別油性、エアゾール 特性強力、速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ 定期注文
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 特性超強力、中速乾 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
9,698 税込10,668
当日出荷

ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 特性強力、自動車用 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
8,498 税込9,348
当日出荷

『洗浄剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります