新発売 ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング2Way オイルやグリースなどの汚れに!強力洗浄×強力噴射 詳しくはこちら
127件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
テラパーツ&ブレーキクリーナー コスモビューティーテラパーツ&ブレーキクリーナーコスモビューティー(1件のレビュー)
429税込472
1本(840mL)
当日出荷
速乾性脱脂洗浄剤。オイルやグリスの汚れに優れた洗浄力を発揮します。 缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途オイルやグリスなどの汚れ落としに最適。特性速乾、逆さ噴射可対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れトラスコ品番372-9699透明タイプ速乾使用温度範囲(℃)-20~40主成分イソヘキサン・エタノール・LPG(噴射剤)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.546L危険物の性状非水溶性原液量(mL)546
脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FT 16L缶 マークテック脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FT 16L缶マークテック(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(16L)
当日出荷
主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
強力パーツ&ブレーキクリーナ L-29 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)強力パーツ&ブレーキクリーナ L-29イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
489税込538
1本(756mL)ほか
当日出荷
「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 洗浄力に優れ、速乾性もある為洗浄効率を向上させます。 逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。
用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄特性強力、速乾、逆さ噴射可主な用途油汚れタイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)65×351危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量529mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)529
超強力洗浄剤 エヌジェイ超強力洗浄剤エヌジェイ
4,998税込5,498
1缶(4L)
当日出荷から4日以内出荷
今まで諦めていた頑固な汚れを見事解決VOCフリーで保管管理が安全便利、フラックスを簡単除去汚れに合わせて希釈、コスト削減を実現高い生分解性で環境にも人にも優しい高圧・超音波などの洗浄機にも使用可能
用途半田付け装置のメンテナンスグリスや諦めていた頑固な汚れの洗浄フラックスの付着したコンベアーやパレットなどの洗浄各種工場内(機械・設備・床)のメンテナンス用洗浄剤希釈倍率標準/20~50、頑固な汚れ/10~20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
NX62 パーツ&ブレーキクリーナーA イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX62 パーツ&ブレーキクリーナーAイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
719税込791
1本(500mL)
当日出荷
「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。速乾性です。逆さ吹きができます。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。特性速乾、逆さ噴射可対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG・CO2タイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
N-840(パーツ&ブレーキクリーナー)840ml 横浜油脂工業(Linda)N-840(パーツ&ブレーキクリーナー)840ml横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
ノンフロン・ノンエタンタイプです。 有規則適用外商品です。
用途オイルフィルター、エレメント等交換部品まわりのオイル汚れ除去に、ライニング、ディスクドラムに付着したブレーキダストの除去に、オイルフィルター、エレメント等、交換部廻りのオイル汚れの除去、ライニング・ディスクドラムに付着したブレーキダストの除去主な用途油汚れトラスコ品番776-5533材質主成分:炭化水素系溶剤、アルコール系溶剤透明容量(mL)840質量(g)680危険等級アズワン品番64-9077-44使用温度常温危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.588L危険物の性状非水溶性
スーパークリーン ファインケミカルジャパンスーパークリーンファインケミカルジャパン(6件のレビュー)
829税込912
1本(420mL)
当日出荷
ゴム、プラスチックに対する影響が少なく、金属に対する腐食性もありません。鉱油だけでなく、植物油も洗浄できます。
用途機械や部品に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去シールや、接着剤を使用する時の接着面の下地の脱脂洗浄ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去主成分イソパラフィン系炭化水素、エタノール透明トラスコ品番361-0292タイプ速乾適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L特性速乾危険物の性状非水溶性
NX118パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX118パーツ&ブレーキクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
699税込769
1本(420mL)
当日出荷
有機溶剤クリアータイプです。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。 速乾性タイプ。 各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない。 逆さ吹きができます。
用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。 チェーン機構の油汚れ落とし。 精密機器の洗浄。 ギヤボックスやベアリングのグリース汚れ落とし。特性逆さ噴射可主な用途油汚れ仕様逆さ噴射可成分脂肪族系炭化水素・CO2・LPGタイプ速乾適合機器機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
AZパーツクリーナー ブルー エーゼットAZパーツクリーナー ブルーエーゼット
899税込989
1本
当日出荷
非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです。 ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。 バイクチェーンの洗浄用としても使用頂けます。 逆さ噴射可能。
用途ブレーキ装置軸受けの洗浄・ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄・ホイールシリンダ分解整備時の洗浄 機械部品の洗浄・軸受け、チェーン(機械、バイク)、ギヤ等の油汚れ落とし適合機器機械部品
ブレーキ&パーツクリーナー 136SP UNiCON(ユニコン)ブレーキ&パーツクリーナー 136SPUNiCON(ユニコン)(4件のレビュー)
359税込395
1本(480mL)
翌々日出荷
ブレーキ装置(ブレーキライニング・ドラム)に付着したブレーキ油、グリース、ギヤ油、樹脂粉、金属粉、石綿粉等をすばやく安全に洗浄するクリーナーです。逆さ噴きOK。
用途グリース汚れに最適。特性中速乾、逆さ噴射可主な用途油汚れタイプ中速乾適合機器機械部品比重0.67(原液)引火点(℃)21未満(原液)臭気石油系溶剤臭外観無色透明液体危険等級溶解度水に不溶危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量312mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)312
不燃性パーツクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)不燃性パーツクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
3,598税込3,958
1本(191g)
当日出荷から4日以内出荷
程良い乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します 様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に最適です 消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い 有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当
用途金属部品・金型・工具などの洗浄、機械設備及び部品の油汚れ落とし、ギアボックス・ベアリングのグリース汚れ落とし、油脂機器・シリンダーの油汚れ落とし、チェーンの脱脂洗浄対応材質金属部品主な用途油汚れ危険物の類別非危険物
スミクリーン840 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミクリーン840SUMICO(住鉱潤滑剤)
549税込604
1本(840mL)
当日出荷
・優れた洗浄能力 非塩素系溶剤を主剤にした洗浄スプレーです。 軸受、チェーンやブレーキ装置などの機械部品に付着した金属粉、ライニング摩耗粉、 油脂類などの汚れを強力な噴射力と溶解力で除去します。 ・速乾性 本製品は乾燥性の高い速乾タイプの洗浄剤です。 ・大容量タイプ 840mlの大容量洗浄剤で、大量の部品洗浄には、大変経済的です。 ・逆さ噴き可能 本製品は逆さにしても噴射できる、使い易い設計となっております。
用途1.機械部品の洗浄に ・ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。 2.ブレーキ装置の洗浄に ・ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。内容量(mL)840主成分石油系溶剤、噴射剤(LPG、CO2)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.595L危険物の性状非水溶性
フッソ・プラコート ファインケミカルジャパンフッソ・プラコートファインケミカルジャパン
7,998税込8,798
1本(210g)
翌々日出荷
膜厚約0.2ミクロンのフッ素樹脂100%皮膜。 水、油はもちろんトルエン、IPA等のあらゆる有機溶剤をはじくので、汚れ付着防止剤として多目的に使用出来ます。 塗料、インク、樹脂などが付着しにくいため機器洗浄時間を大幅に短縮できます。
用途各種プラスチックの表面の汚れ付着防止。 プラスチック容器の内面コート。 プラスチック材料の表面保護。種別プラスチック用耐溶剤性汚れ付着防止剤タイプ速乾性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)133(20℃)
アサヒトリクロールAL AGCアサヒトリクロールALAGC(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(25kg)
翌々日出荷
高度な洗浄力を持つ、安定性の高いトリクロルエチレンでアルカリタイプの金属洗浄剤です。
用途金属脱脂特性強力対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ無色透明タイプ速乾比重(20/4℃)1.465沸点(℃)87.2融点(℃)-86.4危険物の類別非危険物
ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g TRUSCOブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180gTRUSCO
3,798税込4,178
1本
当日出荷
不燃性の速乾タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。危険物扱いとならないため、消防法の適用外です。逆さ噴霧可能です。第二石油類と同等の洗浄力です。倉庫への保管が可能商品です。引火点を持たないため不燃性です。
用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。エンジンルーム内の洗浄。トラスコ品番684-6052材質主成分:フッ素化合物透明容量(mL)130使用温度範囲(℃)-5~40容量(g)180主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性速乾、逆さ噴霧可能、不燃性原液量(mL)130
スミクリーンスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミクリーンスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
1,198税込1,318
1本(420mL)
当日出荷
非塩素系溶剤を主剤とした高圧噴射型強力脱脂洗浄スプレーです。機械部品に付着したグリースなどの油脂汚れ落としや部分塗装の脱脂に威力を発揮します。 洗浄後、残渣物があまり残らないため、電気接点の洗浄にも使用可能です。
用途チェーン、ギヤ、軸受などの洗浄に 機器の出荷前部分塗装の前処理に 精密機器の金属表面脱脂洗浄に ブレーキ装置の洗浄に主な用途油汚れトラスコ品番123-2703透明使用温度範囲(℃)0~60危険等級アズワン品番1-6407-03危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
6701速乾パーツクリーナー ダイゾーニチモリ6701速乾パーツクリーナーダイゾーニチモリ(2件のレビュー)
679税込747
1本(550mL)
当日出荷
油脂類、金属紛等の付着物が簡単に除去できる洗浄剤です。速乾性及び逆さ吹き対応製品のため作業性が良好です。加えて内容量が多く経済的です。有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない原料を使用した洗浄剤。PRTR法非該当。
用途索道機械、メインテナンス機器、雪上車両の分解整備。(ブレーキライニング、サラバネ等の脱脂・洗浄)特性速乾、逆さ噴射可主な用途油汚れ仕様逆さ噴射可無色透明タイプ速乾性適合機器機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量385mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)385
AZパーツクリーナーイエロー エーゼットAZパーツクリーナーイエローエーゼット(1件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです。 ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。
用途ブレーキ装置軸受けの洗浄・ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄・ホイールシリンダ分解整備時の洗浄適合機器機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
NX506 ブレーキクリーンA イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX506 ブレーキクリーンAイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
749税込824
1本(500mL)
当日出荷
ブレーキライニングやドラム等に付着したグリース、ブレーキオイル、ギヤオイル、樹脂粉等の汚れをスプレーで洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。粉じんが飛び散りません。速乾性です。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他の洗浄に。標準使用量は1本で1台(4車輪)です。特性速乾主な用途油汚れ成分トルエン・n-ヘキサン・アルコール類・ケトン類・LPGタイプ速乾適合機器機械部品法規制PRTR該当・有規則該当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
不燃性パーツクリーナー スリーボンド不燃性パーツクリーナースリーボンド
4,798税込5,278
1本
当日出荷
引火点を持たず、不燃性です。 第二石油類の溶剤系クリーナーと同等の洗浄性です。 消防法非該当であり、在庫の指定数量の制限がありません。
用途油汚れの洗浄、脱脂・洗浄トラスコ品番198-3565透明容量(mL)180主成分フッ素溶剤主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性速乾
504 SDI NEW 不燃性クリーナー ORAPI504 SDI NEW 不燃性クリーナーORAPI
5,198税込5,718
1本(568mL×1本)
当日出荷
ガス・溶剤ともに不燃性の強力クリーナーです。 一般的なクリーナーと違い結露しにくく錆びの誘発も抑えられる。 中速乾。568mLはガスを含みません。
用途エンジン内部の頑固な汚れやカーボン汚れの洗浄、ボイラーのバーナー部洗浄、印刷機械類の洗浄、電子パーツの洗浄、その他頑固な汚れやグリースの除去主な用途油汚れ引火点・燃焼範囲不燃密度1.3KB140危険物の類別非危険物性状透明液体RoHS指令(10物質対応)対応特性強力絶縁耐力60KV
オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー タセトオイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレータセト
1,198税込1,318
1本(550mL)
当日出荷
速乾型で強力な脱脂効果があります。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 スプレーの圧力が高いため、作業効率がアップします。 逆さ噴射が可能です。
用途機械部品や金型の油汚れや防錆油の洗浄。 プラントメンテナンス時の油汚れの洗浄 防錆剤や剥離剤の除去 部品や製品の仕上げ洗浄など透明主成分溶剤トラスコ品番389-0112タイプ速乾適合機器機械部品、金型主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性強力、速乾危険物の性状非水溶性原液量(mL)378
ブレーキ&パーツクリーナー スリーボンドブレーキ&パーツクリーナースリーボンド(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(840mL)
当日出荷
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない自動車のブレーキシュー、ブレーキドラム、機械部品専用の洗浄剤です。 金属粉、樹脂粉、油脂類などを素早くしかも簡単に除去し制動効果を一段と高めます。 なおクラッチ関係にも使用することができます。
用途油脂類やその他の汚れを素早く簡単に取り除く、強力脱脂洗浄剤です。適合機器機械部品
不燃性接点洗浄剤 サンハヤト不燃性接点洗浄剤サンハヤト
2,498税込2,748
1缶
当日出荷
リレー接点、スライド接点、コネクタ、プラグなどに付着している油脂、カーボンなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です。シリコーンオイルやシリコーングリース対しても優れた洗浄力を有します消防法・有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません
用途リレー接点の機能回復に。ボリューム・ピンジャック・コネクター等の洗浄に。シリコーンオイルやシリコーングリスの除去に。不燃性を要する基板・スイッチ類等の洗浄に。消防法危険物による保管問題解消に。トラスコ品番193-5088危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
プロ601 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)プロ601イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
999税込1,099
1本(420mL)
欠品中
対応材質鉄、アルミ主な用途サビ止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
NX60 ブレーキクリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX60 ブレーキクリーンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
919税込1,011
1本(500mL)
当日出荷
ブレーキライニングやドラム等に付着したグリース、ブレーキオイル、ギヤオイル、樹脂粉等の汚れをスプレーで洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。粉じんが飛び散りません。 油性インキも除去できます。速乾性です。(標準使用量は1本で1台(4車輪)です。)
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他の洗浄に。特性速乾主な用途油汚れ成分トルエン・n-ヘキサン・アルコール類・ケトン類・LPGタイプ遅乾適合機器機械部品法規制PRTR該当・有規則該当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
ハイパフォーマンスクリーナー”7063” LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ハイパフォーマンスクリーナー”7063”LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
洗浄力に優れ、様々な油を洗浄し、接着性低下を予防します。速乾性が高く、溶剤成分が残らないため、硬化速度や接着性に影響がありません。充填ガスが炭酸ガスのためパーツが結露しにくく、水分による接着性低下を予防します。有効成分メチラール配合により水溶性オイル、グリコール系オイルにも高い洗浄性があります。
用途ロックタイト接着剤の前処理に。ねじ、配管、はめ合い、フランジ面など。離型剤、防錆油、グリス、切削油、ブレーキオイルなどのさまざまな接着阻害成分の除去。トラスコ品番195-3257対応材質ABS、塩化ビニル、PBT、ナイロン、PP、PE主な用途ねじ、配管、はめ合い、フランジ面など接着剤、シール剤を使用するパーツへの離型剤、防錆油、グリース、切削油、ブレーキオイルなどの様々な接着阻害成分の除去危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2mLRoHS指令(10物質対応)対応特性速乾性、洗浄性危険物の性状非水溶性
脱脂洗浄剤 スーパークリーン ST 18L缶 一般用 マークテック脱脂洗浄剤 スーパークリーン ST 18L缶 一般用マークテック(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1缶(18L)
当日出荷
工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。
用途脱脂洗浄剤トラスコ品番120-4180タイプ速乾性容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)18000繰り返し・詰め替え対応
NX262 パーツ&ブレーキクリーナーA イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX262 パーツ&ブレーキクリーナーAイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
16,980税込18,678
1缶(18L)
当日出荷
「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。速乾性です。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。特性速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れタイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性原液量(mL)18000繰り返し・詰め替え対応
ブレーキ&パーツクリーナー(業界最上位クラスの洗浄力・液量超大容量タイプ) 1本 エアウォーターゾルブレーキ&パーツクリーナー(業界最上位クラスの洗浄力・液量超大容量タイプ) 1本エアウォーターゾル
369税込406
1本(672mL)
3日以内出荷
【洗浄力】???・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます・缶が逆さでの使用も可能。
用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】シクロヘキサン、エタノール、イソヘキサン容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量672mL危険物の性状非水溶性
2BクリーナーS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)2BクリーナーSイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
879税込967特価
1本(500mL)
当日出荷
第二石油類なので引火点が高く、第一石油類と比べて安全性が高いです。 「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。 ゴムやプラスチックに影響が少ないです。 逆さ使用可、プラスチックノズル採用で狭い箇所の作業も楽に行えます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ダッシクリアST ジグメイクダッシクリアSTジグメイク(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1缶(4L)
当日出荷から4日以内出荷
【有機則非該当】脱脂洗浄+帯電防止脱脂処理の仕方次第で、プライマーの威力は格段に変わってきます。 スチロール樹脂のような素材にも表面を侵すことなく使用できます。さらに、静電気除去剤を配合する事で、脱脂洗浄時の静電気によるゴミやホコリの付着も防止! スキルにたよらない脱脂洗浄。インクの密着性の向上に。
主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
840ml ブレーキ&パーツクリーナー エスコ840ml ブレーキ&パーツクリーナーエスコ
940税込1,034
1個
翌々日出荷
対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れエスコ品番EA920BE-4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
650ml パーツクリーナー(強力・速乾型) エスコ650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)エスコ
550税込605
1個
翌々日出荷
特性強力、速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れエスコ品番EA920BE-31危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
αブレーキ&パーツクリーナー TRUSCOαブレーキ&パーツクリーナーTRUSCO
15,980税込17,578
1缶
当日出荷
対応材質鉄、アルミ、機械部品主な用途油汚れ仕様速乾性、有機溶剤中毒予防規則適合外成分石油系溶剤トラスコ品番440-9809質量(kg)13.3透明容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
スミクリーンS-800 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミクリーンS-800SUMICO(住鉱潤滑剤)
4,998税込5,498
1缶(4L)ほか
当日出荷
洗浄剤を大量に使用されるユーザー様向けの原液タイプ洗浄剤です。グリス汚れも洗浄できる高洗浄タイプです。
用途部品加工後の洗浄剤として。各種機械点検・整備の洗浄剤として。金型洗浄剤として。車検整備のブレーキ洗浄用として。透明適合機器機械部品、金型主成分溶剤(ノナン)主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
ブレーキ&パーツクリーナー(速乾ドライタイプ) 1本 エアウォーターゾルブレーキ&パーツクリーナー(速乾ドライタイプ) 1本エアウォーターゾル
499税込549
1本(595mL)
3日以内出荷
【洗浄力】??・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます・缶が逆さでの使用も可能。
用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量595mL危険物の性状非水溶性
不燃性パーツ&ブレーキクリーナー”NR-20” ダイゾーニチモリ不燃性パーツ&ブレーキクリーナー”NR-20”ダイゾーニチモリ
3,798税込4,178
1本
当日出荷
消防法(非危険物)、労安法(有機溶剤中毒予防規則、特化則)適用外です。 貯蔵量に指定がなく、安心して保管できます。 速乾性で洗浄力に優れます。 ゴム材への影響も少なく、安心してご使用できます。
用途引火点を持たない不燃性のパーツアンドブレーキクリーナーとして。トラスコ品番248-0878透明容量(mL)120主成分フッ素溶剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
強力2BクリーナーS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)強力2BクリーナーSイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
969税込1,066
1本(500mL)
当日出荷
程良い乾燥速度で汚れに浸透していき・強力に除去します。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR非該当で安全性が高い第二石油類洗浄剤です。 引火点が第一石油類と比較して高く安全性が優れています。 2BクリーナーSよりも溶解力の高い溶剤を使用しています。 様々な油汚れ・ブレーキオイルの洗浄に最適です。 低臭気で第二石油類の中でも乾燥が速く・作業性能が良いです。 逆さ吹き可能です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
トライSSー3000 井商トライSSー3000井商
24,980税込27,478
1箱(20L)
3日以内出荷
鉱物油落としシリーズであるトライの最高峰洗浄力を有する 超強力クリーナーです。 原液~10倍希釈仕様で大変経済的です。 強アルカリ液体洗剤です。(pH値:12~14)
希釈倍率原液~10倍主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性超強力繰り返し・詰め替え対応

洗浄剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

ブレーキ・パーツクリーナ