絞り込み
ブランド
  • エーゼット(1)
  • ABC商会(1)
内容量(L)
  • 4
  • 0.012(1)
  • 0.1(2)
  • 0.118(1)
  • 0.42(2)
  • 1(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シリコンオイルとは、様々な性質を備えた無色透明な液体です。成分はジメチルシリコンオイル。耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性、電気絶縁性、潤滑性、撥水性、消泡性などを兼ね備えており、粘度変化も少なく、低い蒸気圧と高い引火性を持っています。基板の回路の防湿処理や、屋外計器の防水、撥水、離型、潤滑、消泡など用途は広いです。ゴムやプラスチックにも使用することができます。スプレー型もあり、空気中の湿気と反応して、長期間でも劣化しないシリコンゴム被膜を形成。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
AZ 滑るブルー原液 エーゼットAZ 滑るブルー原液エーゼット(23件のレビュー)
6,298税込6,928
1缶(4L)
当日出荷から4日以内出荷
持続性・潤滑性の高いシリコーンオイルを使用しており、金属、プラスチック・ゴム・木・紙・ガラス等、様々な素材に優れた効果を発揮します。潤滑の他、離型・防錆・露出等の相乗効果があります。
毒劇区分普通物主成分シリコーンオイル、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
RC用シリコン浸透撥水剤ワイティープルーフC ABC商会RC用シリコン浸透撥水剤ワイティープルーフCABC商会
59,980税込65,978
1箱(4L×4缶)
10日以内出荷から15日以内出荷
特性撥水危険等級乾燥時間(時間)24以上(2回塗り後)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)1以上(気温20℃)危険物の性状非水溶性
シリコンオイル