絞り込み
ブランド
- ABC商会(1)
内容量(L)
- 4
- 0.012(1)
- 0.1(2)
- 0.118(1)
- 0.42(1)
- 16(1)
シリコンオイルとは、様々な性質を備えた無色透明な液体です。成分はジメチルシリコンオイル。耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性、電気絶縁性、潤滑性、撥水性、消泡性などを兼ね備えており、粘度変化も少なく、低い蒸気圧と高い引火性を持っています。基板の回路の防湿処理や、屋外計器の防水、撥水、離型、潤滑、消泡など用途は広いです。ゴムやプラスチックにも使用することができます。スプレー型もあり、空気中の湿気と反応して、長期間でも劣化しないシリコンゴム被膜を形成。

RC用シリコン浸透撥水剤ワイティープルーフC
ABC商会¥109,800税込¥120,7801箱(4L×4缶)10日以内出荷から16日以内出荷危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)24以上(2回塗り後)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性撥水塗り重ね可能時間(時間)1以上(気温20℃)危険物の性状非水溶性