シリコンオイル :「指定可燃物」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!
シリコンオイル
モノタロウ
¥2,290~
税込¥2,519~
温度による粘度変化が小さく、耐熱性、耐震性に優れています。表面張力が小さく、平滑性に優れています。潤滑性、電気特性、はっ水性、離型性に優れています。
用途離型剤、消泡剤、繊維用油剤、艶出し剤などの原料。電気絶縁油、軽潤滑油、防振油、塗料添加剤。
色透明
容量(kg)1
質量(kg)1.12
使用温度範囲-40~200℃
容器広口ポリビン
主成分シリコーンオイル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1L
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.95×10-3L/K
比重0.970(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分0.3
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.6×10-1
流動点(℃)-50以下
比誘電率 50Hz2.75
屈折率1.403
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)350(25℃)
表面張力(mN/m)20.9
比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.59、体膨張率0.98×10-3L/K
比重0.968(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分0.3
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.6×10-1
流動点(℃)-50以下
比誘電率 50Hz2.74
屈折率1.403
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)100(25℃)
表面張力(mN/m)20.5
比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.59(100℃)、1.72(200℃)
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.59、体膨張率1.05×10-3L/K
比重0.960(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分0.3
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.5×10-1
流動点(℃)-50以下
比誘電率 50Hz2.72
屈折率1.402
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)50(25℃)
表面張力(mN/m)20.5
比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.55(40℃)、1.63(100℃)、1.76(200℃)
耐熱性に優れたメチル系シリコーンオイル。開放系で耐熱性に優れています。
用途開放系で使用される油浴、熱媒、防振油等。高温でのプラスチック・ゴム潤滑離型型用オイル
耐熱性ゲル化せず(300℃・48h、250℃・1000h)
比重0.971(25℃)
温度係数(粘度)0.60
外観茶褐色透明
流動点(℃)-50以下
加熱減量(%)0.3%(150℃・24h)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)1000(25℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1缶(15kg)
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.94×10-3L/K
比重0.971(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分0.3
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.6×10-1
流動点(℃)-50以下
比誘電率 50Hz2.75
屈折率1.404
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)1000(25℃)
表面張力(mN/m)21.1
比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
耐熱性に優れたメチル系シリコーンオイル。開放系で耐熱性に優れています。
用途開放系で使用される油浴、熱媒、防振油等。高温でのプラスチック・ゴム潤滑離型型用オイル
耐熱性ゲル化せず(300℃・48h、250℃・1000h)
比重0.968(25℃)
温度係数(粘度)0.59
外観茶褐色透明
流動点(℃)-50以下
加熱減量(%)0.3%(150℃・24h)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)100(25℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1缶(15kg)
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.94×10-3L/K
比重0.975(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分0.3
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.6×10-1
流動点(℃)-40以下
比誘電率 50Hz2.75
屈折率1.404
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)10000(25℃)
表面張力(mN/m)21.4
比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.56、体膨張率1.08×10-3L/K
比重0.935(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分25
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.3×10-1
流動点(℃)-60以下
比誘電率 50Hz2.62
屈折率1.399
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)10(25℃)
表面張力(mN/m)20.1
比熱(J/g・k)1.76(25℃)、1.80(40℃)、1.89(100℃)、2.01(200℃)
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.95×10-3L/K
比重0.971(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分0.3
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.6×10-1
流動点(℃)-50以下
比誘電率 50Hz2.75
屈折率1.404
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)500(25℃)
表面張力(mN/m)21.0
比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.96×10-3L/K
比重0.969(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分0.3
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.6×10-1
流動点(℃)-50以下
比誘電率 50Hz2.74
屈折率1.403
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)200(25℃)
表面張力(mN/m)20.9
比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.68(200℃)
無色透明の液体である。粘度の異なる多種の製品が用意されている。
耐熱性、耐寒性が優れている。温度による粘度変化が小さい。
凝固点が低い。表面張力が小さい。
蒸気圧が低く、揮発性が少ない(ただし、低粘度品を除く)
引火点が高い(20mm2/s以上で200℃以上)
圧縮率が大きい。せん断に対する抵抗力が大きく、粘度変化が小さい。
独特の潤滑性がある。電気特性が優れ、温度や周波数による影響が小さい。
撥水性が優れている。離型性が優れている。無味無臭である。
化学的に不活性で、他の物質を侵さない。
外観無色透明
比重0.970(25℃)
粘度(mm2/s)300(25℃)
揮発分0.3%(150℃・24h)
仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.96×10-3L/K
屈折率1.403
引火点(℃)330
流動点(℃)-50以下
表面張力(mN/m)20.9
熱伝導率(W/mk)1.6×10-1
比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.68(200℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上(2.5mmあたり)
比誘電率 50Hz2.75
誘電正接 50Hz1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
無色透明の液体である。粘度の異なる多種の製品が用意されている。
耐熱性、耐寒性が優れている。温度による粘度変化が小さい。
凝固点が低い。表面張力が小さい。
蒸気圧が低く、揮発性が少ない(ただし、低粘度品を除く)
引火点が高い(20mm2/s以上で200℃以上)
圧縮率が大きい。せん断に対する抵抗力が大きく、粘度変化が小さい。
独特の潤滑性がある。電気特性が優れ、温度や周波数による影響が小さい。
撥水性が優れている。離型性が優れている。無味無臭である。
化学的に不活性で、他の物質を侵さない。
仕様粘度温度係数0.58、体膨張率1.06×10-3L/K
比重0.955(25℃)
引火点(℃)280
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上(2.5mmあたり)
揮発分10%
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.5×10-1
流動点(℃)-55以下
比誘電率 50Hz2.70
誘電正接 50Hz1×10-4以下
屈折率1.401
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)30(25℃)
表面張力(mN/m)20.3
比熱(J/g・k)1.59(25℃)、1.63(40℃)、1.72(100℃)、1.84(200℃)
『工業用潤滑油』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。