1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ENEOS(JXTGエネルギー)ATF Ⅱ N
米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid (ATF) DEXRON -Ⅱに合格した高性能ATFです。 ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合性などにおいて、優れた性能を発揮します。
仕様●色:赤色●密度(15℃):0.863g/cm3●引火点(C0C):194℃●流動点:-45℃以下●動粘度(40℃):33.03mm2/s●動粘度(100℃):7.013mm2/s●粘度指数:181●低温粘度(BF法、-40℃):12,000mPa・s●酸価:1.31mgKOH/g●塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g●泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):seq.Ⅰ m1/m1:0、seq.Ⅱ m1/m1:20/0、seq.Ⅲ m1/m1:0 危険等級 アズワン品番67-9145-82 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング