シリコンオイル :「潤滑油 機械」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ENEOS(JXTGエネルギー)ホワイトガソリン 18L
溶解力が大きく乾燥性が良いため、機械洗浄などの用途に使用されています。 成分としては、PRTR法で報告の義務が生じる濃度のベンゼン、キシレン、トルエン、ヘキサンが含まれています。 また、労働安全衛生法の有機溶剤中毒予防規則第 2 種有機溶剤に該当します。 なお、危険物第 4 類第 1 石油類に分類される商品ですので、火気には十分注意してご使用ください。
仕様●色(セーボルト):30●密度(15℃)g/cm3:0.696●蒸留試験(減失加算):10%●留出温度:54.5℃・50%、84.0℃・90%、128.5℃・97%、143.5℃●残油量vo1%:1.0●実在ガム未洗(mg/100ml):0.0●リード法蒸気圧(37.8℃):55.3kPa●銅板腐食(50℃、3h):1●硫黄分:0.0001mass%未満●成分(mass%):ベンゼン/0.86、キシレン/1.9、トルエン/2.0、ヘキサン/8.7 危険等級 アズワン品番67-9145-63 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状水溶性
1缶(18L)
9,998 税込10,998
10日以内出荷